カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(29)
  • 農業機械(27)
  • 切削工具(18)
  • 電動工具(18)
  • バイク部品(14)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 制御機器(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 建築金物(3)
  • 作業服(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dl18」の検索結果

関連キーワード
156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクト蛍光灯 3波長 ブライトライト

    コンパクト蛍光灯 3波長

    ブライトライト(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷
    ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
    用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均演色評価数(Ra)>80平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光灯
  • スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
  • コンパクト形蛍光灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コンパクト形蛍光灯

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    4本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
    用途レストラン・スーパー等の店舗照明、その他商業施設全般のダウンライト材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金ホワイト定格寿命(時間)6000ガラス色ホワイト演色指数(Ra)80電球の種類コンパクト蛍光灯
  • コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロング EDL OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロング EDL

    OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金
  • 細軸ドリル(13型) TRUSCO

    細軸ドリル(13型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKH)全長(mm)140溝長(mm)85シャンク径(Φmm)13
  • 軸細正宗ドリル  13型 イシハシ精工

    軸細正宗ドリル 13型

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼全長(mm)140溝長(mm)85シャンク径(mm)13
  • 六角穴付テーパねじプラグNPT 沈み (S45C/黒色酸化皮膜) 互省製作所

    六角穴付テーパねじプラグNPT 沈み (S45C/黒色酸化皮膜)

    互省製作所(1件のレビュー)
    529税込582
    1パック(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質S45C表面処理黒色酸化皮膜
  • ダクト(エルボ) ネグロス電工

    ダクト(エルボ)

    ネグロス電工
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ツイン蛍光灯(4本束状ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯(4本束状ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    事務所、オフィスなどの照明に。
    形状ツイン径(Φmm)【ガラス管】16.7定格寿命(時間)6000適合点灯管FG-1EL、FG-1PL電球の種類コンパクト蛍光灯
  • ドリル HS S柄 SDL 斎藤ツヰストドリル製作所

    ドリル HS S柄 SDL

    斎藤ツヰストドリル製作所
    6,398税込7,038
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
  • ダクト(蓋) ネグロス電工

    ダクト(蓋)

    ネグロス電工
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • 左センタードリル 1形60° 岡部工具

    左センタードリル 1形60°

    岡部工具
    1,898税込2,088
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質SKH51:HSS表面処理-
  • 小径ステンレス加工用 超硬マイクロレボリューションドリル OSG(オーエスジー)

    小径ステンレス加工用 超硬マイクロレボリューションドリル

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬合金シャンク径(Φmm)3表面処理スムースコートねじれ角(°)30適合被削材種ステンレス鋼:◎直径許容差0~-0.008
  • ドリル 超硬S CDL タンガロイ

    ドリル 超硬S CDL

    タンガロイ
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質UMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ロング XPM-EDL OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ロング XPM-EDL

    OSG(オーエスジー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のロング刃エンドミルシリーズです。
    刃数2材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差0~-0.030ねじれ角約30コーナー形状ピンカド適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
  • LEDコンパクト形 FDL18W相当 電球色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FDL18W相当 電球色

    エコデバイス
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    寸法(mm)外径約44×44×全長127質量(g)約113周波数(Hz)50/60消費電力(W)12全光束(Lm)1200定格寿命(時間)約40000光色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
  • 粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ロング V-XPM-EDL OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ロング V-XPM-EDL

    OSG(オーエスジー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    粉末ハイスXPMにVコーティングが施してあります。良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)32適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
  • 部品 コードレスインパクトレンチ WR18DL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスインパクトレンチ WR18DL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
    部品名称アマチュア.ピニオンセット(A)形状図番21A
  • LEDコンパクト形 FDL18W相当 昼光色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FDL18W相当 昼光色

    エコデバイス
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    寸法(mm)外径約44×44×全長127質量(g)約113タイプ18W周波数(Hz)50/60消費電力(W)12点灯形インバーター形/グロースタータ形/ラピッドスタート形/AC直結形全光束(Lm)1200定格寿命(時間)約40000光色昼光色電球の種類LEDコンパクト形エコロジー商品省エネ・長寿命
  • Φ18x1.5x2000mm アルミ管 エスコ

    Φ18x1.5x2000mm アルミ管

    エスコ
    4,600税込5,060
    1セット(2本)
    翌日出荷
    材質シームレス全長(m)2外径(Φmm)18エスコ品番EA440DL-18肉厚(mm)1.5
  • 部品 コードレスドライバドリル DS18DL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスドライバドリル DS18DL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
  • 16x10mm ダイヤモンドバー(6mm軸) エスコ

    16x10mm ダイヤモンドバー(6mm軸)

    エスコ
    18,000税込19,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DL-18
  • ツイン蛍光灯 ツイン2(4本束状ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯 ツイン2(4本束状ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1箱(10本)
    当日出荷
    スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
    長さ(mm)127形状ダブル質量(g)78口金GX10q-3定格消費電力(W)18全光束(Lm)1000定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)16.7色温度(K)6700光色クール色電球の種類コンパクト蛍光灯
  • 部品 コードレス刈払機 FCG18DL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレス刈払機 FCG18DL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    339税込373
    1個
    翌々日出荷
  • コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 エキストラロング EXDL OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 エキストラロング EXDL

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 部品 コードレス振動ドライバドリル DV18DL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレス振動ドライバドリル DV18DL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
  • ドリル 超硬付 T柄 DTDL DIJET(ダイジェット工業)

    ドリル 超硬付 T柄 DTDL

    DIJET(ダイジェット工業)
    119,800税込131,780
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質CR1コーティングノンコート
  • ガラス引戸食器棚 Lepre ルプレ ホームテイスト

    ガラス引戸食器棚 Lepre ルプレ

    ホームテイスト(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    翌日出荷
    スライドタイプの新しい食器棚です。 収納スペースを左右に分け、左側に家電収納棚やフルオープンの引出し 右側に計8段の食器収納棚を設けガラスのスライドドアで楽に開閉・切替が可能です。 女性にも人気!お部屋を選ばない!いつでも快適!
    材質構造部分:パーチクルボード、MDF/表面加工:プリント式化粧合板質量(kg)63寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×45×180
  • 伊達〆(マジック) サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    伊達〆(マジック)

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    1,598税込1,758
    1枚
    4日以内出荷
    和装の着付けに。
    ピンクサイズM混率(%)ポリエステル100%
  • 二部式きもの(下) 茶衣着 スカート 和服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    二部式きもの(下) 茶衣着 スカート 和服 ユニフォーム

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    6,998税込7,698
    1枚
    4日以内出荷から64日以内出荷
    和食店や和風カフェなど、和の趣を大切にする店舗にぴったりの茶衣着スカートです。落ち着いた単色デザインで、店内の雰囲気に自然に溶け込みます。動きやすさにも配慮されており、接客や調理などの業務を快適にサポートします。上下別売りのため、上着はお好みの柄や色で自由にコーディネートしていただけます。和のスタイルを大切にしながら、実用性と美しさを兼ね備えた一着です。
    用途飲食・ホテル・旅館・接客向けユニフォーム
  • 前掛け 和風エプロン 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    前掛け 和風エプロン 飲食店 ユニフォーム

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    3,298税込3,628
    1枚
    4日以内出荷
    和食店や和風カフェなど、和の雰囲気を大切にするお店にぴったりの前掛です。落ち着いた単色デザインが店舗の空間に自然に溶け込み、和の趣を引き立てます。右腰には便利なポケット付きで、実用性にも優れています。シンプルながらも上品な印象で、さまざまな和装スタイルに合わせやすい一枚です。
    用途飲食・ホテル・旅館・接客向けユニフォームサイズF混率(%)ポリエステル100%
  • 伸縮2段式スノーポール 吾妻商会(AZUMA)

    伸縮2段式スノーポール

    吾妻商会(AZUMA)
    14,980税込16,478
    1本
    6日以内出荷
    伸縮2段式のスノーポールです。 冬期間は1.8mの高さまで伸ばす事が出来ます。 その他の季節は反射式デリネーターとして使用可能です。
    用途道路や駐車場に使用。材質下部支柱:リサイクル樹脂支柱、上部:リサイクル樹脂支柱反射シート:赤色高さ(mm)1800段数伸縮:2段式寸法(Φmm)反射板:100巻数上部支柱反射シート:2段巻き支柱径(Φmm)下部:89、上部:76
  • スタンダードタイプ近接センサ E2ENDシリーズ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2ENDシリーズ

    omron(オムロン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
  • LEDダウンライト アイリスオーヤマ

    LEDダウンライト

    アイリスオーヤマ
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    多彩な空間を演出することができる、効率のいい屋内用LEDダウンライトです。
    用途屋内用の照明です仕様断熱施工不可材質本体:アルミ二ウム電源(V)AC100-242電圧(V)AC100-242定格電圧AC100-242V定格電圧(V)AC100-242定格寿命(時間)40000対応調光配光角度(°)50演色指数(Ra)85電球の種類LED
  • シリンダーセット(一般) 新日軽(LIXIL)

    シリンダーセット(一般)

    新日軽(LIXIL)
    15,980税込17,578
    1セット
    8日以内出荷
    仕様シリンダーセット(一般) (D.T48.5/68.5用)シルバー代表対象商品新日軽>ドア/ジェイフォルム用
  • トグロン ハードロングドリル 50D ALTコーティング イワタツール

    トグロン ハードロングドリル 50D ALTコーティング

    イワタツール
    25,980税込28,578
    1本
    翌々日出荷
    HRC40~72の焼き入れ鋼を加工可能とした高硬度用ドリルです。ALTコーティングは耐熱性、耐酸化性、潤滑性に優れています。
  • トグロンハードロングドリル 20D ALTコーティング イワタツール

    トグロンハードロングドリル 20D ALTコーティング

    イワタツール
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    表面処理ALT回転方向右刃
  • トグロン ハードロングドリル 30D ALTコーティング イワタツール

    トグロン ハードロングドリル 30D ALTコーティング

    イワタツール
    24,980税込27,478
    1本
    翌々日出荷
    HRC40~72の焼き入れ鋼を加工可能とした高硬度用ドリルです。ALTコーティングは耐熱性、耐酸化性、潤滑性に優れています。
  • スタンダードタイプ近接センサ E2ENQシリーズ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2ENQシリーズ

    omron(オムロン)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から69日以内出荷