カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
「dla-100」の検索結果

スタンダードLEDセンサーライト1灯式
DAISHIN(大進)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷夜間の照明・防犯対策に。用途玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として寸法(mm)約72×97×168質量(g)約330電源(V)AC100電源コード(m)約1.5明るさ(Lm)400灯数1灯式防水性防雨型点灯時間【感知】10~300秒センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)感知距離(m)【水平】約3/約12エコロジー商品省エネ
LEDセンサーライト1灯式
DAISHIN(大進)¥5,198税込¥5,7181台当日出荷照らす方向自由自在。用途常時点灯モードで投光器にもなる。寸法(mm)約80×160×135質量(g)約540電源(V)AC100電源コード(m)約3アズワン品番64-3674-95明るさ(Lm)1000灯数1灯式防水性防雨型点灯時間【感知】10~300秒センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)感知距離(m)【水平】約3/約12エコロジー商品省エネ
常夜灯機能付きLEDセンサーライト
DAISHIN(大進)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷モード切替で常夜灯ありなしを変更可能。防雨構造の為、雨に濡れる場所でも設置可能。昼も夜も点灯、夜だけ点灯モード切り替え可能用途玄関、軒下、倉庫など付属品取付バンド、壁取付ネジ2本、スリーブ2個、取扱説明書色ブラック質量(g)330消費電力(W)10W取付寸法(mm)バンド:約80電源電圧(V)AC100・50/60Hz光源LED昼白色×12個、電球色×4個本体寸法(縦×横×高さHmm)155×135×190センサー感知方式赤外線探知式センサー探知範囲最大約140度、最長約7m設置場所屋外明るさ(Lm)1000点灯時間約20秒電球の種類LED
コンセント式センサーライト
DAISHIN(大進)¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷から7日以内出荷玄関・ガレージ・ベランダなどの照明、防犯にピッタリなコンセント式LEDセンサーライト。左右と上下に可動する設計で、お好みの角度に調節しての設置が可能です。人感センサーによる点灯モードは3種類。用途にあわせて選択できるほか、常備点灯モードなら投光器としても使用可能です。仕様防雨構造、点灯モード切替3種+常時点灯コード長さ(m)3可動範囲(°)左右90、上下70(目安)エコロジー商品省エネ
コンセント式センサーライト
DAISHIN(大進)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から7日以内出荷夜間の照明・防犯対策に。コンセントタイプのセンサーライトです。用途玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として仕様防雨構造角度(°)探知:最大約140コード長さ(m)電源:約1.5センサー感知方式人感点灯時間約30秒距離探知:最長8m