カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
「dla-12t100」の検索結果

常夜灯機能付きLEDセンサーライト
DAISHIN(大進)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷モード切替で常夜灯ありなしを変更可能。防雨構造の為、雨に濡れる場所でも設置可能。昼も夜も点灯、夜だけ点灯モード切り替え可能用途玄関、軒下、倉庫など付属品取付バンド、壁取付ネジ2本、スリーブ2個、取扱説明書色ブラック質量(g)330消費電力(W)10W取付寸法(mm)バンド:約80電源電圧(V)AC100・50/60Hz光源LED昼白色×12個、電球色×4個本体寸法(縦×横×高さHmm)155×135×190センサー感知方式赤外線探知式センサー探知範囲最大約140度、最長約7m設置場所屋外明るさ(Lm)1000点灯時間約20秒電球の種類LED