カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(122)
  • バイク純正部品(61)
  • 電気材料(18)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • トラック純正部品(9)
  • 制御機器(7)
  • 農業機械(4)
  • 自動車純正部品(1)
  • 家電(1)

「dlab」の検索結果

232件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロペット DLAB

    マイクロペット

    DLAB(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。
  • 卓上小型遠心機 本体 D1008シリーズ DLAB

    卓上小型遠心機 本体 D1008シリーズ

    DLAB
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    動作音45dB以下の静音タイプです。加速や停止を数秒で行います。フタを開けると自動停止する安全設計です。安全性の高いフタ機構を採用
    付属品ローター(A08-2、A02-PCR8各1個)、アダプター(SA02P2、SA05P2各8個)仕様本体質量(kg)0.5サイズ160×170×122mm電源(V)AC100~240 50/60Hz1A最大回転数(min-1[r.p.m])7000モーターブラシモーター電源コード(m)1.8(2Pプラグ)遠心加速度2680G(最大)アズワン品番3-7014-21
  • マイクロペットプラス DLAB

    マイクロペットプラス

    DLAB
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ピペットコントローラー DLAB

    ピペットコントローラー

    DLAB
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    レバーひとつで吸引・吐出が操作できます。
  • ピペットフィラー DLAB

    ピペットフィラー

    DLAB
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    片手で容易に操作でき、0.1~100mLのピペットに対応しています。無段階で吸引・吐出スピードの調整ができます。0.45μmのメンブレンフィルターにより、液体の吸い込み過ぎによる故障を防ぎます。25mLのピペットを約7秒で満タンにできます。
    種別Levo ME 0.1~100mLアズワン品番3-7037-01
  • マイクロペットプラス DLAB

    マイクロペットプラス

    DLAB
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    片手での操作性に優れています。全体をオートクレーブ滅菌可能です。
    タイプシングルチャンネル・容量固定タイプチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否
  • コントローラ交換フィルタ DLAB

    コントローラ交換フィルタ

    DLAB
    479税込527
    1個
    当日出荷
    仕様フィルター(μm):孔径/3、疎水性アズワン品番2-3827-11
  • ボトルトップディスペンサー DLAB

    ボトルトップディスペンサー

    DLAB
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スムーズで正確な分注ができます。アダプターが付属していますので各種ネジ口瓶に取り付けできます。
    付属品ボトルアダプター×5個(S40・GL25/28/32/38用)・吸引チューブ材質PTFE(四フッ化エチレン)・PFA/FEP(フッ素樹脂)・ハステロイ合金精度<±0.5%再現性<0.1%ねじ規格(本体)GL45
  • マイクロペットプラス DLAB

    マイクロペットプラス

    DLAB
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。全体のオートクレーブ滅菌が可能です。片手での操作性に優れています。ヘッド部は回転させることができるので、作業者に合った姿勢で使用できます。
    操作方法手動オートクレーブの可否
  • マイクロピペット Hipette・容量可変タイプ DLAB

    マイクロピペット Hipette・容量可変タイプ

    DLAB
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    本体重量約71g、長時間使用や反復使用による疲労の大幅低減に貢献します。疲労感とストレスを低減させるために、手にフィットしやすいラウンドフォルムを採用しました。容量設定ロック機構付きですので、操作中の容量ズレを防止します。ボディには耐薬品性に優れ、落としてしまった場合にも割れにくいポリプロピレン樹脂を採用しました。
    材質ポリプロピレン適合チップビオラモサクラチップ(3-6504-)チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃・20分)ロック機能あり
  • ボトルトップディスペンサー DLAB

    ボトルトップディスペンサー

    DLAB
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷
    リモコンタイプのオートディスペンサーです。2種類のモード(分注モード・連続分注モード)で実験に合わせた分注ができます。アダプターが付属していますので各種ネジロ瓶に取り付けできます。
    種別電動タイプ 0.1~99.9mLアズワン品番3-7031-01
  • ボルテックスミキサー DLAB

    ボルテックスミキサー

    DLAB
    18,980税込20,878
    1個
    欠品中
    ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。ソフトなタッチで容易に攪拌!
    寸法(mm)133×133×80質量(kg)0.6電源(V)AC100~240(50/60Hz)12W回転数(min-1[r.p.m])3000(固定式)モーターブラシレスモーターモーター出力(W)10防塵防水性能IP21相当運転モードタッチモードアズワン品番3-7028-15振盪方式旋回方式軌道直径(mm)Φ4.8
  • 卓上ハイスピン遠心機 DLAB

    卓上ハイスピン遠心機

    DLAB
    199,800税込219,780
    1個
    当日出荷
    ローターは用途に応じて4種類から選択ください。
    種別本体アズワン品番3-7015-01
  • ピペットスタンド DLAB

    ピペットスタンド

    DLAB
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 撹拌機 Sタイプ DLAB

    撹拌機 Sタイプ

    DLAB
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。 オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。 回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。
    仕様(オーバーロード表示)LEDライト材質本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム寸法(mm)83×220×186質量(kg)2.8電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~2200表示LEDモーターブラシレスモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)表示精度(速度)±3rpm回転制御マイコン制御式防塵防水性能IP42適合シャフト径(Φmm)0.5~10
  • 電動ピペット dPette DLAB

    電動ピペット dPette

    DLAB
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ボタン1つでラクラク分注!片手で容易に設定操作できる電動ピペットです。軽量(110g)で長時間の作業に適しています。マイクロチューブ内などの少量サンプルを均質化できるミキシング機能付きです。
    付属品ACアダプター、USBケーブル電源リチウムイオン電池分注速度3段階調整オートクレーブの可否可(121℃・20分・ヘッド部のみ)
  • ピペットポンプ DLAB

    ピペットポンプ

    DLAB
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    ラクラク操作が可能!
    材質本体:PP、ピペット部:シリコン全長(mm)185適合ピペット(mL)~25アズワン品番2-835-03適合ピペット外径(Φmm)6~9
  • ブロックバスシェーカー用プレート 0.2mL/96PCRプレート 1枚用 DLAB

    ブロックバスシェーカー用プレート 0.2mL/96PCRプレート 1枚用

    DLAB
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    種別0.2mL/96PCRプレート(1枚用)振動数300~1500rpmアズワン品番3-7036-37
  • ピペットフィラー DLAB

    ピペットフィラー

    DLAB
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
  • 遠心分離機 DLAB

    遠心分離機

    DLAB
    95,980税込105,578
    1個
    当日出荷
    表示が見やすく、操作も容易です。回転数と遠心力の切替え機能付きです。
    種別DM0412アズワン品番3-7018-02
  • マイクロペット DLAB

    マイクロペット

    DLAB
    7,198税込7,918
    1個
    翌々日出荷
    片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。
  • ホットプレートスターラー DLAB

    ホットプレートスターラー

    DLAB
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    種別外部温度センサーアズワン品番3-7032-11
  • ホットスターラー DLAB

    ホットスターラー

    DLAB
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    LEDで温度と速度を表示します。天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングです。使い勝手のよいベーシックタイプ
    材質本体/ABS樹脂、プレート/ステンレス(セラミックコーティング)寸法(mm)(本体) 160×225×105、(プレート) Φ135回転数(min-1[r.p.m])200~1500電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(3Pプラグ)撹拌容量(L)3機能残熱アラーム(50℃)ヒーター容量(W)500温度設定範囲(℃)室温~280アズワン品番3-7042-21
  • 薄型マグネチックスターラー DLAB

    薄型マグネチックスターラー

    DLAB
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    自動で回転方向が変わるため、撹拌時のムラを防ぎます。IP65の防水性能です。耐薬品性に優れたプレートを採用しています。
    材質本体:ナイロン、プレート:ポリエステルコーティング質量(g)300回転数(min-1[r.p.m])15~1500電源AC100~240V 50/60Hz本体寸法(mm)120×170×15プレート寸法(mm)Φ90電源コード(m)1.8(3Pプラグ)撹拌容量(mL)~約800アズワン品番3-7012-01
  • Oリング DLAB

    Oリング

    DLAB
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
  • ピペット DLAB

    ピペット

    DLAB
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    片手で容易に操作できる連続分注ピペットです。1回の吸引で最大48回までの分注が可能です。チップは0.5~50mLまでの7種類から用途に応じて選択していただけます。
    種別連続分注タイプ 本体 0.01~5mLアズワン品番3-7039-01
  • FLK-180用シャーレ用アタッチメント DLAB

    FLK-180用シャーレ用アタッチメント

    DLAB
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    アズワン品番1-1725-15
  • 小型スターラー DLAB

    小型スターラー

    DLAB
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。300~2000回転までの無段階での速度調整が可能です。天板は耐薬品性に優れたPETを使用していますので、溶液をこぼしても安心です。シャフトを使用することでセンサー等を容易にセットできます。
    種別アナログアズワン品番3-7147-01
  • ピペット DLAB

    ピペット

    DLAB
    1,698税込1,868
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • デジタルビュレット DLAB

    デジタルビュレット

    DLAB
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    スターラー付きのデジタルオートビュレットです。16段階の滴定速度が選べ、様々な実験に使用できます。精度・再現性に優れ、正確な滴定ができます。用途に応じ、2種類の排出ノズルを選択できます。アダプターが付属していますので各種ネジロ瓶に取り付けできます。
    容量(mL)0.01~99.99アズワン品番3-7043-01
  • デジタルシェーカー DLAB

    デジタルシェーカー

    DLAB
    97,980税込107,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    タイマー機能付きです。専用のアタッチメントの選択で様々な用途に使用可能です。
  • クールブロックバス HC110シリーズ DLAB

    クールブロックバス HC110シリーズ

    DLAB
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷
    温度安定性に優れています。用途に合わせてプログラム運転することができます。保護カバーが付いていますので、高温時でも安心して使用できます。アルミブロックの着脱が容易な磁力固定タイプです。
    付属品アルミブロック(18900402)仕様温度均一性:±0.5℃(at20~45℃)、プログラムステップ数:6寸法(mm)200×235×120質量(kg)7.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200表示液晶(TFT)速度【加熱(Max)】5.5/min、【冷却(Max)】2.5℃/min(at室温~110℃)、0.5℃/min(at室温以下)温度調節精度±0.5℃(at20~45℃)温度調節範囲(℃)室温-25~110アズワン品番3-7047-21安全機能過昇温防止(150℃)
  • ブロックバスシェーカー用ブロック DLAB

    ブロックバスシェーカー用ブロック

    DLAB
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ブロックバスシェーカー DLAB

    ブロックバスシェーカー

    DLAB
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷
    遺伝子の合成や精製、酵素反応等の様々な実験に使用できます。用途に合わせてプログラム運転することができます。自動でブロックを検知することで、安全に振とうさせます。保護カバーが付いていますので、高温時でも安心して使用できます。アルミブロックの着脱が容易な磁力固定タイプです。
    付属品アルミブロック(18900402)仕様温度均一性:±0.5℃(at20~45℃)、プログラムステップ数:6寸法(mm)200×235×120質量(kg)7.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200表示液晶(TFT)速度【加熱(Max)】5.5℃/min、【冷却(Max)】5℃/min(at室温~100℃)、0.5℃/min(at室温以下)(HCM100-Pro)振幅(mm)3温度調節精度±0.5℃(at20~45℃)振動数300~1500rpm、但し、15mL×8本用ブロック(3-7036-35)取付時はMAX800rpm、50mL×4本用ブロック(3-7036-36)取付時はMAX600rpm安全機能過昇温防止(150℃)
  • ピペットポンプ DLAB

    ピペットポンプ

    DLAB
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    ラクラク操作が可能!
  • アスピレーター DLAB

    アスピレーター

    DLAB
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    目的に応じて排気速度を変更できます。接液部はオートクレーブ滅菌が可能です。付属アタッチメントが充実!
    付属品2Lボトル・チューブコネクタ付きキャップ・ハンドオペレーター・ボトル用アダプター・1chニードル(Φ2.5×40mm、Φ2.5×120mm各1本)・1chニードル(Φ1.5×40mm、Φ1.5×120mm各1本)・8chニードル(Φ1.5×1本)・8chチップアダプター(200uL用×1本)・1chチップアダプター(200uL用、1mL用各1本)・フィルター・接続用シリコンチューブ材質本体/ABS樹脂、ボトル/PP、ハンドル/POM(ポリアセタール)、チューブ/シリコン質量(kg)約2.8電源(AC V)100~240 50/60Hz排気速度17mL/s到達真空度500hPaサイズ(mm)180×240×340アズワン品番4-3882-01
  • 卓上ハイスピン遠心機 DLAB

    卓上ハイスピン遠心機

    DLAB
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    オートクレーブ滅菌ができます。用途に応じて4種類から選択ください。シール性に優れ、アクシデントによるサンプルの漏れに対してもコンタミ等の心配がありません。
  • パーソナル遠心機 DLAB

    パーソナル遠心機

    DLAB
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトなハイスピード・静音タイプです。回転数は100rpm毎に設定できます。オプションのA02P2やA05P2を使用することで、0.2mLや0.5mLチューブも処理できます。
    仕様仕様:本体、最大回転数(rpm):15000、最大遠心力:15100G、加速・減速時間:加速/11秒、減速/9秒質量(kg)6電源AC100V 50/60Hz 3A安全装置インターロックドア・スピード超過検知器・過熱検出器・自動内部診断機能速度/遠心力表示切り替え、回転加速、アラーム設定時間30秒~99分・連続サイズ(mm)245×255×140アズワン品番3-7040-01最大処理量(mL)2チューブ×12本
  • 卓上小型遠心機 DLAB

    卓上小型遠心機

    DLAB(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(8個)
    翌々日出荷
  • ホットプレートスターラー DLAB

    ホットプレートスターラー

    DLAB
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    運転中でもアナログタイプはスピード調節、デジタルタイプは回転数・温度調節が可能です。