カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
- 電気材料(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 安全標識(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
「dlbp 150」の検索結果

リニューアルプレート(屋内用LEDダウンライト用) 穴埋め用
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281台当日出荷既設のダウンライトを取り外してリニューアルできます。ダウンライトを取り外した穴をそのまま使わずにふさぐ場合は、このプレートを取り付けます。外径はΦ215mm。Φ125~175mmまでの埋込穴に対応可能です。既設器具の枠跡もきれいに隠せます。質量(kg)0.2色オフホワイト外径(Φmm)215取付可能厚(mm)(天井材)5~24埋込穴(Φmm)125~175
リニューアルプレート 塞ぎプレート
東芝ライテック(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷リニューアル用に取り外した既設器具の枠跡をきれいに隠せます。 既設埋込穴Φ125~200mmに対応。材質本体:プラスチック/バージンホワイト外径(Φmm)230
【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/円盤
日鉄ステンレス(10件のレビュー)¥1,743税込¥1,9171枚翌々日出荷18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)10~500切断公差外径(-0、+0.5)サービス分類オーダー・加工
【ダウンライト用】目隠しパネル
コイズミ照明¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷材質(本体)プラスチック色(本体)白色高さ(mm)31出幅(mm)5取付必要高(mm)60取付可能天井厚(mm)5~25