カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「dlbp」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブランクプレート 未来工業ブランクプレート未来工業(20件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。 バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
コーナー巾木(出隅用) P型対応 ウッドワンコーナー巾木(出隅用) P型対応ウッドワン
6,298税込6,928
1箱(10個)
4日以内出荷
長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)7
コーナー巾木15R(出隅用) P型対応 ウッドワンコーナー巾木15R(出隅用) P型対応ウッドワン
13,980税込15,378
1箱(10個)
7日以内出荷
長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)7
DVI Booster GefenDVI BoosterGefen
80,980税込89,078
1個
5日以内出荷
対応信号:デュアルリンクDVI延長可能距離:60m最大対応解像度:1080p、3840×2400@30HzDDWG DVI仕様に準拠。HDCPパススルー。映像信号の強度を調整するEQトリムを装備。EQトリム 伝送時DDCレベルを安定させ、システムのパフォーマンスを確保。
仕様ビデオアンプ帯域:165MHz×2、入力DDC信号:5Vp-p(TTL)、入力ビデオ信号:1.2Vp-p寸法(mm)W44×H25×D48質量(g)50電源DC5V、最大5W解像度最大対応:1080p、3840×2400(a)30Hz入出力端子ビデオ:DVI-I(29ピン、メス、DVI-D信号のみ)×2
液晶保護フィルム Panasonic レッツノート RZ4 CF-RZ4EDLBP 10.1インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Panasonic レッツノート RZ4 CF-RZ4EDLBP 10.1インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,598税込1,758
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種パナソニック Let's note RZ4 CF-RZ4EDLBP取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性ブルーライトカット反射防止
屋外用無線AP/ブリッジ DLB Propeller 2 ハイテクインター屋外用無線AP/ブリッジ DLB Propeller 2ハイテクインター
61,980税込68,178
1台
11日以内出荷
軽量・コンパクト設計ながら、見通し数百メートルの無線APおよび無線ブリッジの構築が可能。低コストで手軽に屋外無線LAN構築を実現します。2.4GHz帯に対応し、屋外用無線LANアクセスポイントやブリッジとしても使用可能な屋外用無線機器です。-40~+65℃の広い動作温度に対応しており、温度条件の厳しい場所への設置が可能です。軽量・コンパクト設計ながら、見通し数百メートルの無線APおよび無線ブリッジの構築が可能。低コストかつ手軽に無線LAN構築を実現します。
DL3XX G12 1U 8SFF x1 TM L BP Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)DL3XX G12 1U 8SFF x1 TM L BP KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
取扱停止中
カラーホースセット(低水圧・節水)アタッチメント付ピーチ KVKカラーホースセット(低水圧・節水)アタッチメント付ピーチKVK
取扱い終了
弱いシャワーは勢いアップ。通常シャワーは自然に節水します。
仕様カラーホース1.6m、スケルトンヘッド・ピーチ付属品他社対応アタッチメント
DLB Propeller 2 ハイテクインターDLB Propeller 2ハイテクインター
取扱い終了
屋外用無線AP/ブリッジです。 2.4GHz帯に対応し、屋外用無線LANアクセスポイントやブリッジとしても使用可能な屋外用無線機器です。 -40~+65℃の広い動作温度に対応しており、温度条件の厳しい場所への設置が可能です。 軽量・コンパクト設計ながら、見通し数百メートルの無線APおよび無線ブリッジの構築が可能。低コストかつ手軽に無線LAN構築を実現します。