カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 切削工具(2)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)

「dlc-180」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ランプチェンジャー JEFCOM(ジェフコム)

    ランプチェンジャー

    JEFCOM(ジェフコム)(22件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    もうランプの交換に面倒なはしご・脚立は不要。2mのポールで高さ3mのランプ交換OK。 ランプに合わせて着脱自在。締め付けスプリング。 ポールは3段に伸縮自在。グリップを回すことで、簡単に固定又は解除ができます。 ポール(約2m)とキャッチヘッド(DLC-CH)のセットです。
    トラスコ品番356-0848質量(g)(ポール)280、(ヘッド)85段数3段全長(m)0.95(縮)~2.03(伸)適合外径(Φmm)45~70適合ランプシリカ電球、クリア電球、耐震電球、街灯用電球、LED電球、ボールランプ、レフランプ(ミニ)、電球形蛍光ランプ※形状・サイズは適合ランプ図をご確認下さい。
  • 非常誘導灯点検棒 JEFCOM(ジェフコム)

    非常誘導灯点検棒

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    翌日出荷
    伸縮自在のアルミ製ポールで軽く、操作しやすい。引き紐式、押しボタン式に対応!。ポールの伸縮が簡単なので使いやすい長さで使用できます。
    用途高所の「非常灯」「誘導灯」の点検スイッチの操作
  • 角度調節ヘッド付ポール JEFCOM(ジェフコム)

    角度調節ヘッド付ポール

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    「みるサーチミニ」や「ポイントワカール」に! M5 角度調節ヘッド(DLC-KSM)にポール(DLC-AP18)がセット
    材質PC/Brass、アルミ寸法(cm)収納時:80、伸長時:190
  • ゼロバリXSハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX-S ギケン

    ゼロバリXSハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX-S

    ギケン
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 オイルホール無し。
    刃数3被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコート
  • 3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングロングネックエンドミル DLC3XLAL 三菱マテリアル

    3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングロングネックエンドミル DLC3XLAL

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。首下長DC×3と5のロングネックスクエアエンドミルです。DLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。
    用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。材質超極微粒子超硬刃数3表面処理DLCコーティング刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランプチェンジャー(ポールのみ) JEFCOM(ジェフコム)

    ランプチェンジャー(ポールのみ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    適合本体DLC-180(ランプチェンジャーセット)
  • ソエラ 流し台 イースタン工業

    ソエラ 流し台

    イースタン工業
    99,980税込109,978
    1台
    11日以内出荷
    高級面材を使用した奥行き600・高さ850のシステムキッチンです。
    用途縦型グリルレスタイプの2口加熱機器が取り付けられます。※加熱機器メーカーにより開口が異なります。事前の確認をお願いします。付属品4本差し包丁差し穴径(Φmm)【水栓】38間口W×奥行D×高さH(mm)1800×600×850+40本体白化粧材質(天板)ステンレス材質(底部)アルミ貼り排水金具Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース