カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「dlc-azs」の検索結果

アルミ加工高能率3枚刃スクエアエンドミル
ユニオンツール¥2,976~税込¥3,274~1本当日出荷から9日以内出荷ドリリングもできる高能率アルミ加工用用途アルミ加工用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数3
Vシリーズ ショートシャンクロングネックスクエア3ミリシャンクエンドミル DLCCOAT
ユニオンツール¥1,786~税込¥1,965~1本翌々日出荷従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「V シリーズ」にアルミ、銅加工用DLCCOAT ロングネックスクエアを新たにラインナップしました。DLCCOAを採用し優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。アルミ、銅加工用に最適なシャープな刃形状により加工面のバリ発生を抑制します。用途対応被削材:アルミ合金、銅、樹脂材質SuperMG刃数3枚全長(mm)38シャンク径(Φmm)3表面処理DLCCOATねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応