カテゴリ

  • 切削工具(143)
    • スクエア超硬エンドミル(58)
    • ハイスエンドミルシャンク(2)
    • 超硬エンドミルシャンク(11)
    • スクエアハイスエンドミル(1)
    • ボール超硬エンドミル(17)
    • ハイスその他ドリル(6)
    • カッター(カウンターシンク)(9)
    • ラフィング超硬エンドミル(5)
    • ラジアス超硬エンドミル(14)
絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)(14)
  • NS(日進工具)(9)
  • OSG(オーエスジー)(22)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • 岡崎精工(15)
  • イリックス(2)
  • 日進(13)
  • TOTIME(11)
  • イワタツール(9)
  • ユニオンツール(8)
  • 住友電工ハードメタル(8)
  • ギケン(7)
  • 三洋工具(6)
  • WIDIN(5)
  • 協和精工(5)
  • 三菱マテリアル(4)
  • S&K(三興製作所)(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2(13)
  • 3(67)
  • 4(67)
  • 4.1(10)
  • 4.2(10)
  • 4.4(10)
  • 4.5(17)
  • 4.6(10)
  • 4.7(10)
  • 5(71)
  • 5.1(20)
  • 5.2(21)
  • 5.3(21)
  • 5.4(20)
  • 5.5(27)
  • 5.6(20)
  • 5.7(20)
  • 5.8(20)
  • 5.9(21)
  • 6(98)
材質
  • DLCコーティング(5)
  • コバルトハイス(1)
  • セラミックス(1)
  • ダイヤモンド(1)
  • ダイヤモンド焼結体(1)
  • ハイス(4)
  • 超硬合金(110)
シャンク径(Φmm)
  • 6
  • 1(1)
  • 1.1(1)
  • 3(47)
  • 4(96)
  • 5(23)
  • 7(15)
  • 8(117)
  • 9(14)
  • 10(118)
  • 11(14)
  • 12(119)
  • 13(7)
  • 14(9)
  • 15(2)
  • 16(47)
  • 18(2)
  • 20(35)
  • 25(10)
  • 32(3)
全長(mm)
  • 45(12)
  • 50(47)
  • 55(22)
  • 57(2)
  • 60(43)
  • 65(11)
  • 68(2)
  • 70(23)
  • 75(19)
  • 80(25)
  • 82(5)
  • 90(14)
  • 100(11)
  • 100.7(1)
  • 100.8(1)
  • 110(2)
  • 115(3)
  • 120(1)
  • 121.8(1)
  • 150(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dlc」の検索結果

143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DLC ハイスドリル NACHI(不二越)

    DLC ハイスドリル

    NACHI(不二越)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
    用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
  • DLCミル アルミ用 NACHI(不二越)

    DLCミル アルミ用

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。
    刃数2材質超硬合金ねじれ角強ねじれ表面処理DLCコート
  • DLC ドリルレギュラ NACHI(不二越)

    DLC ドリルレギュラ

    NACHI(不二越)
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
  • DLCミル ラジアス NACHI(不二越)

    DLCミル ラジアス

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。溝の隅R部加工ができます。
    材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ
  • 超硬スクエアエンドミル DLCコート 3刃 ショート DLC-ETS OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル DLCコート 3刃 ショート DLC-ETS

    OSG(オーエスジー)
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷
    独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。航空機アルミ部品などで高速高能率加工を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    ねじれ角(°)約40表面処理DLCコーティング材質超硬合金刃数3適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇刃径公差(mm)0~-0.020
  • アルミ専用エンドミル(DLCコーティング) NS(日進工具)

    アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)

    NS(日進工具)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。NS(日進工具)独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
    刃数2材質超硬合金表面処理DLCコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
  • DLCミル2枚刃 NACHI(不二越)

    DLCミル2枚刃

    NACHI(不二越)(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミニウム専用のエンドミルです。溝加工に適しています
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ(H)シャンク径公差(mm)h7
  • DLCミルボール NACHI(不二越)

    DLCミルボール

    NACHI(不二越)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。曲面加工に適しています。
    刃数2材質超硬合金表面処理DLCコートねじれ角標準R公差(mm)±0.01
  • アルミ用ボールエンドミル(DLCコーティング) NS(日進工具)

    アルミ用ボールエンドミル(DLCコーティング)

    NS(日進工具)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    NS独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
    用途曲面加工刃数2材質超硬合金表面処理DLCコーティングねじれ角(°)25
  • 超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ショート DLC-EDS OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ショート DLC-EDS

    OSG(オーエスジー)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    独自の超平滑DLCコーティングを施したエンドミルです。溶着が問題となる圧延アルミ合金などで威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    ねじれ角(°)35表面処理DLCコーティング材質超硬合金刃数2適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎刃径公差(mm)0~-0.020
  • 超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-EBD OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-EBD

    OSG(オーエスジー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。アルミ合金などの形状加工での高速化を実現するとともに、良好な仕上げ面が得られます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎
  • 超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ロングネックショート DLC-LN-EDS OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ロングネックショート DLC-LN-EDS

    OSG(オーエスジー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    独自の超平滑DLCコーティングを施したショート刃ロングネック型のエンドミルです。溶着が問題となる圧延アルミ合金などで威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    ねじれ角(°)30表面処理DLCコーティング材質超硬合金R公差(mm)0~-0.020刃数2シャンク径(Φmm)6適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎
  • DLCミル シャープコーナ2枚刃 NACHI(不二越)

    DLCミル シャープコーナ2枚刃

    NACHI(不二越)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。シャープエッジを採用しています。
    刃数2材質超硬合金表面処理DLCコート刃先形状刃先ピンカドタイプねじれ角標準
  • DLCミル スロットロング シャンク NACHI(不二越)

    DLCミル スロットロング シャンク

    NACHI(不二越)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。アルミ合金の穴加工から溝切削へ連続高能率加工ができ、深彫加工に適しています。
    刃数3材質超硬合金表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ
  • DLCコートHFドリル 三洋工具

    DLCコートHFドリル

    三洋工具
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。
    材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
  • DLCコートボールエンドミルD LC-CFB ユニオンツール

    DLCコートボールエンドミルD LC-CFB

    ユニオンツール
    3,466税込3,813
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    3枚刃で驚異の高送りを実現しました。荒加工の時間を短縮しました。DLCの採用により優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。深切込み可能なので送り速度のあげられない形状加工でも高能率加工が可能です。3枚刃不等分割によりビビリ抑制します。先端3溝形状により優れた切りくずの排出性と抜群の仕上げ面粗さを実現しました。
    用途対応被削材:アルミ合金、銅、樹脂材質SuperMG刃数3枚表面処理DLC
  • DLC-REVOドリル バリレス4D NACHI(不二越)

    DLC-REVOドリル バリレス4D

    NACHI(不二越)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    求心力を高めドリルの振れを抑制する「Cポイント」と、切込み量や切削抵抗を低減し抜け際のバリを除去する「Rエッジ」に加え、溝ねじれ角を強くすることで、非鉄金属用として求められる切れ味を追及。「DLC-REVOコーティング」と組み合わせることで、従来と同等の加工条件でバリ極小化を実現。
    材質【工具】超硬コーティングDLC-REVO
  • DLCミルロング シャープコーナ2枚刃 NACHI(不二越)

    DLCミルロング シャープコーナ2枚刃

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    深い溝や深い位置の溝加工及び幅の広い側面加工や深い位置の側面加工に適しています。
    刃数2材質超硬合金表面処理DLCコートねじれ角標準
  • アルミ用高能率重切削エンドミル(DLCコーティング) NS(日進工具)

    アルミ用高能率重切削エンドミル(DLCコーティング)

    NS(日進工具)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬合金刃数3
  • DLCコートロングHFドリル 三洋工具

    DLCコートロングHFドリル

    三洋工具
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。
    材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
  • 超硬コーナRエンドミル DLCコート 強力型 多機能 DLC-PKE OSG(オーエスジー)

    超硬コーナRエンドミル DLCコート 強力型 多機能 DLC-PKE

    OSG(オーエスジー)
    10,980税込12,078
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    独自の超平滑DLCコーティングが、アルミの高速加工はもちろん、セミドライ加工も可能とします。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数3表面処理DLCコーティングねじれ角(°)約40適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎刃径公差(mm)0~-0.020
  • 3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングエンドミル(SX) DLC3SXAL 三菱マテリアル

    3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングエンドミル(SX) DLC3SXAL

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。DLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。DC×5の刃長です。
    用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。材質超極微粒子超硬刃数3表面処理DLCコーティング刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • DLC-REVOドリル バリレス4D NACHI(不二越)

    DLC-REVOドリル バリレス4D

    NACHI(不二越)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    求心力を高めドリルの振れを抑制する「Cポイント」と、切込み量や切削抵抗を低減し抜け際のバリを除去する「Rエッジ」に加え、溝ねじれ角を強くすることで、非鉄金属用として求められる切れ味を追及。「DLC-REVOコーティング」と組み合わせることで、従来と同等の加工条件でバリ極小化を実現。5/100サイズのアイテム拡充。
    材質工具:超硬コーティングDLC-REVO
  • アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)2倍刃長タイプ NS(日進工具)

    アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)2倍刃長タイプ

    NS(日進工具)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)45
  • エポックDLCコートエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックDLCコートエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬刃数2
  • トグロンシャープチャンファー DLCコーティング イワタツール

    トグロンシャープチャンファー DLCコーティング

    イワタツール
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃数1面取り角度(°)90材質超硬表面処理DLC回転方向右刃切刃形状1枚刃
  • 超硬ロングネックスクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-LN-EBD OSG(オーエスジー)

    超硬ロングネックスクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-LN-EBD

    OSG(オーエスジー)
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。アルミ合金などの形状加工での高速化を実現するとともに、良好な仕上げ面が得られます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6表面処理DLCコーティングR公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎
  • 3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングロングネックエンドミル DLC3XLAL 三菱マテリアル

    3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングロングネックエンドミル DLC3XLAL

    三菱マテリアル
    8,998税込9,898
    1本
    3日以内出荷
    切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。首下長DC×3と5のロングネックスクエアエンドミルです。DLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。
    用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。材質超極微粒子超硬刃数3表面処理DLCコーティング刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • DLCコートオイルホール付HFドリル 三洋工具

    DLCコートオイルホール付HFドリル

    三洋工具
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。
    材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
  • エポックDLCコートエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックDLCコートエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃数2
  • アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)4倍刃長タイプ NS(日進工具)

    アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)4倍刃長タイプ

    NS(日進工具)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬合金刃数2枚表面処理DLCコーティングねじれ角(°)45
  • 4枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングテーパ刃ボールエンドミル DLC4LATB 三菱マテリアル

    4枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングテーパ刃ボールエンドミル DLC4LATB

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    耐折損性を向上させた高剛性設計により、アルミニウム合金インペラの高能率加工を実現します。クーラント供給が不十分な場合や高速切削加工時の被削材の溶着を抑制します。独自開発のDLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。低い摩擦係数により、切削抵抗の低減が可能です。
    用途アルミインペラの高能率加工材質超極微粒子超硬刃数4表面処理DLCコーティングねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングエンドミル(M) DLC3MAL 三菱マテリアル

    3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングエンドミル(M) DLC3MAL

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。DLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。
    用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。材質超極微粒子超硬刃数3表面処理DLCコーティング刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)5倍刃長タイプ NS(日進工具)

    アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)5倍刃長タイプ

    NS(日進工具)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬合金刃数2枚表面処理DLCコーティングねじれ角(°)45
  • ドリル 超硬S DLC 三洋工具

    ドリル 超硬S DLC

    三洋工具
    32,980税込36,278
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理DLCコート
  • DLCコート4枚刃銅電極加工用スクエアエンドミル ユニオンツール

    DLCコート4枚刃銅電極加工用スクエアエンドミル

    ユニオンツール
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    DLCコートの4枚刃エンドミルで、バリ抑制+長時間の加工が可能です。
    刃数【ZEFP】4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬トグロンマルチチャンファー90°゛DLCコーティング イワタツール

    超硬トグロンマルチチャンファー90°゛DLCコーティング

    イワタツール
    9,598税込10,558
    1本
    翌々日出荷
    トグロン形状の5枚刃仕様でバリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。DLCコーティングの採用によりアルミ合金・銅・プラスチックの加工に最大に威力を発揮します。
    用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数5枚刃表面処理DLCコーティング
  • トグロンシャープSP 90° 超硬 DLCコーティング イワタツール

    トグロンシャープSP 90° 超硬 DLCコーティング

    イワタツール
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    刃数1面取り角度(°)90材質超硬表面処理DLC回転方向右刃切刃形状1枚刃
  • DLCコートオイルホール付ロングHFドリル 三洋工具

    DLCコートオイルホール付ロングHFドリル

    三洋工具
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。
    材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
  • DLCコートラフィングエンドミル(3枚刃 岡崎精工

    DLCコートラフィングエンドミル(3枚刃

    岡崎精工
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質超硬コーティング刃数3タイプラフィングエンドミル勾配角0表面処理OKコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0