カテゴリ

  • 切削工具(133)
    • スクエア超硬エンドミル(25)
    • 超硬エンドミルシャンク(2)
    • ボール超硬エンドミル(5)
    • ラフィング超硬エンドミル(1)
    • ラジアス超硬エンドミル(4)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.1(5)
  • 0.15(2)
  • 0.2(8)
  • 0.3(9)
  • 0.4(9)
  • 0.5(9)
  • 0.6(10)
  • 0.7(2)
  • 0.8(8)
  • 0.9(2)
  • 1(25)
  • 1.5(20)
  • 2(17)
  • 2.1(2)
  • 2.4(2)
  • 2.5(15)
  • 2.6(2)
  • 3(12)
  • 3.5(3)
  • 4(12)
シャンク径(Φmm)
  • 3(3)
  • 4(27)
  • 6(13)
材質
  • DLCコーティング(4)
  • セラミックス(1)
  • ダイヤモンド(1)
  • ダイヤモンド焼結体(1)
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(127)
全長(mm)
  • 45
  • 30(40)
  • 40(156)
  • 50(82)
  • 55(29)
  • 60(89)
  • 65(20)
  • 70(74)
  • 75(65)
  • 80(65)
  • 90(62)
  • 95(15)
  • 100(73)
  • 105(19)
  • 110(36)
  • 120(31)
  • 130(18)
  • 140(15)
  • 150(24)
  • 160(21)
ブランド
  • NACHI(不二越)(4)
  • OSG(オーエスジー)(11)
  • NS(日進工具)(6)
  • 岡崎精工(5)
  • ATOM(サイトウ製作所)(1)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • 協和精工(92)
  • 三菱マテリアル(4)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • ユニオンツール(3)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • ギケン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dlc」の検索結果

133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-NOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
アルミ専用エンドミル(DLCコーティング) NS(日進工具)アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)NS(日進工具)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。NS(日進工具)独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
刃数2材質超硬合金表面処理DLCコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
アルミ用高能率重切削エンドミル(DLCコーティング) NS(日進工具)アルミ用高能率重切削エンドミル(DLCコーティング)NS(日進工具)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬合金刃数3
銅電極加工用ロングネックボールエンドミル NS(日進工具)銅電極加工用ロングネックボールエンドミルNS(日進工具)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
銅電極の加工に特化したロングネックボールエンドミル。切削性の高さと鋭い刃形状、DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)銅電極加工用ロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
銅電極の加工に特化したロングネックラジアスエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理DLCコーティング首角γ(°)12ねじれ角(°)37.5
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形ピンカド AE-TS-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形ピンカド AE-TS-NOSG(オーエスジー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。 良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。 さらに、直角コーナを加工できるピンカドタイプを追加。 あらゆるニーズにお応えします。 剛性と切れ味を両立した刃先仕様。 良好な切りくず排出性を実現する新溝フォーム。 突込み切削を可能とする中心刃付き。 高剛性でびびりを防止する大きな心厚。 ピンカドタイプ:切り残しのない直角コーナを実現。
表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41外径許容差(mm)0~-0.02材質超硬合金刃数3
DLCミル シャープコーナ2枚刃 NACHI(不二越)DLCミル シャープコーナ2枚刃NACHI(不二越)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から10日以内出荷
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。シャープエッジを採用しています。
刃数2材質超硬合金表面処理DLCコート刃先形状刃先ピンカドタイプねじれ角標準
超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ショート DLC-EDS OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ショート DLC-EDSOSG(オーエスジー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から4日以内出荷
独自の超平滑DLCコーティングを施したエンドミルです。溶着が問題となる圧延アルミ合金などで威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)35表面処理DLCコーティング材質超硬合金刃数2適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎刃径公差(mm)0~-0.020関連資料技術情報はこちら(149MB)
エンドミル 超硬S 2刃 2DLCM NACHI(不二越)エンドミル 超硬S 2刃 2DLCMNACHI(不二越)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超硬
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 ショート形 AE-VTS-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 ショート形 AE-VTS-NOSG(オーエスジー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプAE-VTS-Nは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。不等リード・不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。DLCコーティングの耐溶着効果、不等リード・不等分割の防振効果、及びさらい刃の効果により、高能率でも良好な加工面を実現します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティング
アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)2倍刃長タイプ NS(日進工具)アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)2倍刃長タイプNS(日進工具)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)45
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 ショート形ピンカド AE-VTS-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 ショート形ピンカド AE-VTS-NOSG(オーエスジー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプAE-VTS-Nは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。 また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。 直角コーナを加工できるピンカドタイプもラインナップし、幅広い分野で使用可能です。 より高精度な加工面品位を実現するさらい刃仕様。 安定かつ、高速回転での加工を可能とする中心をつなぐ3枚の切れ刃。 突込み切削を可能とする中心刃付き。 不等リード、不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。 ピンカドタイプ:切り残しのない直角コーナを実現。
表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)40~43外径許容差(mm)0~-0.02材質超硬合金刃数3
銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-N OSG(オーエスジー)銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-NOSG(オーエスジー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から5日以内出荷
銅電極用DLC超硬エンドミルAE-LNBD-Nは、銅電極加工に最適な鋭い切れ刃形状と優れたボールR精度により、バリのない美しい銅電極を削り出します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。h4(0/-0.004)に対応した優れたシャンク精度。外周部ティアドロップ形状:強バックテーパにより点での切削となり、びびりが抑制され欠け防止、加工面精度の向上につながります。
用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST ギケンゼロバリXアルミスタブ GK-ZASTギケン
8,398税込9,238
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。
用途アルミ・樹脂・真鍮・銅・クロス穴・薄板加工用材質超硬表面処理DLCコート関連資料(4.03MB)
アルミ用スクエアエンドミル 2枚刃・ピュアDLCコート 岡崎精工アルミ用スクエアエンドミル 2枚刃・ピュアDLCコート岡崎精工(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から5日以内出荷
ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。
材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角(°)30
オーロラ コートエンドミル 4枚刃 住友電工ハードメタルオーロラ コートエンドミル 4枚刃住友電工ハードメタル
8,798税込9,678
1本
当日出荷から8日以内出荷
アルミ加工に最適なDLCコートを採用した4枚刃エンドミルで、溶着が少なく仕上面が良好。切削抵抗が小さいので、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能
ねじれ角30°
DLCルーマードリルロング刃 ADRL-DLC ATOM(サイトウ製作所)DLCルーマードリルロング刃 ADRL-DLCATOM(サイトウ製作所)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から翌々日出荷
DLCコーティングにより、アルミ等の加工における溶着を大幅に軽減し、密着性も優れ長寿命を実現します。
材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)3先端角(°)120コーティングDLC刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
DLCミル アルミ用 NACHI(不二越)DLCミル アルミ用NACHI(不二越)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。
刃数2材質超硬合金ねじれ角強ねじれ表面処理DLCコート
オーロラ コートエンドミル 2枚刃 住友電工ハードメタルオーロラ コートエンドミル 2枚刃住友電工ハードメタル
7,798税込8,578
1本
当日出荷から6日以内出荷
アルミ加工に最適なDLCコートを採用した2枚刃エンドミルで、溶着が少なく仕上面が良好。切削抵抗が小さいので、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能
材質DL1000刃数2ねじれ角30°
非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式) 住友電工ハードメタル非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式)住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
アルミニウム合金加工の新領域へ! 高精度加工~高能率加工の幅広い使用領域を実現。 優れた加工安定性:ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 新DLCコーティングにより工具損傷を抑制:平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳抜き穴への加工安定性向上:鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
用途アルミニウム合金の穴あけ加工材質DLX1700先端角(°)135表面処理オーロラコートX(DLCコート)
銅電極加工用ロングネックスクエアエンドミル NS(日進工具)銅電極加工用ロングネックスクエアエンドミルNS(日進工具)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から翌々日出荷
銅電極の加工に特化したロングネックスクエアエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理DLCコーティングねじれ角(°)37.5
アルミ用ハイヘリエンドミル 3枚刃・ピュアDLCコート 岡崎精工アルミ用ハイヘリエンドミル 3枚刃・ピュアDLCコート岡崎精工
5,498税込6,048
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬合金刃数3
銅電極用DLC超硬エンドミル 高能率仕上げ用ロングネックラジアスタイプ AE-CPR-N OSG(オーエスジー)銅電極用DLC超硬エンドミル 高能率仕上げ用ロングネックラジアスタイプ AE-CPR-NOSG(オーエスジー)
6,198税込6,818
1本
5日以内出荷
銅電極を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプのDLC超硬エンドミル。外径1mm以上は3枚刃に設定することで、高能率加工を実現します。さらに、銅電極加工に最適な切れ刃形状と優れた刃径精度とコーナR精度により、高精度な加工を実現します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。
用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)38RoHS指令(10物質対応)対応
DLCCOAT2枚刃銅電極加工用ロングネックラジアス ユニオンツールDLCCOAT2枚刃銅電極加工用ロングネックラジアスユニオンツール
2,928税込3,221
1本
翌々日出荷
DLCコートの採用により、優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現します。銅加工用に適したシャープな刃先形状により、加工面のバリ発生を抑制します。DLCLRSは、鉄鋼用に比べ表面粗さが小さい。バリも小さく良好なエッジ。
用途対応被削材:銅、アルミ合金材質SuperMG刃数2被削材銅、アルミ合金表面処理DLCCOATねじれ角(°)35シャンクテーパ角Bta(°)11RoHS指令(10物質対応)対応
非鉄用DLC超硬エンドミル スタンダード 3刃 ショート形 ピンカド OSG(オーエスジー)非鉄用DLC超硬エンドミル スタンダード 3刃 ショート形 ピンカドOSG(オーエスジー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
非鉄加工に適した標準仕様です。DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。
用途被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。材質超硬合金(Carbide)刃数3枚表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41
超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬DLCコーティング付きストレートドリル協和精工
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径材質超微粒子合金全長45刃数2枚刃溝長20被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)135刃径(Φmm)2.52表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
非鉄用DLC超硬エンドミル スタンダード 3刃 ショート形 ピンカド OSG(オーエスジー)非鉄用DLC超硬エンドミル スタンダード 3刃 ショート形 ピンカドOSG(オーエスジー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
非鉄加工に適した標準仕様です。剛性と切りくず排出性を両立しています。DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。
用途被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック用。トラスコ品番421-4818材質超硬合金(Carbide)刃数3全長(mm)45刃長(mm)1.5シャンク径(Φmm)4外径(Φmm)1首下長(mm)3
オーロラコートエンドミル ロングネックボール SNB2型(銅電極加工用) 住友電工ハードメタルオーロラコートエンドミル ロングネックボール SNB2型(銅電極加工用)住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1本
翌日出荷から31日以内出荷
窒化クロム(CrN)コーティング超硬工具と比較し、優れた長寿命を達成。ボール半径R0.05mm ~ R2.00mm をラインアップ。摩擦係数を低減。コーティング膜が非常に平滑。
用途銅合金、アルミニウム合金の側面・溝仕上げ・R・曲面加工。銅電極加工に最適。材質DL1200刃数2ねじれ角(°)30
銅電極用DLC超硬エンドミル 高精度仕上げ用 ロングネックボールタイプ AE-LNBD-N OSG(オーエスジー)銅電極用DLC超硬エンドミル 高精度仕上げ用 ロングネックボールタイプ AE-LNBD-NOSG(オーエスジー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
バリのない美しい銅電極を削り出します。ボール部が高品位な加工を実現します。独自のDLCコーティングで銅電極加工を一新します。
用途被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック材質超硬合金(Carbide)刃数2枚角度(°)首:15表面処理DLC-IGUSS底刃ボールねじれ角(°)30
超硬ソリッドアルミ用ザックリミル 3枚刃 SAE3ZD(縦送り強化型) 岡崎精工超硬ソリッドアルミ用ザックリミル 3枚刃 SAE3ZD(縦送り強化型)岡崎精工
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
高効率加工用エンドミル(ザックリミル)に待望のアルミ・銅合金用が誕生!これ1本で、突込み・溝加工・深切込み側面加工が可能!ピュアDLCコーティングで溶着抑制効果抜群!
用途アルミ・銅合金用の突込み・溝加工・深切込み側面加工材質超硬刃数3表面処理ピュアDLCコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)45刃径公差(mm)-0.01/-0.03
DLCコート超硬ハイヘリカルエンドミル 岡崎精工DLCコート超硬ハイヘリカルエンドミル岡崎精工
5,398税込5,938
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬刃数3型式SAE3Dタイプハイヘリックスエンドミル勾配角0コーナーR(mm)0刃先R(mm)0
DLCCOAT 銅電極加工用ロングネックスクエアエンドミル ユニオンツールDLCCOAT 銅電極加工用ロングネックスクエアエンドミルユニオンツール
2,731税込3,004
1本
翌々日出荷から13日以内出荷
DLCLS は鉄鋼用エンドミルに比べバリ抑制、加工面性状、工具長寿命化に効果があります。DLCコートの採用により優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現します。銅加工用に適したシャープな刃先形状により加工面のバリ発生を抑制します。
用途対応被削材:銅、アルミ合金材質SuperMG刃数2枚表面処理DLCCOATねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬DLCコーティング付きストレートドリル協和精工
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径材質超微粒子合金全長45刃数2枚刃溝長20被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)135刃径(Φmm)2.51表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬DLCコーティング付きストレートドリル協和精工
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径材質超微粒子合金全長45刃数2枚刃溝長20被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)135刃径(Φmm)2.72表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬DLCコーティング付きストレートドリル協和精工
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径材質超微粒子合金全長45刃数2枚刃溝長20被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)135刃径(Φmm)2.35表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬DLCコーティング付きストレートドリル協和精工
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径材質超微粒子合金全長45刃数2枚刃溝長20被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)135刃径(Φmm)2.22表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬DLCコーティング付きストレートドリル協和精工
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径材質超微粒子合金全長45刃数2枚刃溝長20被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)135刃径(Φmm)2.58表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬DLCコーティング付きストレートドリル協和精工
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径材質超微粒子合金全長45刃数2枚刃溝長20被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)135刃径(Φmm)2.75表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬DLCコーティング付きストレートドリル協和精工
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径材質超微粒子合金全長45刃数2枚刃溝長20被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)135刃径(Φmm)2.67表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬DLCコーティング付きストレートドリル協和精工
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径材質超微粒子合金全長45刃数2枚刃溝長20被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)135刃径(Φmm)2.94表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30