カテゴリ
- 切削工具(90)
- スクエア超硬エンドミル(39)
- ハイスエンドミルシャンク(1)
- 超硬エンドミルシャンク(4)
- スクエアハイスエンドミル(1)
- ボール超硬エンドミル(12)
- ハイスその他ドリル(1)
- ラフィング超硬エンドミル(3)
- ラジアス超硬エンドミル(9)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)(12)
- OSG(オーエスジー)(16)
- NS(日進工具)(8)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- 岡崎精工(11)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
- ユニオンツール(6)
- ギケン(5)
- 住友電工ハードメタル(5)
- TOTIME(5)
- WIDIN(4)
- 協和精工(4)
- 日進(3)
- イワタツール(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- S&K(三興製作所)(1)
- 三菱マテリアル(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(12)
- 1.5(13)
- 2(20)
- 2.5(6)
- 3(23)
- 3.1(4)
- 3.2(4)
- 3.3(4)
- 3.4(4)
- 3.5(6)
- 3.6(4)
- 3.7(4)
- 3.8(4)
- 3.9(4)
- 4(25)
- 4.5(4)
- 5(15)
- 6(23)
- 7(6)
- 8(22)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
材質
- DLCコーティング(5)
- コバルトハイス(1)
- セラミックス(1)
- ダイヤモンド(1)
- ダイヤモンド焼結体(1)
- ハイス(5)
- 超硬合金(71)
シャンク径(Φmm)
- 1.1(1)
- 3(6)
- 4(22)
- 5(2)
- 6(43)
- 8(26)
全長(mm)
- 60
- 30(40)
- 40(155)
- 45(133)
- 50(83)
- 55(28)
- 65(21)
- 70(75)
- 75(67)
- 80(70)
- 90(57)
- 95(15)
- 100(78)
- 105(14)
- 110(35)
- 120(34)
- 125(15)
- 130(18)
- 150(20)
- 160(16)
- 全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「dlc」の検索結果

DLCミル アルミ用
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷から3日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。刃数2材質超硬合金ねじれ角強ねじれ表面処理DLCコート
DLCミル ラジアス
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から3日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。溝の隅R部加工ができます。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ
アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)
NS(日進工具)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。NS(日進工具)独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。刃数2材質超硬合金表面処理DLCコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
DLCミルボール
NACHI(不二越)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から3日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。曲面加工に適しています。刃数2材質超硬合金表面処理DLCコートねじれ角標準R公差(mm)±0.01
アルミ用ボールエンドミル(DLCコーティング)
NS(日進工具)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から3日以内出荷NS独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。用途曲面加工刃数2材質超硬合金表面処理DLCコーティングねじれ角(°)25
超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ショート DLC-EDS
OSG(オーエスジー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から4日以内出荷独自の超平滑DLCコーティングを施したエンドミルです。溶着が問題となる圧延アルミ合金などで威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。ねじれ角(°)35表面処理DLCコーティング材質超硬合金刃数2適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎刃径公差(mm)0~-0.020
超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-EBD
OSG(オーエスジー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から4日以内出荷独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。アルミ合金などの形状加工での高速化を実現するとともに、良好な仕上げ面が得られます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎
超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ロングネックショート DLC-LN-EDS
OSG(オーエスジー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から4日以内出荷独自の超平滑DLCコーティングを施したショート刃ロングネック型のエンドミルです。溶着が問題となる圧延アルミ合金などで威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。ねじれ角(°)30表面処理DLCコーティング材質超硬合金R公差(mm)0~-0.020刃数2シャンク径(Φmm)6適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎
DLCミル シャープコーナ2枚刃
NACHI(不二越)¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷から5日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。シャープエッジを採用しています。刃数2材質超硬合金表面処理DLCコート刃先形状刃先ピンカドタイプねじれ角標準
DLCミル スロットロング シャンク
NACHI(不二越)¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷から3日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。アルミ合金の穴加工から溝切削へ連続高能率加工ができ、深彫加工に適しています。刃数3材質超硬合金表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ
DLCコートボールエンドミルD LC-CFB
ユニオンツール¥3,466税込¥3,8131本当日出荷から翌日出荷3枚刃で驚異の高送りを実現しました。荒加工の時間を短縮しました。DLCの採用により優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。深切込み可能なので送り速度のあげられない形状加工でも高能率加工が可能です。3枚刃不等分割によりビビリ抑制します。先端3溝形状により優れた切りくずの排出性と抜群の仕上げ面粗さを実現しました。用途対応被削材:アルミ合金、銅、樹脂材質SuperMG刃数3枚表面処理DLC
DLC-REVOドリル バリレス4D
NACHI(不二越)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から5日以内出荷求心力を高めドリルの振れを抑制する「Cポイント」と、切込み量や切削抵抗を低減し抜け際のバリを除去する「Rエッジ」に加え、溝ねじれ角を強くすることで、非鉄金属用として求められる切れ味を追及。「DLC-REVOコーティング」と組み合わせることで、従来と同等の加工条件でバリ極小化を実現。材質【工具】超硬コーティングDLC-REVO
DLCミルロング シャープコーナ2枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から5日以内出荷深い溝や深い位置の溝加工及び幅の広い側面加工や深い位置の側面加工に適しています。刃数2材質超硬合金表面処理DLCコートねじれ角標準
超硬コーナRエンドミル DLCコート 強力型 多機能 DLC-PKE
OSG(オーエスジー)¥14,980~税込¥16,478~1本翌日出荷から4日以内出荷独自の超平滑DLCコーティングが、アルミの高速加工はもちろん、セミドライ加工も可能とします。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数3表面処理DLCコーティングねじれ角(°)約40適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎刃径公差(mm)0~-0.020
DLC-REVOドリル バリレス4D
NACHI(不二越)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から4日以内出荷求心力を高めドリルの振れを抑制する「Cポイント」と、切込み量や切削抵抗を低減し抜け際のバリを除去する「Rエッジ」に加え、溝ねじれ角を強くすることで、非鉄金属用として求められる切れ味を追及。「DLC-REVOコーティング」と組み合わせることで、従来と同等の加工条件でバリ極小化を実現。5/100サイズのアイテム拡充。材質工具:超硬コーティングDLC-REVO
超硬ロングネックスクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-LN-EBD
OSG(オーエスジー)¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。アルミ合金などの形状加工での高速化を実現するとともに、良好な仕上げ面が得られます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6表面処理DLCコーティングR公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎
3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングロングネックエンドミル DLC3XLAL
三菱マテリアル¥9,198~税込¥10,118~1本3日以内出荷切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。首下長DC×3と5のロングネックスクエアエンドミルです。DLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。材質超極微粒子超硬刃数3表面処理DLCコーティング刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
DLCコートラフィングエンドミル(3枚刃
岡崎精工¥14,980税込¥16,4781個翌日出荷から6日以内出荷材質超硬コーティング刃数3タイプラフィングエンドミル勾配角0表面処理OKコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
DLC-REVOミル バリレス4枚刃2.5DGタイプ
NACHI(不二越)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から4日以内出荷底刃側の溝は右ねじれ、シャンク側は左ねじれのダブルヘリカル形状により、側面切削における上面バリを極小化。「DLC-REVOコーティング」を採用したことで、非鉄金属における良好な加工面性状と長寿命を両立。材質【工具】超硬刃数4コーティングDLC-REVO
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥8,798~税込¥9,678~1本3日以内出荷から73日以内出荷材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティングシャンク径d(Φmm)3.0突出しセンタ
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥7,298~税込¥8,028~1本3日以内出荷から103日以内出荷材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング刃形ストレート被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から5日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
DLCコートソリッドエンドミル(2枚刃)
岡崎精工¥6,898税込¥7,5881個翌日出荷から6日以内出荷材質ダイヤ刃数2型式SAD2Dタイプ2枚刃エンドミル勾配角0コーナーR(mm)0刃先R(mm)0
アルミ・銅用ソリッドドリル ピュアDLCコート
岡崎精工¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から4日以内出荷ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。材質超微粒超硬合金先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角(°)30
アルミ用スクエアエンドミル 2枚刃・ピュアDLCコート
岡崎精工(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から4日以内出荷ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角(°)30
超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N
OSG(オーエスジー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から4日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬刃数3表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41
DLCコート超硬ソリッドボールエンドミル
岡崎精工¥7,998~税込¥8,798~1個6日以内出荷材質超硬コーティング刃数2タイプボールエンドミル勾配角0表面処理DLCコ-トコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から4日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
DLCコート鋳鉄非鉄用超硬ソリッドドリル
岡崎精工¥5,998~税込¥6,598~1個6日以内出荷用途汎用仕様オイルホール:無、シンニング:有材質超硬ソリッドコート形状エンドミルシャンク型式SSND表面処理ピュアDLCコート