カテゴリ
- 切削工具(21)
- スクエア超硬エンドミル(7)
- 超硬エンドミルシャンク(4)
- ボール超硬エンドミル(3)
- ハイスその他ドリル(2)
- ラジアス超硬エンドミル(1)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)(1)
- NS(日進工具)(2)
- OSG(オーエスジー)(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- ATOM(サイトウ製作所)(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- ケナメタル(2)
- 三菱マテリアル(2)
- ギケン(2)
- WIDIN(2)
- ユニオンツール(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.5(1)
- 1(2)
- 1.2(2)
- 1.3(2)
- 2.4(2)
- 2.5(2)
- 3(2)
- 4.5(2)
- 5(8)
- 6(3)
- 6.1(2)
- 6.2(2)
- 6.3(2)
- 6.4(2)
- 6.5(2)
- 6.6(2)
- 6.7(2)
- 6.8(2)
- 6.9(2)
- 7(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
材質
- DLCコーティング(1)
- ハイス(2)
- 超硬合金(15)
シャンク径(Φmm)
- 1.2(1)
- 1.3(1)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(11)
- 7(1)
- 12(2)
全長(mm)
- 65
- 30(40)
- 40(155)
- 45(134)
- 50(86)
- 55(30)
- 60(98)
- 70(78)
- 75(74)
- 80(70)
- 90(60)
- 100(87)
- 105(17)
- 110(42)
- 115(16)
- 120(34)
- 125(21)
- 130(21)
- 150(27)
- 160(20)
- 全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「dlc」の検索結果

3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングロングネックエンドミル DLC3XLAL
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から3日以内出荷切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。首下長DC×3と5のロングネックスクエアエンドミルです。DLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。材質超極微粒子超硬刃数3表面処理DLCコーティング刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングエンドミル(SX) DLC3SXAL
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。DLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。DC×5の刃長です。用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。材質超極微粒子超硬刃数3表面処理DLCコーティング刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から4日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥7,898~税込¥8,688~1本3日以内出荷から103日以内出荷材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
アルミ用DLCコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)
WIDIN¥7,498税込¥8,2481本翌々日出荷アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。独自のDLCコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数2表面処理DLCコートねじれ角45゜
銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-N
OSG(オーエスジー)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から4日以内出荷銅電極用DLC超硬エンドミルAE-LNBD-Nは、銅電極加工に最適な鋭い切れ刃形状と優れたボールR精度により、バリのない美しい銅電極を削り出します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。h4(0/-0.004)に対応した優れたシャンク精度。外周部ティアドロップ形状:強バックテーパにより点での切削となり、びびりが抑制され欠け防止、加工面精度の向上につながります。用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)30
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形ピンカド(5D刃長) AE-TL-N
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から4日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。 良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。 さらに、直角コーナを加工できるピンカドタイプを追加。 あらゆるニーズにお応えします。 剛性と切れ味を両立した刃先仕様。 良好な切りくず排出性を実現する新溝フォーム。 突込み切削を可能とする中心刃付き。 高剛性でびびりを防止する大きな心厚。 ピンカドタイプ:切り残しのない直角コーナを実現。材質超硬合金刃数3被削材銅合金、アルミ合金、プラスチック表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41外径許容差(mm)0~-0.02
DLCCOAT2枚刃銅電極加工用ロングネックボール
ユニオンツール¥3,696税込¥4,0661本当日出荷から9日以内出荷DLCコートの採用により、優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。銅専用刃形により、従来にない長寿命を実現しました。材質Super MG刃数2被削材銅表面処理DLCCOATねじれ角(°)30
ゼロバリXSハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX-S
ギケン¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から翌々日出荷ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 オイルホール無し。刃数3被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコート
超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート
EIKO(栄工舎)¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷アルミ加工に特化した超高速加工用リーマ。150~300m/minの高速加工が可能。独自の不等分割形状でビビリ低減&3穴オイルホールによる高いクーラント効果。用途アルミ合金・銅材質超硬K10刃数5刃形右刃右ねじれ表面処理水素フリーDLCコーティングねじれ角5゜食付角(°)60
非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式)
住友電工ハードメタル¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から8日以内出荷アルミニウム合金加工の新領域へ! 高精度加工~高能率加工の幅広い使用領域を実現。 優れた加工安定性:ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 新DLCコーティングにより工具損傷を抑制:平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳抜き穴への加工安定性向上:鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。用途アルミニウム合金の穴あけ加工材質DLX1700先端角(°)135表面処理オーロラコートX(DLCコート)
アルウェーブドリル
WIDIN¥6,598~税込¥7,258~1本翌々日出荷独自のDLCコートと3枚刃の組み合わせにより、センタリング無しで高硬度な穴加工が可能です。アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、マグネシウム、純銅、銅合金等の非鉄金属やチタン合金(Ti-6AI-4V)への加工が可能です。シャンク径は全サイズミリ規格で統一しています。用途アルミ合金・アルミ鋳物・銅合金・樹脂・マグネシウム・チタン合金材質超々微粒子刃数3表面処理DLCコートねじれ角30゜
ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST
ギケン¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から翌々日出荷穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。用途アルミ・樹脂・真鍮・銅・クロス穴・薄板加工用材質超硬表面処理DLCコート
クロスグルーブドリル
ATOM(サイトウ製作所)¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷外周に設けた4本の逆ネジレ溝がクーラントの供給効率を高めます。滞留クーラントの増加で冷却性と潤滑性が向上し深穴でも安定加工が可能となります。グルーブ効果によりマージンレスでも摩擦抵抗を抑制し直進安定性を確保。グルーブとマージンレスの相乗効果で切屑の噛み込みを抑制し面相度が向上いたします。用途材質先端角(°)120表面処理Shine Coating(DLC)シャンク径3
刃先交換式超硬エンドミル DL - SS SL Conical
ケナメタル¥26,980税込¥29,6781個8日以内出荷Duo-Lcok用テーパーシャンクアダプター。Safe-Lockシャンク材質超硬
刃先交換式超硬エンドミル DL - SS SL Cylindrical
ケナメタル¥26,980税込¥29,6781個8日以内出荷Duo-Lcok用ストレートシャンクアダプター。Safe-Lockシャンク材質超硬