カテゴリ

  • 切削工具(65)
    • スクエア超硬エンドミル(34)
    • ハイスエンドミルシャンク(1)
    • 超硬エンドミルシャンク(3)
    • ボール超硬エンドミル(5)
    • ハイスその他ドリル(3)
    • ラフィング超硬エンドミル(3)
    • ラジアス超硬エンドミル(5)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(4)
  • 4(8)
  • 4.1(3)
  • 4.2(3)
  • 4.3(4)
  • 4.4(4)
  • 4.5(4)
  • 4.6(4)
  • 4.7(4)
  • 4.8(3)
  • 4.9(3)
  • 5(10)
  • 5.1(3)
  • 5.5(4)
  • 6(15)
  • 8(7)
  • 9(4)
  • 10(25)
  • 11(4)
  • 12(24)
シャンク径(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 6(19)
  • 8(8)
  • 10(26)
  • 12(25)
材質
  • DLCコーティング(3)
  • セラミックス(1)
  • ダイヤモンド(1)
  • ダイヤモンド焼結体(1)
  • ハイス(2)
  • 超硬合金(48)
全長(mm)
  • 75
  • 30(40)
  • 40(156)
  • 45(133)
  • 50(82)
  • 55(29)
  • 60(89)
  • 65(20)
  • 70(74)
  • 80(65)
  • 90(62)
  • 95(15)
  • 100(73)
  • 105(19)
  • 110(36)
  • 120(31)
  • 130(18)
  • 140(15)
  • 150(24)
  • 160(21)
ブランド
  • NACHI(不二越)(6)
  • OSG(オーエスジー)(11)
  • NS(日進工具)(5)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • 岡崎精工(7)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • TOTIME(8)
  • ギケン(7)
  • 日進(7)
  • 三菱マテリアル(3)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • 協和精工(2)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • WIDIN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dlc」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-NOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
DLC ハイスドリル NACHI(不二越)DLC ハイスドリルNACHI(不二越)(4件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-NOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
アルミ専用エンドミル(DLCコーティング) NS(日進工具)アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)NS(日進工具)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。NS(日進工具)独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
刃数2材質超硬合金表面処理DLCコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
アルミ用高能率重切削エンドミル(DLCコーティング) NS(日進工具)アルミ用高能率重切削エンドミル(DLCコーティング)NS(日進工具)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬合金刃数3
エポック.CFRPスクエア MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック.CFRPスクエアMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から6日以内出荷
シャープな切れ刃により、切削抵抗を低減し能率と面品位向上が見込めます。 先端と刃元で方向の違うねじれ刃によりトリム加工におけるワーク上下面のバリを抑制します。 切れ刃ねじれの交互点においても十分なチップポケットを確保しているので、切りくず詰まりを防止できます。
材質超硬合金(WC)
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形ピンカド AE-TS-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形ピンカド AE-TS-NOSG(オーエスジー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。 良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。 さらに、直角コーナを加工できるピンカドタイプを追加。 あらゆるニーズにお応えします。 剛性と切れ味を両立した刃先仕様。 良好な切りくず排出性を実現する新溝フォーム。 突込み切削を可能とする中心刃付き。 高剛性でびびりを防止する大きな心厚。 ピンカドタイプ:切り残しのない直角コーナを実現。
表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41外径許容差(mm)0~-0.02材質超硬合金刃数3
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形ピンカド(3D刃長) AE-TL-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形ピンカド(3D刃長) AE-TL-NOSG(オーエスジー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。 良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。 さらに、直角コーナを加工できるピンカドタイプを追加。 あらゆるニーズにお応えします。 剛性と切れ味を両立した刃先仕様。 良好な切りくず排出性を実現する新溝フォーム。 突込み切削を可能とする中心刃付き。 高剛性でびびりを防止する大きな心厚。 ピンカドタイプ:切り残しのない直角コーナを実現。
表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41外径許容差(mm)0~-0.02材質超硬合金被削材銅合金、アルミ合金、プラスチック刃数3
超硬ネック付きスクエアエンドミル 防振型 リード角度40/41/42°水素フリーDLCコーティング付 TOTIME超硬ネック付きスクエアエンドミル 防振型 リード角度40/41/42°水素フリーDLCコーティング付TOTIME
4,698税込5,168
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 水素フリーDLCコーティング付3枚刃ネック付アルミ用エンドミルです。日本メーカー製良品母材を使用した品質にこだわった製品です。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。切削有効長3Dと5Dをシリーズ内に取り揃えております。
用途アルミ・非鉄用材質超硬形状スクエアシリーズエンドミル|404142NHDCコーティング水素フリーDLC刃先ギャッシュ付き
DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)DLCリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から103日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング刃形ストレート被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金
エポックDLCコートエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックDLCコートエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数2
DLCミル シャープコーナ2枚刃 NACHI(不二越)DLCミル シャープコーナ2枚刃NACHI(不二越)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から10日以内出荷
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。シャープエッジを採用しています。
刃数2材質超硬合金表面処理DLCコート刃先形状刃先ピンカドタイプねじれ角標準
超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ショート DLC-EDS OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ショート DLC-EDSOSG(オーエスジー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
独自の超平滑DLCコーティングを施したエンドミルです。溶着が問題となる圧延アルミ合金などで威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)35表面処理DLCコーティング材質超硬合金刃数2適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎刃径公差(mm)0~-0.020関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°水素フリーDLCコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°水素フリーDLCコーティング付 4枚刃TOTIME
7,498税込8,248
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 水素フリーDLCコーティング付のアルミ用防振型ボールエンドミルです。水素フリーDLCの硬度は約5000HVをマークしており、表面に滑り性をもたせアルミの高速加工に最適です。より切れ味を持たせハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたボールエンドミルです。アルミには抜群の威力を発揮いたします。シリーズ内2枚刃、3枚刃、4枚刃からお選び下さい。
用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状ボール刃数4全長(mm)75シリーズエンドミル|4346BTALHDC表面処理水素フリーDLCコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
超硬ラジアスエンドミル 非鉄用多機能タイプ DLC 3刃 ショート形 AE-VTS-N OSG(オーエスジー)超硬ラジアスエンドミル 非鉄用多機能タイプ DLC 3刃 ショート形 AE-VTS-NOSG(オーエスジー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプAE-VTS-Nは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。不等リード・不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。DLCコーティングの耐溶着効果、不等リード・不等分割の防振効果、及びさらい刃の効果により、高能率でも良好な加工面を実現します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬刃数3表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)40~43
超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃 TOTIME超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃TOTIME
4,898税込5,388
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 水素フリーDLCコーティング付のアルミ用防振型ボールエンドミルです。水素フリーDLCの硬度は約5000HVをマークしており、表面に滑り性をもたせアルミの高速加工に最適です。より切れ味を持たせハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたボールエンドミルです。アルミには抜群の威力を発揮いたします。シリーズ内2枚刃、3枚刃、4枚刃からお選び下さい。
用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状ボール刃数3全長(mm)75シリーズエンドミル|4346BTALHDC表面処理水素フリーDLCコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/45/46
超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付 TOTIME超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付TOTIME
4,398税込4,838
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割で防振機能をもたせたHDCコーティング付3枚刃コーナーRエンドミルです。通常のDLCコーティングは表面硬度が約2000HVに対し、HDCコーティングは5000HV以上をマークしています。膜厚が非常に薄く高滑り性を有しているためアルミのドライ加工を実現できます。溝を強ねじれにして、送りスピードも上げやすく設定しております。
用途アルミ・非鉄用材質超硬形状コーナーR刃数3シリーズエンドミル|4346CRAL3FHDCコーティング水素フリーDLCリード角(°)43/45/46
エンドミル 超硬S 2刃 2DLCM NACHI(不二越)エンドミル 超硬S 2刃 2DLCMNACHI(不二越)
35,980税込39,578
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超硬
ゼロバリハイブリッドドリル(CFRTP用) GK-HCTZ ギケンゼロバリハイブリッドドリル(CFRTP用) GK-HCTZギケン
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 CFRTP+アルミの複合材も対応可能。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(K-10)刃数2被削材CFRTPコーティングDLCコーティング(水素フリー)
ゼロバリXSハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX-S ギケンゼロバリXSハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX-Sギケン
17,980税込19,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 オイルホール無し。
刃数3被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコート
ゼロバリハイブリッドドリル(CFRP用) GK-HCZ ギケンゼロバリハイブリッドドリル(CFRP用) GK-HCZギケン
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 CFRP+アルミの複合材も対応可能。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(K-10)刃数2被削材CFRPコーティングDLCコーティング(水素フリー)
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃 TOTIME超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃TOTIME
9,998税込10,998
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割の防振機能をもたせ水素フリーDLCコーティングを装着したアルミ用ラフィングエンドミルです。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。
用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状ラフィング刃数3シリーズエンドミル|3538RAL3FHDCネック型ネックなしリード角(°)35/37/38
DLC ドリルレギュラ NACHI(不二越)DLC ドリルレギュラNACHI(不二越)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 ショート形 AE-VTS-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 ショート形 AE-VTS-NOSG(オーエスジー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプAE-VTS-Nは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。不等リード・不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。DLCコーティングの耐溶着効果、不等リード・不等分割の防振効果、及びさらい刃の効果により、高能率でも良好な加工面を実現します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティング
超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー)超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-NOSG(オーエスジー)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬刃数3表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41
エポックDLCコートエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックDLCコートエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬刃数2
アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)2倍刃長タイプ NS(日進工具)アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)2倍刃長タイプNS(日進工具)
8,698税込9,568
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)45
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形ピンカド(5D刃長) AE-TL-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形ピンカド(5D刃長) AE-TL-NOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。 良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。 さらに、直角コーナを加工できるピンカドタイプを追加。 あらゆるニーズにお応えします。 剛性と切れ味を両立した刃先仕様。 良好な切りくず排出性を実現する新溝フォーム。 突込み切削を可能とする中心刃付き。 高剛性でびびりを防止する大きな心厚。 ピンカドタイプ:切り残しのない直角コーナを実現。
表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41外径許容差(mm)0~-0.02材質超硬合金被削材銅合金、アルミ合金、プラスチック刃数3
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃TOTIME
3,698税込4,068
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割の防振機能をもたせ水素フリーDLCコーティングを装着したアルミ用スクエアエンドミルです。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。
用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|4346AL3FHDC表面処理水素フリーDLCコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/45/46
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度40°水素フリーDLCコーティング付 2枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度40°水素フリーDLCコーティング付 2枚刃TOTIME
9,098税込10,008
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 水素フリーDLCコーティング付2枚刃アルミ用エンドミル。日本メーカー製良品母材を使用し水素フリーDLCコーティングを施した品質にこだわった製品です。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。
用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状スクエア刃数2シリーズエンドミル|40AL2FHDC表面処理水素フリーDLCコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)40
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 ショート形ピンカド AE-VTS-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 ショート形ピンカド AE-VTS-NOSG(オーエスジー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプAE-VTS-Nは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。 また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。 直角コーナを加工できるピンカドタイプもラインナップし、幅広い分野で使用可能です。 より高精度な加工面品位を実現するさらい刃仕様。 安定かつ、高速回転での加工を可能とする中心をつなぐ3枚の切れ刃。 突込み切削を可能とする中心刃付き。 不等リード、不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。 ピンカドタイプ:切り残しのない直角コーナを実現。
表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)40~43外径許容差(mm)0~-0.02材質超硬合金刃数3
ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST ギケンゼロバリXアルミスタブ GK-ZASTギケン
15,980税込17,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。
用途アルミ・樹脂・真鍮・銅・クロス穴・薄板加工用材質超硬表面処理DLCコート関連資料(4.03MB)
アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)5倍刃長タイプ NS(日進工具)アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)5倍刃長タイプNS(日進工具)
8,598税込9,458
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬合金刃数2枚表面処理DLCコーティングねじれ角(°)45
アルミ用スクエアエンドミル 2枚刃・ピュアDLCコート 岡崎精工アルミ用スクエアエンドミル 2枚刃・ピュアDLCコート岡崎精工(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。
材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角(°)30
オーロラ コートエンドミル 4枚刃 住友電工ハードメタルオーロラ コートエンドミル 4枚刃住友電工ハードメタル
24,980税込27,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
アルミ加工に最適なDLCコートを採用した4枚刃エンドミルで、溶着が少なく仕上面が良好。切削抵抗が小さいので、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能
ねじれ角30°
アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)4倍刃長タイプ NS(日進工具)アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)4倍刃長タイプNS(日進工具)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬合金刃数2枚表面処理DLCコーティングねじれ角(°)45
DLCミル アルミ用 NACHI(不二越)DLCミル アルミ用NACHI(不二越)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。
刃数2材質超硬合金ねじれ角強ねじれ表面処理DLCコート
超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°水素フリーDLCコーティング付 2枚刃 TOTIME超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°水素フリーDLCコーティング付 2枚刃TOTIME
4,898税込5,388
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 水素フリーDLCコーティング付のアルミ用防振型ボールエンドミルです。水素フリーDLCの硬度は約5000HVをマークしており、表面に滑り性をもたせアルミの高速加工に最適です。より切れ味を持たせハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたボールエンドミルです。アルミには抜群の威力を発揮いたします。シリーズ内2枚刃、3枚刃、4枚刃からお選び下さい。
用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状ボール刃数2全長(mm)75シリーズエンドミル|4346BTALHDC表面処理水素フリーDLCコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
オーロラ コートエンドミル 2枚刃 住友電工ハードメタルオーロラ コートエンドミル 2枚刃住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
アルミ加工に最適なDLCコートを採用した2枚刃エンドミルで、溶着が少なく仕上面が良好。切削抵抗が小さいので、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能
材質DL1000刃数2ねじれ角30°
非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式) 住友電工ハードメタル非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式)住友電工ハードメタル
21,980税込24,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
アルミニウム合金加工の新領域へ! 高精度加工~高能率加工の幅広い使用領域を実現。 優れた加工安定性:ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 新DLCコーティングにより工具損傷を抑制:平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳抜き穴への加工安定性向上:鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
用途アルミニウム合金の穴あけ加工材質DLX1700先端角(°)135表面処理オーロラコートX(DLCコート)