カテゴリ

  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「dlg-200」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DLG-200 液面計 ヤマダコーポレーション

    DLG-200 液面計

    ヤマダコーポレーション(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    表示が大きく見やすく、ドラム缶内の液量が一目でわかります。簡単取付で、200Lドラム缶の小栓(G3/4)に取り付けるだけ。
    用途200Lドラム缶の小栓(換気口)に取り付けて使用する液面計です。ドラム缶内のおおよその液量を表示し、交換時期の目安をお知らせします。トラスコ品番342-2962セット内容本体、フロート、フロート紐材質本体:ABS、目盛板カバー:PC、フロート:PE(水封入)、フロート紐:ナイロン接続G3/4使用可能液体オイル、水、不凍液、軽油誤差±15%
  • 防塵・防水デジタルレベル アックスブレーン

    防塵・防水デジタルレベル

    アックスブレーン
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    完全現場仕様!タフネスボディ!角度(°)・勾配(%)・立上がり(mm/m)表示切替可能。防塵・防水性能IP67相当。本体と資材を衝撃から守るプロテクトラバー付。
    用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定に。付属品単4乾電池×3本(テスト用)、専用ソフトケース質量(g)(電池含む)340使用温度範囲(℃)-10~+50電源単4乾電池×3本最小表示0.05°/0.1°(選択可)(%表示は0.05°又は0.1°単位で換算して小数第1位まで表示)(mm/m表示は0.05°又は 0.1°単位で換算して整数で表示)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×64×27連続使用時間約100時間(アルカリ乾電池使用時)検出精度0°、180°位置時±0.05°。90°、270°位置時±0.1°。 それ以外±0.2°保管温度範囲(℃)-20~+70検出角度範囲(°)360(4方向90°及び8方向100%表示及び8方向1000mm/m表示)
  • 分岐用継ぎ金具 ネグロス電工

    分岐用継ぎ金具

    ネグロス電工
    4,398税込4,838
    1個
    16日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。