カテゴリ

  • 電動工具(8)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)

「dlr wn」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カウンター 日東工器カウンター日東工器
45,980税込50,578
1台
当日出荷
ドライバからの信号を検知する信頼性の高いねじ締め管理が可能です。小型・軽量。 逆転時にねじ締め本数を戻すカウントリターン機能。
用途ねじ締めの信頼性を要求される製品(車載機器、電装機器)の組立に最適です。仕様カウント数:1~99カウント方式:カウントアップ:ダウンカウントコレクト機能:正常締付時のみワークセンサ入力:有り(1入力)/無しドライバ接続:ドライバ電源・信号一体コネクタトラスコ品番463-9936質量(kg)0.6コード長さ(m)2外部出力OK、NG、リンクOUT入力電源AC100-240V 50/60Hz外部入力センサ、リセット、リンクIN
カウンター内蔵 電動ドライバー キリウスカウンター内蔵 電動ドライバーキリウス
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
ねじ締め本数カウント機能。トルクアップした回数をカウントし、設定したねじ締め本数に達するとランプと音で知らせます。 NG時のドライバー動作停止機能。作業者がNGに気付かず作業を続けることを防止します。 チャンネルメモリ機能。ねじ長の違うものなど、それぞれ異なる設定をチャンネルごとに最大5つまでメモリすることができます。目盛り連続管理も可能。 ねじ締め合否判定機能。正常なねじ締め動作のみカウント、不完全なねじ締めがあった場合、音と光で警告します。 2度締めカウント防止機能。ねじ締め後、続けて2度締めや確認締めをしても設定時間内であればカウントされません。 逆転時カウント減算機能。逆転の際、カウントが戻ります。逆転動作数を連続減算または1カウントのみ減算のいずれかの設定が可能。 判定時間簡単設定。ねじ締め判定時間を自動計測で判定できます。マニュアル設定も可。
トルク調整無段階
ネジ皿 (ネジ整列皿) キリウスネジ皿 (ネジ整列皿)キリウス(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デルボ ねじ締めカウンタ 日東工器デルボ ねじ締めカウンタ日東工器
63,980税込70,378
1台
翌日出荷
ねじ締めの信頼性を要求される製品(車載機器、電装機器)の組み立てに最適です。 ドライバーからの信号を検知する信頼性の高いねじ締め管理が可能です。 コントローラーとカウンターを一体化(外部コントローラー不要)しました。 逆転時にねじ締め本数を戻すカウントリターン機能。
トラスコ品番463-9952質量(g)800コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×57×140入力電源AC100V
ねじ供給機 M1.0~M5.0 キリウスねじ供給機 M1.0~M5.0キリウス
47,980税込52,778
1台
当日出荷から8日以内出荷
M1.0からM5.0まで無段階調整が可能。ラインの変更などでも追加費用が掛かりません。 回転ドラムと水平振動レールで確実に搬送。ごみなどによるレールの目詰まりがありません。 全長の短いねじや頭厚が薄いねじでも搬送できます。頭部厚は0.2mmから対応。 バイブレーション強弱ボリューム、バイブレーションタイム、ドラム回転タイムコントロールで、ねじに適した動作の調整がおこなえます。
質量(kg)2.17付属品ACアダプター×1、六角レンチ×1、レール幅調整板(後部用)t=0.2mm×2枚・t=0.5mm×10枚、ねじ頭部押え板(M1.0~1.7用)×1個・(M2.0~5.0用)×1個、調整ボリューム用ビット×1、ストッパー×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×182×147ねじ容量(cc)200~220適合ねじ首下長(mm)19まで入力電源(V)DC12~15RoHS指令(10物質対応)対応
熟練工ブラシレス電動ドライバー ハイオス熟練工ブラシレス電動ドライバーハイオス
41,980税込46,178
1台
当日出荷
これで、誰でも熟練工に。 モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムでより高精度に検出します。 異種ネジの混入やネジ浮きを見逃しません。 ダイレクトティーチングにより設定が簡単になりました。 ネジ締め本数をディスプレイ表示します。 シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。
コード長さ(m)2
ねじ締めカウンター専用ドライバ 日東工器ねじ締めカウンター専用ドライバ日東工器
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
小型 ・軽量化(230g)を徹底追及して、疲労軽減に貢献。ねじ締め時の衝撃を低減。コアレスモータ採用によって低慣性化を実現しており、ねじ締め条件に作用されない安定トルクを実現しました。ドライバの始動時の回転を遅くできるため、ねじ頭の損傷を防ぎます。ビットアースが有り、静電気規格(EN100015-1)適合です。
用途高精度のトルク管理用電動ドライバ消費電力(W)10コード長さ(m)適合/1.5(コネクタ付)トルク調整無段階スタート方式レバースタート規格静電気規格 EN100015-1 適合仕様ビットアース有り適合DLR5640-WN質量(kg)0.23適合ビット(mm)Φ4シャンク
充電ドリルドライバー(カウント機能付)本体のみ Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバー(カウント機能付)本体のみPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
ネジの締め忘れを防止。 クラッチが効いてネジ締め正確。 設定トルクを保つ固定カバー付。
用途ネジ締め、穴あけ付属品クラッチ固定カバー(EZ7410L3108)、ドライバービット#2+75mm(EZ9BP200)質量(g)490(電池パック装着時)バッテリーリチウムイオン電池LAタイプ(EZ9L10)(別売)最大カウント数99カウント所要時間(秒)2度締め/0~3(0.1きざみ)
ねじ締めカウンター専用ドライバ 日東工器ねじ締めカウンター専用ドライバ日東工器
75,980税込83,578
1台
翌日出荷から4日以内出荷
入力電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45コード長さ(m)(適合)3/コネクタ付仕様ビットアース付トルク調整無段階
オールラウンドネジ供給機 NJシリーズ OHTAKE(旧クイッチャー)オールラウンドネジ供給機 NJシリーズOHTAKE(旧クイッチャー)
56,980税込62,678
1本
7日以内出荷から30日以内出荷
NSシリーズより大きなネジにも対応(約150CCのネジをストックできます。) 不得意ネジ形状ほとんど無し(ワッシャー付やSw付のネジも安心して供給できます。) ホッパーとの組み合わせで長時間稼働が可能(ホッパー装着で長時間の無人運転が可能となります。)
電源(V)AC100入力電源(V)DC12セット内容レール、L型六角レンチ(2mm)、ACアダプター質量(kg)約3.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×215×136外部出力標準化(信号線)使用電源ACアダプター入力電流(mA)500回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路適合ねじ首下長(mm)18までねじ容量(cc)150
デルボ 電動ドライバー 日東工器デルボ 電動ドライバー日東工器
52,980税込58,278
1台
翌日出荷から3日以内出荷
静電気対策品です。
コード長さ(m)1.5トルク調整無段階スタート方式レバースタート規格EN100015-1適合(静電気規格)仕様レバースタート式適合DLR5640-WN適合ビット(mm)4