カテゴリ
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「dlsds16021」の検索結果

デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)
ミヤナガ(38件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から翌々日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/石材、法面材質刃部:超硬チップ適合電動機軽量型ハンマードリル
SDSプラスドリルビット/ロング EA810MCシリーズ
エスコ¥3,850税込¥4,2351個翌日出荷から4日以内出荷ロングサイズ、3枚刃、真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。対鉄筋性能に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通、コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断、刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)、少ない外径磨耗。※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。3条ネジ形状
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら