カテゴリ

  • 電動工具(24)
  • トラック純正部品(18)
  • 卓上消耗品(3)
  • 住設機器(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「dlv c」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラシレスデルボCシリーズ (電流制御タイプ)コントローラー 日東工器

    ブラシレスデルボCシリーズ (電流制御タイプ)コントローラー

    日東工器
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    4種類のトルク、回転数が設定できますカウンタ機能を搭載しヒューマンエラーを防ぎます信号の端子台から外部信号の入出力を行うことができます
    用途ブラシレスデルボDLV04C/10C用トラスコ品番125-8850幅(mm)120高さ(mm)183奥行(mm)73消費電力(W)30アズワン品番64-8482-85入力電源(V)100~240
  • ブラシレスデルボCシリーズ (電流制御タイプ)ドライバー 日東工器

    ブラシレスデルボCシリーズ (電流制御タイプ)ドライバー

    日東工器
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    コントローラーで簡単にドライバー設定が可能です。ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式です。ブラシレスモータ搭載、低電圧タイプです。ESD保護(帯電防止性能)機能を搭載しています。手持ち、自動機両用タイプです。
    用途ねじ締め作業消費電力(W)30長さ(mm)230回転数(min-1[r.p.m])強:100~1000コード長さ(m)2静電気帯電防止性能ESD保護適合ビット(mm)Φ4
  • ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)レバースタート 日東工器

    ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)レバースタート

    日東工器
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能です。ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式です。低電圧ブラシレスモータを搭載しています。ESD保護(帯電防止性能)を搭載しています。ソフトウェアは、日東工器ホームページよりダウンロードできます。
    用途普通小ねじ用。付属品接続コード2m DLW9078:1本、NKビット35(NO.2×7×75):1本、吊金具:1個トラスコ品番336-1293全長(mm)246消費電力(W)44電源コード(m)2縦(mm)246横(mm)63無負荷回転速度(min-1[r.p.m])SOFT:400~1200、HARD:100~700ビット寸法(mm)対辺:6.35出力トルク(N・m)0.6~4.5トルク調整1~100% 1%刻みで調整RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじ(mm)小ねじ3.0~6.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~5.0
  • ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)プッシュスタート 日東工器

    ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)プッシュスタート

    日東工器
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能です。ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式です。低電圧ブラシレスモータを搭載しています。ESD保護(帯電防止性能)を搭載しています。ソフトウェアは、日東工器ホームページよりダウンロードできます。
    用途普通小ねじ用。付属品接続コード2m DLW9078:1本、NKビット35(NO.2×7×75):1本、吊金具:1個トラスコ品番336-1294全長(mm)248消費電力(W)44電源コード(m)2縦(mm)248横(mm)56無負荷回転速度(min-1[r.p.m])SOFT:400~1200、HARD:100~700ビット寸法(mm)対辺:6.35出力トルク(N・m)0.6~4.5トルク調整1~100% 1%刻みで調整RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじ(mm)小ねじ3.0~6.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~5.0
  • ブラシレスデルボ Cシリーズ コントローラー 日東工器

    ブラシレスデルボ Cシリーズ コントローラー

    日東工器
    149,800税込164,780
    1台
    9日以内出荷
    ブラシレスデルボCシリーズ用(詳細適合機種参照)コントローラです。
    用途チャンネル設定やチャンネルパターン設定に。トラスコ品番359-8263適合機種DLV45C12L-AZ K、DLV45C12P-AZ K幅(mm)192高さ(mm)88奥行(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)100~240
  • 電動ドライバ 日東工器

    電動ドライバ

    日東工器
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷から16日以内出荷
    様々なネジ締め条件にドライバ1本で対応。 ブラシレスモータ搭載。 トランスレスタイプ。 自動速度可変機能。 ネジ締めカウンタ機能内蔵。 リモートコントローラ設定機能。
    電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45トルク調整無段階電源プラグ3ピンプラグ アース付運転(定格)ON時間0.5秒/OFF時間3.5秒
  • DLV45C、DLV70C用 外部入出力ケーブル(73621) 日東工器

    DLV45C、DLV70C用 外部入出力ケーブル(73621)

    日東工器
    22,980税込25,278
    1本
    5日以内出荷
    外部信号使用時に接続します。
    トラスコ品番697-6712適合機種DLV45C、DLV70C品名外部入出力ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • DLV45C、DLV70C用 延長ケーブル 3M(73623) 日東工器

    DLV45C、DLV70C用 延長ケーブル 3M(73623)

    日東工器
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷
    コントローラとドライバ間を延長します。
    トラスコ品番697-6710適合機種DLV45C、DLV70C品名延長ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • デルボ電動ドライバー 日東工器

    デルボ電動ドライバー

    日東工器(2件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラーやトランスがなく、省スペース化が図れます。 繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。 プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
    電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35トルク調整無段階スタート方式プッシュスタート付属品ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個質量(kg)0.69長さ(mm)266電源コード(m)3適合ビット(mm)対辺5
  • DLV45C、DLV70C、DLV45S、DLV70S、DLV45A、DLV70A用 フランジカップリング 自動機搭載用(73619) 日東工器

    DLV45C、DLV70C、DLV45S、DLV70S、DLV45A、DLV70A用 フランジカップリング 自動機搭載用(73619)

    日東工器
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
    自動機搭載用のフランジカップです。
    トラスコ品番697-6711適合機種DLV45C、DLV70C、DLV45S、DLV70S、DLV45A、DLV70ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ締めカウンター専用ドライバ 日東工器

    ねじ締めカウンター専用ドライバ

    日東工器
    74,980税込82,478
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    入力電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45コード長さ(m)(適合)3/コネクタ付仕様ビットアース付トルク調整無段階
  • 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    充電ドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
    締付け能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45]クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ3/低速:6ねじ締め能力(mm)高速:Φ3.1×13/低速:3.8×38回転数(min-1[回/分])高速0~600、低速0~200クラッチ数(段)21適合バッテリーEZ9L10
  • 高トルクデルボ電動ドライバー(デルボ) 日東工器

    高トルクデルボ電動ドライバー(デルボ)

    日東工器
    76,980税込84,678
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。 クリーンを追求した環境配慮設計です。 モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。 新デザインボディで効率的な排熱構造。 誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。 ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。
    入力電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45付属品ビットNK35×2×7×75:1本、吊金具:1個、ピストルグリップ:1個質量(kg)0.87(ピストルグリップ付)トルク調整無段階電源プラグ3ピンプラグ、アース付
  • クッションクラッチ式電動ドライバー(トランスレス) キリウス

    クッションクラッチ式電動ドライバー(トランスレス)

    キリウス(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    空転式クラッチ採用の高コストパフォーマンスモデル。設定トルクに達するとクラッチが空転、レバーを放すとモーターが停止します。空転式クラッチで締めすぎの心配がありません。トランスレスで移動も便利です。
    用途エアドライバの代用として。筐体の組み立て。タッピンねじの使用時に。スタート方式レバースタート式RoHS指令(10物質対応)対応
  • デルボ電動ドライバー 日東工器

    デルボ電動ドライバー

    日東工器
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    専用コントローラによる高精度ねじ締めを実現。安定した繰り返し精度。ねじ頭にやさしいソフトスタート。最適な締付速度を設定できる無段階速度調整。
    入力電源DC36Vコード長さ(m)1.5付属品ビット2本吊り金具
  • 充電式ペンインパクトドライバ(7.2V) マキタ

    充電式ペンインパクトドライバ(7.2V)

    マキタ
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    充電式ペンインパクトドライバTD023D。使いやすさをさらに追求した「新」充電式ペンインパクトドライバ。・掴みやすいスリーブ形状。・ワンタッチビット装着。・握りやすいグリップデザイン。・パワフル & 高速締付け。・小型・軽量スリムボディ。質量0.57kg(バッテリ含む)。全長229mm(折り曲げ時)/285mm(/ストレート時)。・「ピストル型」または「ストレート型」に使い分け可能。・手締め機能付。・無段変速+正逆転切替。・LEDライト付。・バッテリ容量1.5Ahで充実の作業量。セットモデルは7.2VバッテリBL0715(1.5Ah)×2本が付属※2。・新・プラスチックケース付※。セットモデルはバッテリや充電器が収納可能なプラスチックケース付属。作業で使用するアクセサリを収納できる小物入れケース付。※セットモデルのみ付属。・照明器具の設置作業に。小型・軽量なので、高所作業や上向き作業も快適。・配電盤のネジ締め作業に。入り組んだ精密な作業に最適。その他特長。「回転+打撃」インパクト機構。ブレーキ付
    セット内容本体のみ質量(kg)0.57打撃数(min-1[回/分])0~3000最大締付トルク(N・m)25回転数(min-1[回/分])0~2450
  • 充電式ペンドライバドリル マキタ

    充電式ペンドライバドリル

    マキタ(13件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    高精度で均一な締付け。 オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。 バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。 1.5Ahで充実の作業量。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。 追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。
    質量(kg)0.53(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])(高速)650、(低速)200最大トルク(N・m)8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5穴あけ能力(mm) 木工Φ6ねじ締め能力(mm) 小ねじM5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2
  • 吊り下げ AC電動ドライバー Panasonic(パナソニック)

    吊り下げ AC電動ドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    別売品電源アダプター(EYSZP001)が必要。
    用途別売通信ケーブル(EYAXC230)を使用することで外部出力可能仕様正転逆転切り替え ・ブレーキ ON/OFF 設定全長(mm)271ブラック質量(g)約630電源電源アダプター(別売)から電源供給AC100-240V 50/60Hz 2.6Amax 出力電圧DC30V 3Aグリップ径(Φmm)38コード長さ(m)ドライバーコード:2モーターブラシレスモーター機能お知らせ(判定ランプ/ブザー)、本数カウント(カウント方式設定/カウントリターン設定/本数リセット設定/判定無効設定/カウント無効設定/カウントアップ判定待機設定)、ネジ締め良否判定(回転時間の上限下限設定)、ネジ締めサポート(ソフトスタート設定/ソフト着座設定/作業禁止設定&回転自動停止設定)、シーケンス機能での順番制御(PLC等で設定必要)、データ通信(有線/別売の通信ケーブルが必要)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式適用ビット(対辺6.35 六角シャンク)保証期間1年間出力信号締め付けOK・締め付けNG(NOK)・カウントアップ(バッチ完了)・正転・逆転スタート方式プッシュスタート/レバースタート 両対応(選択式)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ) 日東工器

    ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)

    日東工器
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷
    ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能です。
    用途普通小ねじ用。付属品接続コード2m DLW9078:1本、NKビット35(NO.2×7×75):1本、吊金具:1個トラスコ品番660-9484全長(mm)248対辺(mm)ビット:6.35消費電力(W)44グリップ径(Φmm)39.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])強:100~650電源コード(m)2縦(mm)248横(mm)56付属ビットビットNK35(No.2×7×75):1本無負荷回転速度(min-1[r.p.m])SOFT:210~650、HARD:100~430出力トルク(N・m)2.0~7.0RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじ(mm)小ねじ4.5~8.0適合ねじ(mm)タッピングねじ4.0~6.0
  • ロボット用電動ドライバ 日東工器

    ロボット用電動ドライバ

    日東工器
    46,980税込51,678
    1台
    翌日出荷から16日以内出荷
    耐久性に優れ、長時間の連続ねじ締めに耐えます。繰返しトルクも高精度で、信頼性の高いねじ締めができ、省力化の一端を担う、自動機専用デルボです。
    用途精密小ねじ、ロボット用電動ドライバ電源(V)DC24(専用コントローラによる)消費電力(W)35トルク調整無段階質量(kg)0.4適合ビット(mm)Φ4シャンク
  • 電動ドライバー 日東工器

    電動ドライバー

    日東工器
    69,980税込76,978
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 紙コップ用ふた サンナップ

    紙コップ用ふた

    サンナップ
    459税込505
    1個(50個)
    当日出荷
    空気穴からそのまま飲める、ドリンキング型ふた。 紙コップにふたをするとホットは冷めにくくなり、アイスドリンクには飲み口があるから、ストローを使わないときに便利です。 エンボスカップ、断熱カップの250ml/8.5oz容量に適合します。(適合カップ:C2550E、C2540ST、C2550DLV、SMP-250E、SM-250D 他)
    材質プラスチック口径(Φmm)80入数50
  • 小ネジ用ブラシレス電動ドライバー(デルボ) 日東工器

    小ネジ用ブラシレス電動ドライバー(デルボ)

    日東工器
    54,980税込60,478
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。 クリーンを追求した環境配慮設計です。 モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。 新デザインボディで効率的な排熱構造。 誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。 ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。
    入力電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45付属品ビットNK31×2×6×70:1本、吊金具:1個、低トルク用スプリング:1個質量(kg)0.7適合ねじ(mm)(小ねじ)2.6~5.0、(タッピングねじ)2.5~4.0トルク調整無段階適合ねじ(mm)小ねじ2.6~5.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~4.0
  • DL360 Gen10 Xeon Silver 4208 2.1GHz 1P8C 16GBメモリ ホットプラグ 8SFF(2.5型) P408i-a/2GB 500W電源 I350-T4 NC GSモデル HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL360 Gen10 Xeon Silver 4208 2.1GHz 1P8C 16GBメモリ ホットプラグ 8SFF(2.5型) P408i-a/2GB 500W電源 I350-T4 NC GSモデル

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    809,800税込890,780
    1台
    翌日出荷
  • カウンター内蔵 電動ドライバー キリウス

    カウンター内蔵 電動ドライバー

    キリウス
    46,980税込51,678
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ねじ締め本数カウント機能。トルクアップした回数をカウントし、設定したねじ締め本数に達するとランプと音で知らせます。 NG時のドライバー動作停止機能。作業者がNGに気付かず作業を続けることを防止します。 チャンネルメモリ機能。ねじ長の違うものなど、それぞれ異なる設定をチャンネルごとに最大5つまでメモリすることができます。目盛り連続管理も可能。 ねじ締め合否判定機能。正常なねじ締め動作のみカウント、不完全なねじ締めがあった場合、音と光で警告します。 2度締めカウント防止機能。ねじ締め後、続けて2度締めや確認締めをしても設定時間内であればカウントされません。 逆転時カウント減算機能。逆転の際、カウントが戻ります。逆転動作数を連続減算または1カウントのみ減算のいずれかの設定が可能。 判定時間簡単設定。ねじ締め判定時間を自動計測で判定できます。マニュアル設定も可。
    トルク調整無段階
  • ストロングカップHMリーフペイン サンナップ

    ストロングカップHMリーフペイン

    サンナップ
    739税込813
    1袋(60個)
    当日出荷
    表面発泡加工により断熱性が高く、デザインもおしゃれなペーパーカップです。7オンス発泡断熱ペーパーカップ 内面PEコーティング
    材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)容量(mL)205直径(Φmm)72.6高さ(mm)86.8タイプ発泡断熱容量(オンス)7底径(Φmm)47.7入数60個
  • DLV7300シリーズ用コントローラー 日東工器

    DLV7300シリーズ用コントローラー

    日東工器
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番117-8881
  • ストロングカップHMリーフペイン サンナップ

    ストロングカップHMリーフペイン

    サンナップ(1件のレビュー)
    659税込725
    1袋(50個)
    当日出荷
    表面発泡加工により断熱性が高く、デザインもおしゃれなペーパーカップです。8オンス発泡断熱ペーパーカップ 内面PEコーティング
    材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)容量(mL)250直径(Φmm)80高さ(mm)83.9タイプ発泡断熱容量(オンス)8底径(Φmm)58.5入数50個
  • (MR985)REGULATOR,MPI DLVY PRESS 三菱ふそう

    (MR985)REGULATOR,MPI DLVY PRESS

    三菱ふそう
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
  • (MD612)FLOAT & NEEDLE VALVE KIT 三菱ふそう

    (MD612)FLOAT & NEEDLE VALVE KIT

    三菱ふそう
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
  • (MD606)NEEDLE VALVE K,CARB FLOAT 三菱ふそう

    (MD606)NEEDLE VALVE K,CARB FLOAT

    三菱ふそう
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • (MD600)GASKET,CARB NEEDLE VALVE 三菱ふそう

    (MD600)GASKET,CARB NEEDLE VALVE

    三菱ふそう
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
  • (MD615)NEEDLE VALVE K,CARB FLOAT 三菱ふそう

    (MD615)NEEDLE VALVE K,CARB FLOAT

    三菱ふそう
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • (03341)VALVE HANDL 三菱ふそう

    (03341)VALVE HANDL

    三菱ふそう
    229,800税込252,780
    1個
    5日以内出荷
  • (MD614)VALVE,FAST IDLE AIR 三菱ふそう

    (MD614)VALVE,FAST IDLE AIR

    三菱ふそう
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
  • (MD612)VALVE KIT,NEEDLE 三菱ふそう

    (MD612)VALVE KIT,NEEDLE

    三菱ふそう
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • (MC979)BEZEL,HEAD LAMP     (A/SILV)RH 三菱ふそう

    (MC979)BEZEL,HEAD LAMP (A/SILV)RH

    三菱ふそう
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
  • (MC979)BEZEL,HEAD LAMP     (A/SILV)LH 三菱ふそう

    (MC979)BEZEL,HEAD LAMP (A/SILV)LH

    三菱ふそう
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
  • (MD615)VALVE,CARB IDLE COMPENSATR 三菱ふそう

    (MD615)VALVE,CARB IDLE COMPENSATR

    三菱ふそう
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷