カテゴリ
- 卓上消耗品(4)
- 厨房用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
「dlv麺20」の検索結果

デルボ電動ドライバー
日東工器(2件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラーやトランスがなく、省スペース化が図れます。 繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。 プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。付属品ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個長さ(mm)266質量(kg)0.69電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35電源コード(m)3トルク調整無段階スタート方式プッシュスタート適合ビット(mm)対辺5







![ヒシャク麺杓子用木柄 カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29108468-181015-02.jpg)