カテゴリ

  • 溶接用品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「dlw-200x2ls」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディーゼルエンジン溶接機超低騒音型 デンヨー

    ディーゼルエンジン溶接機超低騒音型

    デンヨー
    1,998,000税込2,197,800
    1台
    3日以内出荷
    2人同時溶接、200Aの出力です。アイドリングストップ機能により、燃費・[[二酸化炭素]]排出量を大幅に削減します。定格使用率100%で安心して作業が行えます。VRD(電撃防止機能)を装備しています。
    用途重量鉄骨・構造物など、現場での溶接作業に。使用率(%)100その他国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型建設機械」トラスコ品番462-5641幅(mm)1410質量(kg)399高さ(mm)760奥行(mm)680電圧(V)単相100 三相200騒音値(dB)64/67適合溶接棒(mm)2.0~4.0(2人)エンジンメーカークボタ電流範囲(A)DC30~200(60Hz)出力(kVA)7.0/7.7 10.7/11.8
  • 防音型ディーゼルエンジン溶接機 デンヨー

    防音型ディーゼルエンジン溶接機

    デンヨー
    1,898,000税込2,087,800
    1台
    3日以内出荷
    自動アイドリングストップを標準装備しています。溶接中にも交流電源が使用でき、作業の効率化が図れます。電撃防止機能、短絡継続保護機能付です。お好きな溶接特性に調整ができます。
    用途建設・建機・土木作業に。使用率(%)100トラスコ品番114-9038幅(mm)680質量(kg)432高さ(mm)810奥行(mm)1420タンク容量(L)36番号【NETIS登録】KT-100042-VE電圧(V)(50/60Hz)200/220使用燃料軽油騒音値(dB)64/66棒径(Φmm)【溶接】1人:2.0~6.0、2人:2.0~4.0エンジン形式クボタ電流範囲(A)1人:30~300/30~340 2人:30~180/30~200出力(kVA)10.7/11.8
  • ディーゼルエンジン溶接機(低騒音型) デンヨー

    ディーゼルエンジン溶接機(低騒音型)

    デンヨー
    1,798,000税込1,977,800
    1台
    9日以内出荷
    2人同時溶接、200Aの出力です。アイドリングストップ機能により、燃費・[[CO2]]排出量を大幅に削減します。定格使用率100%で安心して作業が行えます。VRD(電撃防止機能)を装備しています。
    用途重量鉄骨・構造物など、現場での溶接作業に。付属品なしトラスコ品番462-5641幅(mm)680高さ(mm)810径(Φmm)【溶接棒】2.0~4.0(2人)奥行(mm)1420電圧(V)単相100、三相200タンク容量(L)36使用率(%)100使用燃料JIS2号軽油騒音値(dB)64/66エンジンメーカークボタ電流範囲(A)DC30~200(60Hz)出力(kVA)7.0/7.7 10.7/11.8
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    430税込473
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。