カテゴリ

  • 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dlw9210」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラシレスデルボCシリーズ (電流制御タイプ)電源コード 日東工器

    ブラシレスデルボCシリーズ (電流制御タイプ)電源コード

    日東工器
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    欠品中
    用途コントローラDCC0101X-AZN用トラスコ品番125-8852アズワン品番64-8488-38入力電源(V)100
  • 電動ドライバー 自動機専用ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ) 日東工器

    電動ドライバー 自動機専用ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)

    日東工器
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    5日以内出荷
    ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能です。ビット・スリーブの自動交換機能を搭載しています。ソフトウェアは、日東工器ホームページよりダウンロードできます。様々なねじ締め条件に対応可能なトルク電流制御式です。ブラシレスモータ搭載、低電圧タイプです。ESD保護(帯電防止性能)。9段階の回転速度調整機能/3段階の自動速度可変機能。2種類の計測方法(時間/モータ回転信号)。7色のLEDを表示可能です。(ドライバ本体部)
    用途自動機専用。普通小ねじ用。付属品接続コード2m DLW9078:1本、NKビット35(NO.2×7×75):1本消費電力(W)44電源コード(m)2付属ビットNK35(No.2×7×75)入力電源専用コントローラから供給ビット軸対辺(mm)6.35適合コントローラ機種DCC0241X-AZ
  • ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ) 日東工器

    ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)

    日東工器
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    5日以内出荷
    ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能です。ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式です。低電圧ブラシレスモータを搭載しています。ESD保護(帯電防止性能)を搭載しています。ソフトウェアは、日東工器ホームページよりダウンロードできます。
    用途普通小ねじ用。付属品接続コード2m DLW9078:1本、NKビット35(NO.2×7×75):1本、吊金具:1個トラスコ品番660-0407全長(mm)246消費電力(W)44グリップ径(Φmm)39.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])100~650電源コード(m)2縦(mm)246横(mm)63付属ビットビットNK35(No.2×7×75):1本電源コードDLW9210無負荷回転速度(min-1[r.p.m])SOFT:210~650 HARD:100~430ビット取付部対辺(mm)6.35入力電源専用コントローラから供給出力トルク(N・m)2.0~7.0トルク調整1~100% 1%刻みで調整スタート方式レバースタートビット軸対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじ(mm)小ねじ4.5~8.0適合ねじ(mm)タッピングねじ4.0~6.0適合コントローラ機種DCC0241X-AZ