カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(205)
  • 空調・照明・電設資材(72)
  • メカニカル部品(68)
  • FA担当者のオススメ新商品(66)
  • バイク純正部品(58)
  • 制御機器(47)
  • 事務用品(38)
  • バイク部品(33)
  • 切削工具(26)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 作業工具(15)
  • 電気材料(13)
  • オフィス家具(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 自動車純正部品(12)
  • 自動車補修部品(10)
  • 物流用品(9)
  • 測定用品(9)
  • カー用品(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 家電(8)
  • 研磨材(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 梱包用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 機構部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • マスク(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)

「dm-01」の検索結果

783件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デニミスト DM-01 富士グローブ

    デニミスト DM-01

    富士グローブ
    1,798税込1,978
    1双
    当日出荷
    デニム生地と、牛本革を使ったちょっとおしゃれな作業手袋です。使う時にテンションの上がる手袋です。柔らかくごわつかない牛革製です。甲側と袖口の裏地には迷彩の生地を使用しています。カラビナ用の穴がついています。袖口が広く、着脱が簡単です。
    用途DIYやアウトドア、建設・タイヤ交換・一般作業等に。材質手のひら:牛本革、手の甲:デニム生地厚さ(mm)0.8
  • 1DM1 honeywell

    1DM1

    honeywell(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
  • シリコンワイヤーロック DM01シリーズ TS BIKE[自転車ロック]

    シリコンワイヤーロック DM01シリーズ

    TS BIKE[自転車ロック]
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    車体を傷つけないシリコンボディ。ディンプルキー3本付き。解錠時に跳ねが少ない安全仕様。防滴性UPで雨に強い
  • HEMS HV Relays 450VDC SPST-NO-DM 1箱 60個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    HEMS HV Relays 450VDC SPST-NO-DM 1箱 60個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    799,800税込879,780
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:1.4W●コイル抵抗:15.3Ω●接点構成:SPNO●コード番号:236-4569アズワン品番65-8053-76
  • 液晶保護フィルム Disney Mobile DM-01K / LG 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Disney Mobile DM-01K / LG 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,598税込1,758
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。パソコンのモニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Disney Mobile DM-01K / LG寸法(mm)65.9×140.7取付方式シリコン吸着入数(枚)1特性ブルーライトカット 反射防止
  • HDMI用中継コネクタ DM1-HDAA-BL LAMP(スガツネ工業)

    HDMI用中継コネクタ DM1-HDAA-BL

    LAMP(スガツネ工業)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    2本のHDMIケーブルを中継するコネクタです。 パソコン、ゲーム機などの画面をモニターに映すことができます。 スガツネすべてのコンセントカバー・プレートに取付可能です。 端子は錆に強く信号劣化を抑える金めっき処理を施しています。
    質量(g)21.2
  • 埋込充電用USBコンセント DM1-U1P24M型 LAMP(スガツネ工業)

    埋込充電用USBコンセント DM1-U1P24M型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スマートフォンやタブレット端末の充電ができる、充電専用USBコンセントです。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 定格出力は最大2.4 Aです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。 DM1-U1P24MF型の差込プラグは首が動くスイング式です。コンセントに差し込むだけで使用できます。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具出力電流(A)2.4差込口1材質PC+ABS樹脂入力電圧(V)AC100出力電圧(V)DC5コネクタ形状Type-Aメス使用温度範囲(℃)5~35
  • 埋込充電用USBコンセント DM1-WN1481H LAMP(スガツネ工業)

    埋込充電用USBコンセント DM1-WN1481H

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    スマートフォンなどの充電ができる、充電専用USBコンセントです。 屋内配線(壁用)にもお使いいただけます。 USB規格は世界共通の規格のため、世界各国で異なるプラグ形状に左右されることなく、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。 ACアダプタを使わずにAC100Vに直接接続できます。
    質量(g)500
  • ヒロセ電機,  メモリカードコネクタ, SD カード 9 極, メス DM1AA-SF-PEJ(82) DM1 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機, メモリカードコネクタ, SD カード 9 極, メス DM1AA-SF-PEJ(82) DM1

    HIROSE(ヒロセ電機)
    619税込681
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)30.5幅(mm)28ピッチ(mm)2.5極数9シリーズDM1深さ(mm)2.9材質(ハウジング)サーモプラスチック行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
  • ダイレクトマウントハンガー UDH-DM1 UDH対応フレーム用 SIGEYI

    ダイレクトマウントハンガー UDH-DM1 UDH対応フレーム用

    SIGEYI
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    Direct-Mount Derailleur Hanger。Model: UDH-DM1。For Bike: UDH rear derailleur hanger bike frame。Compatible Derailleur: Shimano。R9200/R8100/R7100/R9100/R8000/R7000/RX820/RX817/RX815/RX812/RX810/RX400
    材質Premium Aluminum質量(g)24
  • Phoenix(フェニックス) PFDC用 インサート DM001 (単結晶ダイヤモンド) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) PFDC用 インサート DM001 (単結晶ダイヤモンド)

    OSG(オーエスジー)
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    より高品位な加工を可能にするインサート。非鉄金属の鏡面加工と、透明度の高い樹脂加工が可能。
    用途アルミニウム合金、銅の鏡面加工、熱可塑性樹脂(アクリル)の透明度の高い樹脂加工材質単結晶ダイヤモンド厚さ(mm)3.97角度(°)45(KCH)カッター刃(mm)さらい:3(副切れ刃)BS適合カッターPFDCRoHS指令(10物質対応)対応切刃数1寸法(L1×W1)(mm)9.2×9.07逃げ角(°)10寸法CHW(mm)0.5
  • 普及品フラッターV型戸車 ヨコヅナ

    普及品フラッターV型戸車

    ヨコヅナ(35件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット(20個)
    当日出荷
    V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
    用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(車輪)ジュラコン(R)材質(軸)
  • テンキーボード ワイヤレス 無線 USB メンブレン 高耐久 [Tab]キー・[00]キー エレコム

    テンキーボード ワイヤレス 無線 USB メンブレン 高耐久 [Tab]キー・[00]キー

    エレコム(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスでデスクがスッキリ! 安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレステンキーパッド。
    付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1ブラック質量(g)【キーボード本体】約107※電池を含まず、【レシーバー】約2電源【キーボード本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7(SP1)、Windows XP(SP3)コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】90×140×26.5、【レシーバー】18.0×13.1×5.7通信方式GFSK方式インターフェースUSBキー配列20キー保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)2.5電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。キーピッチ(mm)19電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約1.3年 ※メーカーテスト値(想定)電波周波数2.4GHz
  • どこでもミラー カーボーイ

    どこでもミラー

    カーボーイ(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    専用両面テープ貼付け済で簡単に設置できます。施設内の死角や駐車エリアの安全対策、店舗での防犯用に使用できます。サイズが豊富で使用箇所により最適なサイズを選択できます。破損しずらく、非常に軽量です。取り付け用の金具や支柱などが必要ないのでローコストです。
    用途視認性向上による事故防止、安全確認、防犯、万引き防止などに。サイズによって使い分けて下さい。大(1000R):死角が多く、見ずらい道路などに。中(650R):歩行者や自転車が多い道路。小(330R):前方、側面、後方の死角の確認。極小(250R):手軽に周りを確認。材質(本体)アクリル、PETフィルム取付場所壁面材質(テープ)発泡ポリエチレン・アクリル系粘着剤取付け方法両面テープ(貼付済み)使用場所屋内・屋外兼用
  • マーキングホルダー トンボ鉛筆

    マーキングホルダー

    トンボ鉛筆(8件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    用途陶器・金属・ガラス・ゴム・プラスチック・布芯径(mm)4.4質量(g)12径(Φmm)(芯)4.4方式繰り出し式材質(軸)PVC寸法(幅W×長さL)(mm)13×130色(本体)繰り返し・詰め替え対応
  • 斜めカット デスクマット エコノミー 透明 半光沢 マウス対応 軟質 PLUS(プラス)[文具]

    斜めカット デスクマット エコノミー 透明 半光沢 マウス対応 軟質

    PLUS(プラス)[文具](28件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    傷や汚れから机を守る、デスクマット。環境に配慮し再生材を使用したデスクマット。マット表面は、光の反射を抑えた半光沢タイプ。(ノングレア(シボ)タイプ)。印刷物や書類のコピーを長期間挟んでおいてもインクの転写を軽減するタイプ(両面移行軽減タイプ)。キレイにご使用いただけます。エッジを斜めカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。マウスが使える特殊加工で、マット全体がマウスパッドとして使えます。(光学式、ボール式マウス対応)。※マウスによっては反応がにぶい場合があります。※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。
    透明タイプシングル(下敷きなし)マット厚(mm)1.2材質40%再生樹脂(軟質ポリ塩化ビニル(PVC))
  • マーキングホルダー替芯 トンボ鉛筆

    マーキングホルダー替芯

    トンボ鉛筆(2件のレビュー)
    209税込230
    1個(6本)
    当日出荷
    用途陶器・金属・ガラス・ゴム・プラスチック・布芯径(mm)4.4繰り返し・詰め替え対応
  • デスクマット エコノミー 透明 光沢 PLUS(プラス)[文具]

    デスクマット エコノミー 透明 光沢

    PLUS(プラス)[文具](11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    傷や汚れから机を守る、コストを追求したシンプルなデスクマット。マット厚1.2mmのデスクマットです。机の素材感が生かせます。素材が軟質ポリ塩化ビニールなので、高透明で柔軟性に優れていてしなやかです。筆記用保護マットのシンプルな仕様なので、オフィスや家庭など色々なシーンで使いやすいタイプ。マット表面は光沢タイプです。シンプルな仕様でお手頃な価格が魅力。
    透明タイプシングル(下敷きなし)
  • 斜めカット デスクマット エコノミー 下敷き付き 半光沢 マウス対応 軟質 PLUS(プラス)[文具]

    斜めカット デスクマット エコノミー 下敷き付き 半光沢 マウス対応 軟質

    PLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    傷や汚れから机を守る、デスクマット。環境に配慮し再生材を使用したデスクマット。グリーン色の下敷付きです。(Wタイプ)。マット表面は、光の反射を抑えた半光沢タイプ。(ノングレア(シボ)タイプ)。印刷物や書類のコピーを長期間挟んでおいてもインクの転写を軽減するタイプ(両面移行軽減タイプ)。キレイにご使用いただけます。エッジを斜めカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。マウスが使える特殊加工で、マット全体がマウスパッドとして使えます。(光学式、ボール式マウス対応)。※マウスによっては反応がにぶい場合があります。※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。
    上敷:クリア、下敷:グリーン材質40%再生樹脂(マット:42%軟質ポリ塩化ビニル(PVC)、下敷:70%再生不織布(PET))タイプダブル(下敷き付き)角寸法角10R表面処理半光沢加工非転写:あり(両面移行軽減処理)対応光学式・ボール式マウスグリーン購入法適合マット厚(mm)1.2下敷厚(mm)0.7繰り返し・詰め替え対応
  • 伝言メモ110枚綴り 10冊pac 今村紙工

    伝言メモ110枚綴り 10冊pac

    今村紙工
    829税込912
    1パック(110枚×10冊)
    当日出荷
    デスクに常備したい便利なメモです
    用途オフィスならどこでもサイズB7ホワイト寸法(mm)125×88材質中紙・表紙:上質紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)罫線伝言メモ欄RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイント キャブレタ 1 5DM-13586-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ジョイント キャブレタ 1 5DM-13586-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
  • ケーブル スタータ 1 3DM-26331-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ケーブル スタータ 1 3DM-26331-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番3DM-26331-00
  • DM用ポリ封筒 カクケイ

    DM用ポリ封筒

    カクケイ
    899税込989
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ダイレクトメールに適した厚口タイプのポリ封筒です。
    材質OPP厚さ0.05
  • ロッド セット 3DM-14504-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ロッド セット 3DM-14504-01

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
  • フートレスト リヤ 1 8DM-27431-01 YAMAHA(ヤマハ)

    フートレスト リヤ 1 8DM-27431-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8DM-27431-00
  • 騒音計測器 FNIRSI

    騒音計測器

    FNIRSI
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    国際規格IEC651TYPE2、米国国際規格ANSIS1.4TYPE2に準拠したデシベルメータです。測定範囲は30dB~130dB。誤差の少ない(±1.5dB)測定精度。騒音の計測量はA特性で測定。応答速度の速さも選択できます。15分で自動シャットダウンする機能付き。また、その機能のON/OFFが可能です。デュアルモード感度切替調整可能、細部にまでこだわったデザイン。自由な感度、温度/湿度を検出、ライトアラーム。
    イエロー測定範囲30-130dB測定精度±1.5dB(標準音源94dB@1KHz基準)マイクロホン6mmコンデンサーマイク表示形式方法:4桁、分解能0.1dB、サンプリングレート2回/秒周波数帯域(kHz)31.5Hz-8.5バッテリー容量(mAh)600サイズ(mm)82×28×112ダイナミックレンジ3.50dB
  • スイッチ 8DM-82917-01 YAMAHA(ヤマハ)

    スイッチ 8DM-82917-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8DM-82917-00
  • ファイバユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    ファイバユニット

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
  • レクチファイヤアンドレギュレータアセンブリ 3DM-81960-01 YAMAHA(ヤマハ)

    レクチファイヤアンドレギュレータアセンブリ 3DM-81960-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番3DM-81960-00
  • 斜めカット デスクマット 下敷き付き グレー 半光沢 マウス対応 軟質 PLUS(プラス)[文具]

    斜めカット デスクマット 下敷き付き グレー 半光沢 マウス対応 軟質

    PLUS(プラス)[文具]
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    傷や汚れから机を守る、デスクマット。特殊表面加工でマット全体がマウスパッドとして使用できる、OA環境に適したデスクマットです。(光学式・ボール式マウス対応)。マット表面は、光の反射を抑え、挟んだものが見えやすい半光沢タイプ。(ノングレア(シボ)タイプ)。片面無移行(非転写)タイプで、印刷物や書類のコピーを長期間はさんでおいても、インクがマット面に移りにくい加工を施したデスクマット(片面のみ)。キレイにご使用いただけます。コードインスペース対応で、OAデスク奥のコードインスペースに配慮して、奥行きが10cm短いタイプです。(41-334、41-335、41-336のみ)。デスクマットのエッジを斜めカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。 ※マット表面にシボがかかっています。※マウスによっては反応がにぶい場合があります。※上部マットと下敷は接合せず、別々です。※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。
    上敷:クリア、下敷:ライトグレー仕様光学式・ボール式マウス対応、紙製の簡易定規付き材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)、下敷:不織布(PET)タイプダブル(下敷き付き)、紙製の簡易定規付き角寸法角10R表面処理半光沢加工非転写:あり(裏面無移行処理)対応光学式・ボール式マウスマット厚(mm)1.7下敷厚(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応
  • JOINT-LOCK用 段差見切り アサヒペン

    JOINT-LOCK用 段差見切り

    アサヒペン
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    JOINT-LOCK 、JOINT-LOCK+plus専用 段差見切り材。 JOINT-LOCK見切材専用両面テープ〈別売〉で簡単に貼れます。
    用途JOINT-LOCK 、JOINT-LOCK+plusの見切りに寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×915×7RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルパット付ボルト ナベヤ

    スイベルパット付ボルト

    ナベヤ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質S45C表面処理(スクリュー)黒染め、(スイベルパット)電気めっき熱処理(スクリュー)焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • DVCデジタルマルチメータ SK11

    DVCデジタルマルチメータ

    SK11
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    薄型手帳サイズの多機能デジタルマルチメータです。電圧(直流、交流)、抵抗、導通チェック、ダイオードチェックなど多機能です。小型軽量で、手帳型ケース付きのためテストリードの収納も可能です。オートパワーオフ機能(15分、解除も可能)、データホールド機能、最大値固定機能があります。金メッキテストリード採用しています(先端19mm)。導通チェックは「音」と「LEDランプ点灯」でお知らせし、音が聞こえにくい状況でも一目で確認可能です。
    用途電圧、抵抗、導通などの測定。材質ABS樹脂長さ(mm)テストリード:約450適合規格IEC61010-1準拠、CAT2/600V、CAT3/300V表示1999カウント校正サンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジ使用温湿度範囲0度~+40度、80%RH以下(結露がないこと)保存温湿度範囲-10度~+60度、70%RH以下(結露がないこと)オートパワーオフ約15分(解除可能)電池寿命約100時間
  • 速結カップリング CD管用 Panasonic(パナソニック)

    速結カップリング CD管用

    Panasonic(パナソニック)
    899税込989
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    CD管相互の接続に使用します。 接続状態を示す黒ライン付き。
  • レシート用紙 brother(ブラザー)

    レシート用紙

    brother(ブラザー)
    3,598税込3,958
    1箱(3ロール)
    当日出荷
    幅(mm)レシート:102外径(Φmm)ロール:58対応機種RJ-4250WB/4230B/4040/4030/4030Aiロール長さ(m)29.3(巻)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • オールステンレス製 ホースバンド 『DM13Qバンド』 岩崎製作所

    オールステンレス製 ホースバンド 『DM13Qバンド』

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    バンドの強度が高く、ホースへの食い込みが抜群のスグレモノ!オールステンレス製。
    材質ステンレス
  • カバー バッテリ 8DM-82129-01 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー バッテリ 8DM-82129-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8DM-82129-00
  • フロアタイル 石目 粘着剤付き Dream Sticker

    フロアタイル 石目 粘着剤付き

    Dream Sticker
    20,990税込23,089
    1箱(26枚)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    女性でも、一人でも、簡単!貼るだけ敷くだけ「フロアタイル」。大理石風・モルタル・コンクリート風の床を簡単に実現できるフロアシートです。カッターで切れるので、角や建具の周りなども加工しやすく、DIY初心者や女性でも安心です。1枚1枚の石目柄シール(のり付きのシート)を貼り合わせていくだけで特別な道具は不要。1枚が長さ50cm×幅50cm×厚さ2mmのシートなので、貼り合わせもラクラク。ホームセンターのクッションフロアのロールのように大きく広げたりする手間も不要。リアルな質感と高級感!おしゃれで格安に好みの色の大理石風フローリングに簡単チェンジ!。パネルを1つ1つ貼りあわせるだけなので玄関や洗面所、トイレなどの狭い場所にも貼りやすいです。厚手で傷に強い、しっかりした素材。古くなって汚れたり、ペットの爪で痛めたフローリングの上から貼って、低価格で床の補修、模様替えが行えます。耐水で汚れに強いためキッチンや洗面所に、滑りにくく、傷にも強いフローリングシートなので土足で使用でき、ペットの爪とぎ傷防止、ワークチェアやダイニングチェアの傷防止や床の保護にもおすすめ。
    用途リビング、キッチン、洗面所、店舗や事務所にも仕様施工目安:約4畳分材質PVC寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)500×500×2
  • 網戸に取り付ける目隠しシート/遮光遮熱タイプ 明和グラビア

    網戸に取り付ける目隠しシート/遮光遮熱タイプ

    明和グラビア
    1,598税込1,758
    1枚
    3日以内出荷
    昼でも夜でも気になる視線をしっかりカット!簡単取り付け 網戸目隠しシート 風を通しながら 日除け 目隠し
    用途遮光率約70%、遮熱率75%材質【本体】表面:塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル【面ファスナー】パイル:ポリプロピレン、ベース:ナイロン、裏面:(粘着面)アクリル樹脂(離型紙)紙SL寸法(cm)90×90
  • HDMI変換ユニット Bullcon

    HDMI変換ユニット

    Bullcon
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやストリーミング等で出力されたHDMIのデジタル信号をRCAアナログ信号に変換、Bullcon製品マジコネ「VTRハーネス」と併用しトヨタディスプレイオーディオ等に映像を表示する事が出来るようになります。
    用途HDMIのデジタル映像・音声をRCAアナログ映像・音声へ変換し出力セット内容HDMI変換ユニット本体、HDMI2.0対応ケーブル(両端Type Aオス端子)、USB電源ケーブル、2ポートUSB出力シガープラグ(12V・24V対応:QC3.0)、取付・取扱説明書兼保証書質量(g)64(RCAケーブル含む)消費電力(W)(最大)5出力RCA(黄:映像・白:音声(L))・赤:音声(R)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)39×84×16入力HDMI(480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/HDCP対応)電源電圧(V)DC5ケーブル長(cm)(RCAケーブル)95、(USB電源ケーブル)120、(HDMI2.0対応ケーブル)200動作温度範囲(℃)0~70湿度範囲(%)10~85
...