カテゴリ

  • 作業工具(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dm-104a」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴム硬度計Aタイプ標準型 ムラテックKDS

    ゴム硬度計Aタイプ標準型

    ムラテックKDS
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    押針を測定物から離すと指針が0(ゼロ)へと戻ります。 準拠規格はJIS K 6253(タイプA)、ISO 7619、ASTM 2240です。
    用途一般ゴム(タイヤ、ゴムホースなど)、軟質プラスチック用タイプAタイプ標準型トラスコ品番475-6282測定範囲0~100°質量(g)185寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×27×113押針形状(mm)高さ2.5/35°円すい台形最小目盛スプリング荷重値 0度-100度(mN)550~8050材質(ボディ)マグネシウム合金
  • インパクトソケット用Oリング エスコ

    インパクトソケット用Oリング

    エスコ
    575税込633
    1袋(5個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
    適合品番EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-110~-114差込角(inch)適合:1/2”内径(mm)リング:19
  • 1/2"DR /3.0x20mm インパクトソケット用ピン 5個 エスコ

    1/2"DR /3.0x20mm インパクトソケット用ピン 5個

    エスコ
    535税込589
    1箱(5個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-19)と一緒に使用してください。
    仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:A41●適合差込角:1/2"●ピン直径(mm):3●ピン全長(mm):20●入数:5個●適合品番:EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-2A、110~-114