カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(51)
  • 切削工具(14)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「dm-152」の検索結果

関連キーワード
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT

    OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
  • エムケーダクト 平面マガリ マサル工業

    エムケーダクト 平面マガリ

    マサル工業(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●平面での直角接続に使用します 。
    用途平面での直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当てた後、カバーをはめ込みます。形状平面曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
  • ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別中タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD
  • ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別上タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD
  • DM成形マイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業)

    DM成形マイタ 20マイタ

    KHK(小原歯車工業)(8件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    種別成形マイタ材質ジュラコン(R)(M90-44)減速比1形状B1歯数20圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 8級歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯先円すい角L49度48分歯の基準面
  • KD-8015M(240V) アレスタモジュール 川口電機製作所

    KD-8015M(240V) アレスタモジュール

    川口電機製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    KD-8000シリーズのアレスタモジュール。 一般的なアナログ回線を保護するアレスタモジュール。
    仕様●電流保護素子:ヒューズ(アラーム付)直流抵抗12±0.6Ω(外線-機器端子間)耐久性インパルス耐久性(8/20μs、10回)カテゴリ C2:1kA電圧防護レベル(V)(Up)10/1000μs、3kV:240・1.2/50μs、2kV:380・最大連続使用電圧:DC120
  • サーマロイDタイプ DMシリーズ 大同メタル工業

    サーマロイDタイプ DMシリーズ

    大同メタル工業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させた金属系無給油軸受です。 Dタイプは広範な使用条件で使用できるサーマロイの一般グレードです。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 異物の侵入に強い軸受です。 耐食性に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。 電気伝導性に優れています。
    長さ公差(mm)0/-0.3
  • ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L) OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L)

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付5P精度表記STD
  • KD-8015MR アレスタモジュール 川口電機製作所

    KD-8015MR アレスタモジュール

    川口電機製作所
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    KD-8000シリーズのアレスタモジュール。 アナログ、デジタル回線を保護する自己復帰型モジュール。
    仕様●電流保護素子:ポリスイッチ(自復型)直流抵抗3.5~7Ω(外線-機器端子間)耐久性インパルス耐久性(8/20μs、10回)カテゴリ C2:1kA電圧防護レベル(V)(Up)10/1000μs、3kV: 240(5kV)・1.2/50μs、2kV: 210・最大連続使用電圧: DC 120
  • ポリゴンバンドミニ専用ドラム イチグチ

    ポリゴンバンドミニ専用ドラム

    イチグチ
    759税込835
    1個
    当日出荷
    マイクロフラップは線、ポリゴンバンドミニは面で作業を行うため、とにかく速い。作業時間が1/5。 マイクロフラップに比べ、使用後のゴミが驚くほど少ない。廃棄重量が1/5。 小穴ヒゲバリがかんたんにとれる。 鉄・アルミ・ステンレス鋼へ、らくらくヘアライン仕上げができる。
    用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ材質金属軸+ゴム幅(mm)20軸径×軸長(mm)6×35適合材鉄・アルミ・ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 3レンジアナログ絶縁抵抗計 三和電気計器

    3レンジアナログ絶縁抵抗計

    三和電気計器(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすいシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載
    用途電気工事や設備機器のメンテナンス等付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書種別アナログ式絶縁抵抗計定格電圧(V)1000/500/250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43絶縁抵抗値目盛(MΩ)1000V:0.5~2~1000~2000M 500V/250V:0.02~0.1~50~100M使用環境0~40℃ 湿度90%RH以下絶縁抵抗(Ω)1000V:2000M 500C/250V:100M許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V定格電流(mA)1~1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付
  • ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #3 ねじの種類:M(L) OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #3 ねじの種類:M(L)

    OSG(オーエスジー)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付1.5P精度表記STD
  • 絶縁抵抗計 JEFCOM(ジェフコム)

    絶縁抵抗計

    JEFCOM(ジェフコム)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    目盛をスッキリ!読み取りやすい!100MΩフルスケールで分かりやすい絶縁抵抗計。 幅広い範囲を1台で測定できる抵抗計。 絶縁抵抗測定スイッチ付: 単発・連発の切り換え可能。 ディスチャージ機能: 被測定回路の充電電圧を放電。
    セット内容本体、テストリード(TL-508Sa)、携帯ケース、006P電池
  • スタンダードエレクター用ドーリー ERECTA(エレクター)

    スタンダードエレクター用ドーリー

    ERECTA(エレクター)
    54,980税込60,478
    1枚
    19日以内出荷
    キャスターΦ100、ゴム自在RoHS指令(10物質対応)対応
  • ムービングパネル LION (ライオン事務器)

    ムービングパネル

    LION (ライオン事務器)
    199,800税込219,780
    1台
    31日以内出荷
    キャスター付で移動・収納がしやすいムービングパネルです。
    材質両面再生ポリエステル布張り[芯材:ペーパーコア(再生紙)]、フレーム:アルミ・アルマイト、脚部:Φ40mm双輪キャスター(ストッパー付)パネル厚(mm)30.0グリーン購入法適合
  • ムービングパネル LION (ライオン事務器)

    ムービングパネル

    LION (ライオン事務器)
    189,800税込208,780
    1台
    46日以内出荷
    高さ(mm)1560グリーン購入法適合
  • 富士通純正 サブカセット SDM-15 0327520 富士通

    富士通純正 サブカセット SDM-15 0327520

    富士通
    11,980税込13,178
    1セット(6本)
    当日出荷
    ドットインパクトプリンタ用 純正品
    主な適合純正品番327520適合機種FMPR5130種別純正適合メーカー富士通
  • 旋削用超硬チップ WNMG 株洲工具

    旋削用超硬チップ WNMG

    株洲工具
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途旋削加工形状六角形
  • 旋削用超硬チップ TNMG 株洲工具

    旋削用超硬チップ TNMG

    株洲工具
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途旋削加工形状三角形
  • 旋削用超硬チップ SNMG 株洲工具

    旋削用超硬チップ SNMG

    株洲工具
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    用途旋削加工形状正方形
  • T-Max(R) P 旋削加工用ユニット サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用ユニット

    サンドビック
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • ベースダウンライト 三菱電機

    ベースダウンライト

    三菱電機
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
    タイプ白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)100ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色エコロジー商品省エネ
  • CoroMill(R) 331 調整式サイドディスクカッター サンドビック

    CoroMill(R) 331 調整式サイドディスクカッター

    サンドビック
    329,800税込362,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    コロミル331は高い切屑排出、高精度溝入れ用の万能サイドカッタです。
  • ベースダウンライト 三菱電機

    ベースダウンライト

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    MCシリーズ。シンプルな角形フォルム。組合わせ方で空間に効果的なアクセントをもたらします。
    タイプ角形使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋め込み寸法(mm)□150ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
  • ベースダウンライト 三菱電機

    ベースダウンライト

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    MCシリーズ。光の広がりを抑える反射板の形状により、鏡面コーンとは異なる落ち着いた空間を演出します。
    タイプトリムレス使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)125ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
  • ベースダウンライト 三菱電機

    ベースダウンライト

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    MCシリーズ。コンパクトで簡単施工の高効率ダウンライト。
    タイプリニューアル対応 白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)200ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色エコロジー商品省エネ
  • ベースダウンライト 三菱電機

    ベースダウンライト

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
    タイプ白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)125ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色エコロジー商品省エネ
  • ベースダウンライト 三菱電機

    ベースダウンライト

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    MCシリーズ。天井傾斜度10°~30°に取付可能。反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。
    用途傾斜天井用タイプ傾斜天井用 傾斜角度10°~30°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
  • ベースダウンライト 三菱電機

    ベースダウンライト

    三菱電機
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    MCシリーズ。明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減します。
    タイプ銀色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)100反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
  • ベースダウンライト 三菱電機

    ベースダウンライト

    三菱電機
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    MCシリーズ。明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減します。
    タイプ銀色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)125反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
  • ベースダウンライト 三菱電機

    ベースダウンライト

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    MCシリーズ。光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。器具の存在感を抑え、落ち着いた空間を演出します。
    タイプグレアソフト 銀色コーン 遮光45°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)125反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
  • 旋削用超硬チップ DNMG 株洲工具

    旋削用超硬チップ DNMG

    株洲工具
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途旋削加工形状ひし形
  • ベースダウンライト 三菱電機

    ベースダウンライト

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    MCシリーズ。遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら、空間全体の明るさを確保します。
    タイプ深枠タイプ 白色コーン 遮光30°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)100ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
  • ベースダウンライト 三菱電機

    ベースダウンライト

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
    タイプ白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色エコロジー商品省エネ
  • ベースダウンライト 三菱電機

    ベースダウンライト

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    MCシリーズ。光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。器具の存在感を抑え、落ち着いた空間を演出します。
    タイプグレアソフト 銀色コーン 遮光45°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
  • ベースダウンライト 三菱電機

    ベースダウンライト

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    MCシリーズ。銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。
    タイプ深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)100反射板プラスチック 銀色鏡面仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
  • 旋削用超硬チップ VNMG 株洲工具

    旋削用超硬チップ VNMG

    株洲工具
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    用途旋削加工形状ひし形
  • 旋削用超硬チップ CNMG 株洲工具

    旋削用超硬チップ CNMG

    株洲工具
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    用途旋削加工形状ひし形
  • LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト □150 角形タイプ MILCO.Connect対応 三菱電機

    LEDベースライト MCシリーズ ベースダウンライト □150 角形タイプ MILCO.Connect対応

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1セット
    4日以内出荷から92日以内出荷
    新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
    用途屋内用仕様MILCO.Connect対応種別LEDベースダウンライトシリーズMCシリーズ定格電圧(V)200製品形状ダウンライト 角形取付け方法埋込形演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□150ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色エコロジー商品省エネ