カテゴリ
- 制御機器(3)
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dm-330s」の検索結果

シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品
シュナイダーエレクトリック¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷音声合成警報器 マイク適合機種ST302P材質SPCC(アイボリー)種類壁付用プレート
増設アンプ ST302Pシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥86,980税込¥95,6781個3日以内出荷取付け:257.5×50、スピーカー外付けタイプ用の増設アンプ。最大30Wまで出力を増幅できる機器組込みBOX型増設アンプです。スピーカー出力に各種インピーダンス端子を設けておりますので、複数台のスピーカーを接続できます。オプションのマイクDM330Sを使用してマイク放送ができます。警報音出力中にマイク放送を行う場合、警報音を減音してマイク放送を優先するマイクミキシング回路がついています。再生音とマイク音を個別で音量調節できます。保護特性IP20(正方向取付け時)です。質量(kg)5.5定格消費電力(W)50,65, 65出力インピーダンス(Ω)2・4・8・16・330入力レベルライン:6.3V 100Ω製品質量 備考(0dB 1kΩに切り替え可能)定格電圧範囲(V)DC24,19~29, AC110,90~120,, AC220,180~240