カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「dm-340mv」の検索結果

AC100V→DC 13.8V/MAX35A 直流安定化電源
アルインコ¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷ツインメーター採用、温度制御式ファン搭載。シガープラグと2系統のスナップ端子で車載ハンディ機をちょっと家でも使いたい…というときにも手軽に対応します。仕様メーター:A/V独立2連式質量(kg)9.4出力電圧(V)DC1~15(可変)(センタークリック13.8入力電圧(V)AC100外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×153×230(突起物除く)保護回路フの字特性自動電流制限式、35A以上ヒューズ容量(A)10ファン温度制御式ファンRoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)30(連続)、35(間欠)