カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(81)
- メカニカル部品(31)
- FA担当者のオススメ新商品(31)
- 制御機器(10)
- バイク部品(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 測定用品(2)
- 農業機械(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「dm-8m」の検索結果

土壌水分測定器テンションメーター
竹村電機製作所(18件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷真空計を使用したpFメーター。 pF値を参考に作物に適した潅水時期がわかります。 DM-8、DM-8Mはメーター部の脱着が可能。
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~)
SMC(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)6使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無有
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-4~)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)4
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-1~)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)8使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無有
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKB16
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-6~)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)6使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無有
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-8~)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)8使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無有
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-8~)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)8使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無有
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-2~)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)8作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無有
スリップオンライン チタン JMCA S-Y7SO5-HGJTJPP
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y7SO5-HGJTJPP。年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:適合型式:8BL-DM13J(原動機の型式:M424E) YAMAHA純正オプションサイドケースとの併用可能です。※型式:2BL-DM09Jは認証外となります。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] Tenere 700 23-24。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:4.8。重量[キログラム]:3.2。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。形状:専用。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:8BL-DM13J。エンジン型式:原動機の型式:M424E。STD 最大出力:52.9kW/9100rpm。最大出力:54.3kW/9100rpm。STD 最大トルク:67.3Nm/6500rpm。最大トルク:68.1Nm/6750rpm。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)。JMCA認証番号:JMCA1023109075仕様JMCA材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用型式JMCA認証型式:8BL-DM13J質量(kg)3.2、STD:4.8色チタン/カーボン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工無エンジン型式原動機の型式:M424E
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-8~)
SMC¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CDLQB25)
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-8~)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CDUJB6
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から4日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CDUJB10
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から4日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-8
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-30D~)
SMC¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無有
フリーマウントシリンダ CDUJB8
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から9日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)チューブ内径(Φmm)8磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-40DM
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-20DM
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-20DM
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵