カテゴリ
- トラック用品・パーツ(32)
- 機構部品(9)
- 切削工具(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 自動車補修部品(2)
- 研磨材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 制御機器(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 雅(32)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- TRUSCO(6)
- ミヤナガ(4)
- 岩田製作所(3)
- エレコム(2)
- エスコ(1)
- 大見工業(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 栃木屋(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- WIDIN(1)
- KSフィルター(1)
- Bullcon(1)
- Gechic(ゲシック)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「dm105」の検索結果

クランプレバー
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から8日以内出荷機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
LDM クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から7日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール
ワイヤレスキーボード 無線 メンブレン コンパクトサイズ マウス付 3ボタン ブラック
エレコム(4件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用。 電池長持ちの無線マウス付きで、デスク周りをすっきり使える無線コンパクトキーボード。 大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。 左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用した無線マウスが付いています。 1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、パソコンのUSBポートに挿すだけで、すぐに使用することができる無線接続タイプです。 ひとつのレシーバーユニットでキーボードとマウスを接続可能です。 レシーバーはキーボードの裏面でも、マウスの裏面でも収納可能です。 単3電池1本で使用でき、キーボードは約4年間、マウスは約2年間電池の交換をせずに使える電池長持ち設計です。(アルカリ乾電池使用時の動作時間目安。※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。) キーボード、マウスとも不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。 また、電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。 デスク周りのスペースを有効に使えるテンキーレスのコンパクトタイプです。 キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。 最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキー設計で、長期間に渡って使用可能です。 キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 キーの印字には長期間の使用でも消えにくいレーザー刻印を施しています。 打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。 姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。 スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。 誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機能を装備しています。※防水設計ではありません。 マウスはゴミやホコリが付きにくい光学式モデルなので、メンテナンスフリーで快適に使用可能です。 マウスはさまざまな操作環境でスムーズな操作を実現する分解能1600カウントです。セット内容無線コンパクトキーボード×1、無線光学式マウス×1、共通レシーバー×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1色ブラック質量(g)【キーボード】約507※電池含まず、【マウス】約57※電池含まず、【レシーバー】約2電源【キーボード】単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機分解能【マウス】1600カウント対応【マウス・レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】364.3×150.8×33.5(スタンド含まず)、364.3×150.8×42.0(スタンド時)、【マウス】59.3×100×37.8、【レシーバー】19.5×15.8×6.5通信方式GFSK方式インターフェースUSBキー配列92キー(日本語配列)LED色【マウス】赤保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)3.5ボタン数【マウス】3個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。連続動作時間【マウス】約384時間キーピッチ(mm)19連続待機時間【マウス】約1041日ホイール数【マウス】1個電池使用可能期間【キーボード】アルカリ乾電池使用時の目安 約4年 ※メーカーテスト値、【マウス】約2年 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合読取方式【マウス】光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
ダイナミックマイク
YAMAHA(ヤマハ)¥4,498税込¥4,9481台翌日出荷スピーチ、カラオケ、音楽用途など様々な用途に最適なON/OFFスイッチ付きダイナミックマイク仕様●マイクホルダー:別売(径25mm前後使用可)●同梱ケーブル:Φ6mm×5m cable with XLR-F type connector and 6.3mm plug●感度 (2.83 V/1 m):-54dB ±3dB (0 dB=1V/Pa ,1 kHz)●指向特性:単一指向性●出力インピーダンス:500 ohms ±30% (1 kHz)型式ダイナミック型色ブラックスイッチON/OFF→○周波数特性60 Hz-15 kHzコネクタ3 pin XLR-M type
ミストダイヤドリルカッター
ミヤナガ(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から7日以内出荷小口径の低振動・低騒音工事に最適。 回転のみで、コンクリートや難削材の磁気タイルなどへの穴あけが可能。 水の使用により、ダイヤ刃先の冷却、切粉排出を行い穴あけ効率アップ。 カッターとシャンクはネジで結合しているので、刃先摩耗の場合はカッターのみ交換可能。適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、磁器タイル、石材、押し出し成型セメント、モルタル適合電動機電気ドリル(二重絶縁、回転専用でお使い下さい。)
オートドアミラーコントローラー トヨタ専用カプラータイプ
Bullcon(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から10日以内出荷リモコンキー連動タイプとACC連動タイプ両方の作動機能を持たせてあります ので、お好みに応じた作動タイプの選択が可能です。(取付時に選択可能)簡単OFF機能採用!保証期間1年適合メーカートヨタ、スバル
ミストダイヤドリルボディ
ミヤナガ¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から7日以内出荷小口径の低振動・低騒音工事に最適。 回転のみで、コンクリートや難削材の磁気タイルなどへの穴あけが可能。有効長(mm)100適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、磁器タイル、石材、押し出し成型セメント、モルタル適合電動機電気ドリル(二重絶縁、回転専用でお使い下さい。)
溶着ダイヤモンドカッター マルチタイプ
TRUSCO¥7,498税込¥8,2481枚当日出荷さまざまなワークマルチに使用できるダイヤモンドカッターです。特に、鋳鉄管の切断に適したダイヤモンドカッターです。切れ味を重視したセグメントタイプです。瓦、薄鉄板(1mm下)、大理石、塩ビ管、スレート、タイル、FRP、窯業系サイディングの切断が可能です。用途鋳鉄管、紛体塗装管、薄鉄板(1mm以下)、瓦、大理石、スレート建材、塩ビ管、タイル、FRP、窯業系サイディングの切断に。トラスコ品番856-3405セット内容変換リング15材質工具鋼、ダイヤ砥粒質量(g)1402018年トラスコ掲載ページ5 0806
ドリル TLDM
DIJET(ダイジェット工業)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から4日以内出荷正面が”平ら”な座ぐり加工用ドリルです。 傾斜面や交差穴加工でも下穴なしで安定加工が可能です。 広い溝形状で切り粉処理性に優れています。 薄板の穴あけ加工において一般のドリルよりバリの発生が少ないです。 他社品に比べ切削抵抗を約2割削減、高精度で長寿命です。 炭素鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミ合金まで幅広い被削材に対応しています。材質超硬合金(Carbide)先端角(°)180フラット表面処理DZ(TiAlN)ねじれ角(°)30
ワイヤレスキーボード 無線 メンブレン コンパクトサイズ ブラック
エレコム¥2,198税込¥2,4181個当日出荷タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用。 レシーバーをPCに挿すだけのカンタン接続で、デスク周りをすっきり使える無線コンパクトキーボード。 大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。 1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、パソコンのUSBポートに挿すだけで、すぐに使用することができる無線接続タイプです。 レシーバーは本体裏面に収納可能です。 単3電池1本で使用でき、約4年間電池の交換をせずに使える電池長持ち設計です。(アルカリ乾電池使用時の動作時間目安。※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。) 不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。 電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。 デスク周りのスペースを有効に使えるテンキーレスのコンパクトタイプです。 キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。 最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキー設計で、長期間に渡って使用可能です。 キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 キーの印字には長期間の使用でも消えにくいレーザー刻印を施しています。 打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。 姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。 スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。 誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機能を装備しています。※防水設計ではありません。付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1幅(mm)364.3サイズテンキーレス高さ(mm)33.5質量(g)【キーボード本体】約507※電池含まず、【レシーバー】約2奥行(mm)150.8電源【キーボード本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】364.3×150.8×33.5(スタンド含まず)、364.3×150.8×42.0(スタンド時)、【レシーバー】19.5×15.8×6.5インターフェースUSBキー方式メンブレン電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約4年 ※メーカーテスト値(想定)キーの有無テンキー:なし電波周波数2.4GHz帯角度調節あり
TiAlNコート超硬ミディアムドリル外部給油タイプ
WIDIN¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷から3日以内出荷汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
ダイヤマトリックスカットソー
大見工業¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷長寿命なセグメントタイプです。 刃が磨耗しても中からダイヤが出てくるので切れ味が長持ちします。 コンクリート等の硬質材料向けです。用途コンクリート、ブロック、カワラ、レンガ、硬質タイル、石材、ALCなどの切断に外径(Φmm)105穴径(Φmm)20.0刃厚(mm)1.8仕様乾式トラスコ品番756-5712材質台金:ばね鋼材、チップ:ダイヤ砥粒整列タイプ質量(g)127最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)10
薄型高比重EPDMシリーズシートタイプ
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281枚当日出荷長さ(mm)500幅(mm)500材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品色黒使用温度範囲(℃)-20~60![5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44127108-190802-02.jpg)
5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台
エスコ¥2,950税込¥3,2451個翌日出荷極数5P仕様2ピース端子台サイズA:41.86mm B:27.66mm 高さ:50.5mm定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
薄型高比重EPDMシリーズ ロールタイプ
TRUSCO¥55,980税込¥61,5781巻翌々日出荷特殊技術により生産された、高比重で薄型EPDMシートです。両面皮膜があり、低吸水です。耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。グリップ力にも優れています。通常のスポンジには無い極薄スポンジです。高比重、両面皮膜付きなので、通常のスポンジより強度が高いです。用途床材の滑り止めとして。シール材やあらゆる緩衝材として。工具などを置く滑り止めとして。グリップとして。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品色黒長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDM-W
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷から5日以内出荷ばね座金が組み込まれたクランプレバーです。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取り外すことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換したりすることができます。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(ばね座金)SUS304材質(平座金)SUS304
LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷から5日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDM-C材質(ねじ部)SUM22L
薄型高比重EPDMシリーズシートタイプ(テープ付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681枚当日出荷から翌々日出荷長さ(mm)500幅(mm)500材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品色黒使用温度範囲(℃)-20~60
クランプレバーMK-Ⅲ(雄ねじ)
栃木屋¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷M5からM16まで豊富なねじサイズ、カラーバリエーションとデザイン。用途工作機械・冶工具・各種試験機・計測機器等種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ZDC部品名称レバー、スリーブ、止めネジ、スプリング表面処理粉体塗装(シルバーグレー)、四三酸化被膜(黒)材質(スリーブ)SUM22L材質(スプリング)SWPB材質(止めネジ)SUM22LRoHS指令(10物質対応)対応
薄型高比重EPDMシリーズテープタイプ
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781巻当日出荷から翌々日出荷長さ(m)10材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品色黒使用温度範囲(℃)-20~60
クランプレバー - 平座金組み込みタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷から5日以内出荷平座金が組み込まれたクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。使用例LDM-LW_usage.epsねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(平座金)SUS303、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷長穴用座金が組み込まれたクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。寸法Lw(mm)2ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線
ステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式)
住友電工ハードメタル¥29,980~税込¥32,978~1本翌日出荷から8日以内出荷ステンレス鋼・難削材の穴あけが進化する。新開発オイルホール形状(豆形)と新コーティングでステンレス鋼・難削材の加工に最適!幅広い条件下で安定・長寿命!。クーラント吐出量アップで、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金の穴あけ加工材質ACT70先端角(°)140表面処理NXコーティング給油方式内部給油式
GeChic HDMI-A to HDMI-A 長さ2.5m
Gechic(ゲシック)¥2,898税込¥3,1881台16日以内出荷HDMI-A ビデオケーブル(2.5m)。【対応機種】2101H/M505/T1/M152H/M161H。 長距離接続での使用に適した2.5mHDMIケーブル質量(g)90長さ(m)2.5対応機種2101H/M505/T1/M1シリーズコネクタパソコン/デバイス ─ HDMI-A(オス)モニター ─ HDMI-A(オス)RoHS指令(10物質対応)対応
車種専用ダッシュマット ベルサイユ No.105ブルーテックキャンターワイド (白線認識センサー付き) H30/01~
雅¥29,980税込¥32,9781台23日以内出荷宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!色(本体)ブラウン
車種専用ダッシュマット(ビニール付) ベルサイユ No.105ブルーテックキャンターワイド (白線認識センサー付き) H30/01~
雅¥37,980税込¥41,7781台23日以内出荷宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!色(本体)ブラウン
車種専用ダッシュマット ベルサイユ No.105ブルーテックキャンターワイド (白線認識センサー付き) H30/01~
雅¥29,980税込¥32,9781台23日以内出荷宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!色(本体)ワイン
車種専用ダッシュマット(ビニール付) ベルサイユ No.105ブルーテックキャンターワイド (白線認識センサー付き) H30/01~
雅¥37,980税込¥41,7781台23日以内出荷宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!色(本体)ワイン























![5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44127108-190802-02.jpg)