カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)

「dm12-06」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ボルト(半)ナットセット HI-LEAD

    六角ボルト(半)ナットセット

    HI-LEAD
    ¥549税込¥604
    1箱(4本)
    8日以内出荷
    (JA)六角ボルトと六角ナット1種のセット商品です。ドブメッキは防食性・耐久性に優れ、様々な場所で活用されています。
    セット内容六角ボルト(半ねじ)1本・六角ナット(1種)1個種別半ねじ材質鉄表面処理ドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)頭部形状六角強度区分4.8ねじ山種類並目
  • ニッケル水素電池 HiKOKI(ハイコーキ)

    ニッケル水素電池

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    冷却対応
    適合ドライバドリル(DS 9DM2・DS 9DM・DS 9DVB・DS 9DVF3)インパクトドライバ(WH 9DM2)・インパクトレンチ(WR 9DM2)・コーナインパクトドライバ(WH 8DYA)タッパ(UT 6D)・ナイフカッタ(CK 12D)・窓抜きカッタ(CK 12DY)・植木バリカン(FCH 30D2)作業ライト(UB 5D)・トーチライト(UB 12D)・ランタン(UB 12DL)トラスコ品番377-9815バッテリーニッケル水素
  • サーマロイDタイプ 標準素材 大同メタル工業

    サーマロイDタイプ 標準素材

    大同メタル工業(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させた金属系無給油軸受です。 Dタイプは広範な使用条件で使用できるサーマロイの一般グレードです。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 異物の侵入に強い軸受です。 耐食性に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。 電気伝導性に優れています。
  • エルゴトロン Zip12 充電デスクトップキャビネット ブラック/シルバー 14インチまで ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン Zip12 充電デスクトップキャビネット ブラック/シルバー 14インチまで

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    5日以内出荷
    スクリーンサイズ14インチ以下の端末の保管と充電ができます。充電カートとして設計製造されており、製品として電気安全法などの安全認証済みです。特許取得のパワーシャトル技術搭載。電力量を自動的に管理し、安全に効率よく充電します。仕切りは取り外して調整が可能です。スロット幅を28mmに設定し、追加収納スペース用シェルフを取り付けた12台構成はタブレットやChromebook、Ultrabookに最適。スロット幅を48mmに設定した8台構成はフルサイズのノートPCなど大きめの機器に最適。過酷な使用状況にも耐えるタフなスチール構造です。ドアには3点ロックがついています。必要に応じて南京錠をつけることができます。保証期間はカートは本体限定生涯、機械部品5年間、電気部品3年間、ケーブル類1年間です。
    用途教育現場、製造現場、工場セット内容キャビネット本体、小型機器用仕切りストッパー2個、各国別基準電源コード(1.8m)、各国別基準12電源ストリップ、電源切り替えスイッチ、セキュリティ ネジおよび接続用ハードウェア、キー2本色シルバー耐荷重(kg)2.3本体質量(kg)約23.6保証期間本体限定生涯、機械部品5年間、電気部品3年間、ケーブル類1年間適合モニターサイズ14インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • BMW 5シリーズ用カーAVトレードインキット カナテクス

    BMW 5シリーズ用カーAVトレードインキット

    カナテクス
    ¥14,625税込¥16,088
    1個
    9日以内出荷
    適合車種5シリーズセダン[H8/6~H12/12](DD25,DD28,DD28A,DE44,DN44,DM25,DM28,DP28,DS25,DS30,DT25,DT30)、5シリーズツーリング[H8/6~H12/12](DD25,DD28,DD28A,DE44,DN44,DM25,DM28,DP28,DS25,DS30,DT25,DT30)構成部品パネルA、パネルB、コネクター(17P)、イルミ信号ユニット、ブラケット一式、アンテナ変換アダプター、その他適合メーカーBMW
  • ワイヤーロープ防振器 WRタイプ エニダイン

    ワイヤーロープ防振器 WRタイプ

    エニダイン
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応