カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「dm2-a2-wt」の検索結果

結線済コンセント DM-A型
LAMP(スガツネ工業)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から4日以内出荷結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセントです。 コンセント差込口はほこり防止シャッター付きです。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品ケーブルクリップ(2個)、十字穴付なべタッピンねじ4×12(2本)(ケーブルクリップ用)仕様DM-A型材質樹脂使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC125定格電流(A)15定格容量(W)1500まで
結線済コンセント
LAMP(スガツネ工業)¥9,598税込¥10,5581個4日以内出荷結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセント・USBコンセントです。USBコンセントはスマートフォンやタブレット端末の充電ができます。ACコンセントの差込口はほこり防止シャッター付きです。USBコンセントの定格出力は最大2.4 Aです。(DM3-A2U1P2-WTは最大2 A)。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
埋込充電用USB・ACコンセント
LAMP(スガツネ工業)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷スマートフォンやタブレット端末の急速充電ができる、USB・ACコンセントです。送り端子がついているので、カウンターなど複数台必要なシーンでも簡単に設置できます。ACコンセント一体型(3口タイプ)のため、追加配線が必要なく、DMC3型、PXP型と組み合わせが可能です。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具種類埋込コンセント個数AC1/USB2定格電流(A)USB合計2.4/AC14RoHS指令(10物質対応)対応