カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
「dma-g03-c5-j20」の検索結果

方向制御弁 DMAタイプ(マニアルバルブ)
NACHI(不二越)¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷から93日以内出荷コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。質量(kg)3.3管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)バルブ種類方向制御弁
方向制御弁 DMAタイプ(マニアルバルブ)用サブプレート
NACHI(不二越)¥7,119税込¥7,8311個翌々日出荷適合DMA-G03-C5-J20質量(kg)2.3管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25流量(L/min)45