カテゴリ

  • 縫製用品(34)
    • 毛糸/レース糸(6)
    • 手縫い糸/しつけ糸(1)
    • クラフト/手芸ハサミ(2)
    • 布地(2)
  • 測定用品(29)
    • デプスマイクロメータ(18)
  • 切削工具(20)
    • スローアウェイドリル(4)
  • トラック用品・パーツ(1,380)
  • 制御機器(114)
  • パソコン/周辺機器(81)
  • バイク純正部品(60)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • オフィス家具(26)
  • 自動車純正部品(21)
  • トラック純正部品(18)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 物流用品(15)
  • 電気材料(14)
  • 家電(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • バイク部品(9)
  • 医療(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 溶接用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 機構部品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 事務用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 防災用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 作業工具(4)
  • 電動工具(4)
  • 清掃用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dmc」の検索結果

1,991件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 毛糸 ハッピーコットン 5玉入り DMC

    毛糸 ハッピーコットン 5玉入り

    DMC
    789税込868
    1袋(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    あみぐるみなどのクラフトに最適な、使いきりサイズのハッピーコットンが新登場。 ポップでハッピーなカラーレンジは、あらゆる”あみぐるみ"をお楽しみ頂けます
    混率(%)コットン100本体寸法(m)43×20g
  • ブリオ 毛糸 DMC

    ブリオ 毛糸

    DMC
    899税込989
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    色の移り変わりを楽しむカラーエフェクトヤーン 隣り合う色のグラデーションが楽しめるブリオ。 糸の色変えをすることなくスムーズにボーダーやストライプに編み上げることができます。DMCの誇る豊かな色彩をお楽しみ下さい。
    材質アクリル80%、ウール20%サイズ並太長さ(m)約345容量(g)100ゲージ4mm針 10cm平方 22目×28段使用針棒針:4mm(6-7号)、かぎ針:4mm(7-0号) ※針は含まれません。
  • 手芸ハサミ コウノトリモチーフ DMC

    手芸ハサミ コウノトリモチーフ

    DMC
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷から6日以内出荷
    手芸用の糸切りハサミです。アシンメトリーなコウノトリがデザインされています。 先が細く鋭くなっているので、細かなカットに最適です。 ハサミの持ち手部分は金メッキ、刃渡り部分はシルバーになります。
    付属品収納用ビニールケース全長(cm)9.5材質(刃)ステンレス長さL×幅W(cm)約9.5×4刃長(cm)約3
  • 専用デジマチック マイクロメータDMC Mitutoyo(ミツトヨ)

    専用デジマチック マイクロメータDMC

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    45,980税込50,578
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成可能 ロッド径:Φ4mm クランプ付/定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.001機能原点セット機能(ABS測定系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能ベース寸法(mm)101.6×16位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ測定面(ロッド)の平面度0.3μmロッド径(Φmm)4
  • ドリルヘッド DMC タンガロイ

    ドリルヘッド DMC

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS7A-DMC形 非接触安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS7A-DMC形 非接触安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様タイプおよびコード化レベル:Type4インターロック装置、Low level coded(EN ISO 14119)材質(本体)PBT保護構造IP67(IEC60529)適合規格IEC/EN60947-5-1、UL508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No. 14(CSA認証)定格使用電流100mA相対湿度30~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)接続ケーブルAWG23(0.25mm2)×4本保存温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)耐振動(誤動作)100(10-150Hz)(IEC 60068-2-6)感電保護クラスClass II(IEC60536)汚染度(使用環境)3色(本体)繰返し精度(%)10以下定格使用電圧(V)DC24最大動作周波数(Hz)150耐衝撃(誤動作)(m/s2)300(11ms)(IEC 60068-2-27)
  • ドリルヘッド DMC タンガロイ

    ドリルヘッド DMC

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材種AH9130RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファーヤーン  テディ 並太 DMC

    ファーヤーン テディ 並太

    DMC
    669税込736
    1個(90m×50g)
    6日以内出荷
    落ち着いたパステルカラーで柔らかく、テディイベアのような質感のナイロン100%のファーヤーンです。
    用途使用針:棒針5.5mm(11~12号)/かぎ針5.5mm(9/0号)、ゲージ:5.5mm針 10cm×10cm平方 16目26段質量(g)約50長さ(m)約90素材ナイロン100%
  • コットンカラーファブリック DMC

    コットンカラーファブリック

    DMC
    1,298税込1,428
    1箱(1枚)
    6日以内出荷
    フランス刺繍や、パンチニードルに適正なカラーファブリックです。刺し心地も滑らかで、ストレスなく使用できます。
    サイズ(cm)幅約38.1×長さ約45.7素材コットン100%寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)パッケージ:約4×約40×約4
  • ビッグニット 毛糸 DMC

    ビッグニット 毛糸

    DMC
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    軽くて温かい、Bigな極太チャンキーヤーンが登場。 北極圏の景色からインスピレーションを得た全8色展開。 セーターやマフラー、ブランケットなどをザクザク編める毛糸です。
    質量(g)200長さ(m)106混率(%)アクリル80/ウール20糸の太さ超極太使用針棒針12mm、かぎ針12mm
  • コンセントカバー DMC1WK型 LAMP(スガツネ工業)

    コンセントカバー DMC1WK型

    LAMP(スガツネ工業)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    抗ウイルス加工・殺菌加工のコンセントカバーです。 コンセントカバーDMC1W型 樹脂タイプのスライドカバーに、抗ウイルス加工・抗菌加工コーティングを施しています。 コーティング剤はSIAAの基準を抗ウイルス加工・抗菌加工ともにクリアしています。 表面を洗浄液で拭いてもコーティングは剥がれません。(洗浄液の種類は対応洗浄液の表をご確認ください。) DMC1W型 樹脂タイプ以外のコンセントカバー・プレートでも抗ウイルス加工・抗菌加工タイプをご用意できます(最低ロット100ヶ)。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16(ステンレス鋼)、専用ブラケット仕様開時保持材質PBT樹脂質量(g)30使用温度範囲(℃)-10~+40口数1口2連寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)24.1×1.5×2.6
  • Telemecanique Sensors 安全スイッチ XCS-DMCシリーズ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 安全スイッチ XCS-DMCシリーズ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    シリーズXCS-DMC範囲Preventa電源電圧(V)24dcIP等級IP66、IP67
  • コンセントカバー 金属タイプ DMC1-SN型 LAMP(スガツネ工業)

    コンセントカバー 金属タイプ DMC1-SN型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。DMC1-S型の後継品です。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16、専用ブラケット寸法(mm)幅:全開時(133.3)閉時(86.3)、縦35.7、奥行:22使用温度範囲(℃)-10~+40材料PBT樹脂、ステンレス鋼(SUS304)、PPE樹脂
  • ドリルヘッド  DMC タンガロイ

    ドリルヘッド DMC

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1個(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントカバー 金属タイプ DMC1W-SN型 LAMP(スガツネ工業)

    コンセントカバー 金属タイプ DMC1W-SN型

    LAMP(スガツネ工業)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。開時保持仕様です。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。DMC1W-S型の後継品です。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16(ステンレス鋼)、専用ブラケット寸法(mm)幅:全開時(241.6)閉時(147.6)、縦35.7、奥行:19使用温度範囲(℃)-10~+40材料PBT樹脂、ステンレス鋼(SUS304)、PPE樹脂
  • AT-DMC1000/SC アライドテレシス

    AT-DMC1000/SC

    アライドテレシス
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    1000BASE-Tポートと光ファイバーケーブル(2連SCコネクター)ポートを変換する 単体型メディアコンバーターです。 光ファイバーケーブルは2心のマルチモードに対応しており、DMC1000シリーズ 同士を対向で使用することで1000Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長550m まで延長することが可能です。
    セット内容AT-DMC100/SC(Rev.J)、AT-DMC100/ST(Rev.L)、AT-DMC100/LC(Rev.E)、AT-DMC1000/SC(Rev.H)、AT-DMC1000/ST(Rev.K)、AT-DMC1000/LC(Rev.D)以降。本体、ACアダプター、電源ケーブル抜け防止キット、梱包内容、本製品をお使いの前に、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)/AT-DMC100/SC(Rev.H)、AT-DMC100/ST(Rev.K)、AT-DMC100/LC(Rev.D)、AT-DMC1000/SC(Rev.G)、AT-DMC1000/ST(Rev.J)、AT-DMC1000/LC(Rev.C)以前。本体、ACアダプター、USBケーブル、梱包内容、本製品をお使いの前に、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)質量(g)本体:120、ACアダプター:70定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×91×25準拠規格IEEE 802.3u 100BASE-FX(PMD部を除く)、100BASE-TX、IEEE 802.3z 1000BASE-SX(PMD部を除く)(AT-DMC1000/LC以外)IEEE 802.3z 1000BASE-SX(AT-DMC1000/LCのみ)、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet(100BASE-TXポート/1000BASE-Tポートのみ)定格入力電流(A)0.2(最大0.05実測値)安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1EMI規格VCCI クラスA動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~95(結露なきこと)アズワン品番64-3713-26入力電圧範囲(V)AC90~264通信速度DMC1000シリーズ 1000Mbpsポート1000BASE-T(RJ-45 コネクター)×1、オートネゴシエーション(Full Duplexのみ)、MDI/MDI-X自動認識、1000Mbps 光(2連SCコネクター)×1、オートネゴシエーション
  • ドリルヘッド DMC タンガロイ

    ドリルヘッド DMC

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DMC×点と線模様製作所 パンチニードルキット DMC

    DMC×点と線模様製作所 パンチニードルキット

    DMC
    5,998税込6,598
    1袋
    6日以内出荷
    北海道を拠点としたテキスタイルブランドの”点と線模様製作所”とフランスの老舗手芸メーカーDMCのコラボレーションによる、ご自身で手作りのパンチニードルキットです。自然の風景からインスピレーションを得た草花や鳥のモチーフをパンチニードルに適した構図でデザインしました。リネン100%の布に太めのコットン糸で刺していくので、直径25cm刺繍枠に配置した大きなデザインもスムーズに仕上がります。完成した作品はインテリアとして飾っていただくと、お部屋を素敵に彩ります。
    材質図案済ファブリック:リネン100%寸法(cm)【パッケージ】D:約3生産国日本材質(糸)コットン糸:綿100%材質(枠)刺繍枠:ブナ材・真鍮仕上り寸法(cm)刺繍枠内の直径:約25寸法H(cm)パッケージ:約30寸法W(cm)パッケージ:約30
  • 刺しゅう枠 正方形 DMC

    刺しゅう枠 正方形

    DMC
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    刺しゅうをするときに便利な枠です。生地の布目がきれいに張れ、刺しゅうを安定して進めることができます。一般的に丸い枠が多い中で、こちらは珍しいスクエア型です。
    サイズ(cm)W28×H28入数(個)1
  • 刺しゅう枠(2本足スタンド付) DMC

    刺しゅう枠(2本足スタンド付)

    DMC
    9,598税込10,558
    1セット
    5日以内出荷
    刺しゅうをする時に、刺しゅうをしやすいように布を貼る刺しゅう枠です。こちらはより安定するスタンド付きです。
  • ドリルヘッド DMC タンガロイ

    ドリルヘッド DMC

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応
  • パンチニードルペンセット ループ調節目盛付き DMC

    パンチニードルペンセット ループ調節目盛付き

    DMC
    2,198税込2,418
    1本
    5日以内出荷
    ニードルパンチとは・・・筒状になった極太針に、お好みの糸を通しパンチするように布にプスプスと針を刺していく、それだけでもこもこ刺繍が完成します。カンタンに短時間で、まるで塗り絵のようにステッチが楽しめる新しいテクニック。本体のグリップは、握りやすく疲れにくい構造です。Sサイズ…DMC8番糸、DMC12番糸。細部の表現やアウトラインに。Mサイズ…DMC25番糸、DMC5番糸。広い面積の塗りに。Lサイズ…DMC3番糸、DMCハッピーコットン。太くしっかりとしたラインに。
    セット内容本体1本、スレダー(糸通し)2本、替針S・M・L各1本(購入時はLがセットされています)サイズ(cm)13入数(本)1
  • リネンカットクロス DMC

    リネンカットクロス

    DMC
    1,898税込2,088
    1枚
    6日以内出荷
    DMCより発売されたパンチニードルペンに適した、リネンのカットクロスです。初心者の方にも始めやすい実物図案付きです。パッケージ裏に刺し見本付きです。刺繍にもご使用いただけます。ベーシックなカラーとリネンの風合いがパンチニードル作品のあたたかみのある質感を引き立て、一層素敵な作品に仕上げることができます。生地はkokochi fabric(ココチファブリック)スタンダードリネンを使用。
    N寸法H(mm)パッケージ:約23長さ(cm)約50寸法D(mm)パッケージ:約20寸法W(mm)パッケージ:約17寸法(cm)巾:約140生産国中国素材麻100%
  • スーパーハッピーシェニール 毛糸 DMC

    スーパーハッピーシェニール 毛糸

    DMC
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    サファリに暮らす動物をテーマにジャイアントサイズのシェニール(モール)糸が登場。 手触りが柔らかで、ベビー用ラグやマフラーにもおすすめの糸です。 超極太なのでクッション性もあり、お子様用のアイテムにも適した風合いです。
    材質ポリエステル100%長さ(m)約96容量(g)300使用の目安マフラー 1玉/アニマルラグ 3玉ゲージ10mm針 10cm平方 8目9段使用針棒針10mm、かぎ針10mm
  • DMC型 エンドミル 京セラ

    DMC型 エンドミル

    京セラ
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷から59日以内出荷
  • 替ロッド形デプスマイクロメータDMC Mitutoyo(ミツトヨ)

    替ロッド形デプスマイクロメータDMC

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。 クランプ付、定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    シリーズ129ベース寸法(mm)63.5×16測定面(ロッド)の平面度0.3μmロッド径(Φmm)4
  • ドリル・マイスター高精度加工ヘッド DMC タンガロイ

    ドリル・マイスター高精度加工ヘッド DMC

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1箱(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    操作性に優れたヘッド交換式ドリルです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。
  • DMC100/SC アライドテレシス

    DMC100/SC

    アライドテレシス
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    CentreCOM DMC100シリーズは、100BASE-TXツイストペアケーブルと光ファイバーケーブルを変換する単体型メディアコンバーターです。小型単体のメディアコンバーターでオプションを利用することで壁面への設置も可能です。また、小型で場所を選ばないため、情報漏洩対策のために光ファイバーを直接デスク周りまで引き込むFTTD(Fiber to the Desk)などの使用にも適しています。
    仕様送信光レベル:-20~-14dBm、受信光レベル:-32~-3dBm質量(g)120(本体)、70(ACアダプター)ポート数1(RJ-45)、1(2連SCコネクタ)適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×91×25波長(nm)中心波長:1310保管温湿度範囲温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、マルチモード光ファイバー(100Mbps光)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~90(結露なきこと)通信速度100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ、2連SCコネクタ(100Mbps光)伝送距離2km許容損失(dB)12
  • ドリルヘッド DMC タンガロイ

    ドリルヘッド DMC

    タンガロイ
    29,980税込32,978
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)19.05寸法PL(mm)4寸法LPR(mm)11.91寸法SSC(mm)19
  • Summer Fruit 刺繍キット DMC

    Summer Fruit 刺繍キット

    DMC
    3,398税込3,738
    1セット
    6日以内出荷
    長年愛されているベストセラーキット。 夏の果物や花、食器を繊細な色彩で表現。 ピンクや赤といった可愛らしいカラーイメージのクロスステッチのキットです。
    セット内容刺しゅう糸(25番糸)、刺しゅう布(アイーダ 白 16カウント(60目))、刺しゅう針、図案、説明書(英語)出来上り寸法(mm)250×350
  • Chicchi刺繍キット DMC

    Chicchi刺繍キット

    DMC
    2,798税込3,078
    1セット
    6日以内出荷
    双子姉妹で活動する刺繍作家Chicchi デザインの刺繍キット。 「森で暮らす動物たちの 12 か月」を テーマに季節ごとのデザインが楽しめます。 こちらのキットは「JPT65 和の花々に囲まれるメジロさん」March です。 作者からのメッセージ 「春のはじまりと芽吹き出した花々に喜び、羽ばたくメジロさん。桃色の生地と、黄色と灰色がメインのシンプルだけどかわいい配色の花々で、春のやさしい雰囲気を表現しました。」 リネン布に図案が印刷されていますので、すぐに作品をお作りいただけます。
    セット内容DMC25番 刺繍糸、刺繍布(図案印刷済) リネン100% 1枚、刺繍針 9号 1本、説明書/図案 1枚種類JPT65 和の花々に囲まれるメジロさん
  • Chicchi刺繍キット DMC

    Chicchi刺繍キット

    DMC
    2,798税込3,078
    1セット
    6日以内出荷
    双子姉妹で活動する刺繍作家Chicchi デザインの刺繍キット。 「森で暮らす動物たちの 12 か月」を テーマに季節ごとのデザインが楽しめます。 こちらのキットは「JPT64 冬の空を舞うエゾモモンガさん」February です。 作者からのメッセージ 「雪景色の中を気持ちよく飛んでいるエゾモモンガさん。シンプルな色と、雪のようにも花のようにも見える模様のステッチも楽しんでいただけたらと思います。 」 リネン布に図案が印刷されていますので、すぐに作品をお作りいただけます。
    セット内容DMC25番 刺繍糸、刺繍布(図案印刷済) リネン100% 1枚、刺繍針 9号 1本、説明書/図案 1枚種類JPT64 冬の空を舞うエゾモモンガさん
  • Chicchi刺繍キット DMC

    Chicchi刺繍キット

    DMC
    2,798税込3,078
    1セット
    6日以内出荷
    双子姉妹で活動する刺繍作家Chicchi デザインの刺繍キット。 「森で暮らす動物たちの 12 か月」を テーマに季節ごとのデザインが楽しめます。
    セット内容DMC25番 刺繍糸、刺繍布(図案印刷済) リネン100% 1枚、刺繍針 9号 1本、説明書/図案 1枚種類JPT74 冬の森で寄り添うシマエナガさん
  • DMCプルスタットボルト ユキワ精工

    DMCプルスタットボルト

    ユキワ精工
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • AT-DMC1000/LC メディアコンバーター アライドテレシス

    AT-DMC1000/LC メディアコンバーター

    アライドテレシス
    58,980税込64,878
    1台
    翌日出荷
    AT-DMC1000/LC(RoHS対応)は1000BASE-Tポートと光ポート(LC)を変換する単体型メディアコンバーターです。光ファイバーケーブルは2心のマルチモードに対応しており、DMC1000シリーズ同士を対向で使用することで1000Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長550mまで延長することが可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Patch Letter 刺繍キット DMC

    Patch Letter 刺繍キット

    DMC
    1,998税込2,198
    1セット
    6日以内出荷
    惜しまれつつ廃番となっていた人気のクロスス テッチが日本だけの定番として復刻しました!
    セット内容刺しゅう糸(25番糸)、刺しゅう布(アイーダ 白 14カウント(55目))、刺しゅう針、図案、説明書(英語)出来上り寸法(mm)200×200
  • Chicchi刺繍キット DMC

    Chicchi刺繍キット

    DMC
    2,798税込3,078
    1セット
    6日以内出荷
    双子姉妹で活動する刺繍作家Chicchi デザインの刺繍キット。 「森で暮らす動物たちの 12 か月」を テーマに季節ごとのデザインが楽しめます。 こちらのキットは「JPT68雨上がりと花の香りに喜ぶ小鹿さん」June です。 作者からのメッセージ 「雨上がりに、日が差して花々が美しく輝き出す、そんな光景に魅了されている小鹿さん。雨粒のかわいらしさ、葉を線でステッチした透明感など、麗しい6月の刺繍をどうぞ。 」 リネン布に図案が印刷されていますので、すぐに作品をお作りいただけます。
    セット内容DMC25番 刺繍糸、刺繍布(図案印刷済) リネン100% 1枚、刺繍針 9号 1本、説明書/図案 1枚種類JPT68 雨上がりと花の香りに喜ぶ小鹿さん
  • Chicchi刺繍キット DMC

    Chicchi刺繍キット

    DMC
    2,798税込3,078
    1セット
    6日以内出荷
    双子姉妹で活動する刺繍作家Chicchi デザインの刺繍キット。 「森で暮らす動物たちの 12 か月」を テーマに季節ごとのデザインが楽しめます。 こちらのキットは「JPT66 アネモネとバラと過ごすウサギさん」April です。 作者からのメッセージ 「ピンクと赤の花が咲く花園に遊びに来た、親子のウサギさん。ここは花の香りと癒しを感じる心地よい場所です。立体的なバリオンステッチは、太めの針でお楽しみください。」 リネン布に図案が印刷されていますので、すぐに作品をお作りいただけます。
    セット内容DMC25番 刺繍糸、刺繍布(図案印刷済) リネン100% 1枚、刺繍針 9号 1本、説明書/図案 1枚種類JPT66 アネモネとバラと過ごすウサギさん
  • ハサミ2丁セット(バリューシザーズ) DMC

    ハサミ2丁セット(バリューシザーズ)

    DMC
    2,598税込2,858
    1セット
    6日以内出荷
    糸切りバサミと裁ちバサミのハサミ2種類のセット。 ソフトグリップで使い手に優しいハサミはブルーを基調にしたデザインです。 裁ちバサミは大理石のようなマーブル模様で、マットな質感。 糸切りバサミはキャップ付きなので、持ち運びにも便利です。 コレクターアイテムとして自分用にも、ギフトにもおすすめです。
    セット内容2丁(糸切りハサミ:幅約5cm、長さ約11cm、裁ちバサミ:幅約7.5cm、長さ約20cm)
  • ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMC タンガロイ

    ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMC

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応
...