カテゴリ

  • 測定用品(14)
  • 縫製用品(13)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 制御機器(10)
  • 切削工具(6)
  • オフィス家具(5)
  • 電気材料(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 家電(3)
  • 電動工具(2)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dmc1」の検索結果

関連キーワード
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンセントカバー DMC1WK型 LAMP(スガツネ工業)

    コンセントカバー DMC1WK型

    LAMP(スガツネ工業)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    抗ウイルス加工・殺菌加工のコンセントカバーです。 コンセントカバーDMC1W型 樹脂タイプのスライドカバーに、抗ウイルス加工・抗菌加工コーティングを施しています。 コーティング剤はSIAAの基準を抗ウイルス加工・抗菌加工ともにクリアしています。 表面を洗浄液で拭いてもコーティングは剥がれません。(洗浄液の種類は対応洗浄液の表をご確認ください。) DMC1W型 樹脂タイプ以外のコンセントカバー・プレートでも抗ウイルス加工・抗菌加工タイプをご用意できます(最低ロット100ヶ)。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16(ステンレス鋼)、専用ブラケット仕様開時保持材質PBT樹脂質量(g)30使用温度範囲(℃)-10~+40口数1口2連寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)24.1×1.5×2.6
  • コンセントカバー 金属タイプ DMC1-SN型 LAMP(スガツネ工業)

    コンセントカバー 金属タイプ DMC1-SN型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。DMC1-S型の後継品です。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16、専用ブラケット寸法(mm)幅:全開時(133.3)閉時(86.3)、縦35.7、奥行:22使用温度範囲(℃)-10~+40材料PBT樹脂、ステンレス鋼(SUS304)、PPE樹脂
  • コンセントカバー 金属タイプ DMC1W-SN型 LAMP(スガツネ工業)

    コンセントカバー 金属タイプ DMC1W-SN型

    LAMP(スガツネ工業)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。開時保持仕様です。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。DMC1W-S型の後継品です。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16(ステンレス鋼)、専用ブラケット寸法(mm)幅:全開時(241.6)閉時(147.6)、縦35.7、奥行:19使用温度範囲(℃)-10~+40材料PBT樹脂、ステンレス鋼(SUS304)、PPE樹脂
  • コンセントカバー LAMP(スガツネ工業)

    コンセントカバー

    LAMP(スガツネ工業)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    金属カバータイプが新しく加わりました。水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが樹脂タイプは7 mm、金属カバータイプは7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質PBT樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソルダ端子形コネクタ IDEC(和泉電気)

    ソルダ端子形コネクタ

    IDEC(和泉電気)
    699税込769
    1個
    当日出荷
  • DD3Sユニットディスプレイ IDEC(和泉電気)

    DD3Sユニットディスプレイ

    IDEC(和泉電気)
    549税込604
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • スライド式ブレーカ取付台(主幹ブレーカ用) 篠原電機

    スライド式ブレーカ取付台(主幹ブレーカ用)

    篠原電機
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)鋼板製寸法t(mm)2.3仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • エムケーダクト 平面マガリ 後付け型 マサル工業

    エムケーダクト 平面マガリ 後付け型

    マサル工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ仕様。●取付けはワンタッチです。(ダクトのベースにかん合させます。)※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
    用途平面での直角接続に使用します。オーバーラップ仕様。取付けはワンタッチです。材質ASA形状平面曲ガリ質量(g)21寸法L(mm)79.5寸法H(mm)31.5寸法W(mm)44.5RoHS指令(10物質対応)対応号数1号
  • グリーンドライブ ウォータレスマルチクリーナー BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    グリーンドライブ ウォータレスマルチクリーナー

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷
    フレーム、パーツを水なしで洗浄できるマルチクリーナー。塗装やパーツを傷めにくい水系処方。素材にやさしい成分でありながら必要十分な洗浄力。ノンシリコーンタイプでブレーキ洗浄にも使用可能。スプレータイプ
    成分界面活性剤容量(mL)420
  • カーマウント型ワイヤレス充電器 MagSafe対応 Qi2  MagFusion Dash Pro 冷却機能搭載 15W グレー AUKEY(オーキー)

    カーマウント型ワイヤレス充電器 MagSafe対応 Qi2 MagFusion Dash Pro 冷却機能搭載 15W グレー

    AUKEY(オーキー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    【MagSafe機能に対応】MagSafe機能搭載iPhoneシリーズに強力な磁力で正確な位置にピタッと吸着し、安全に安定したワイヤレス充電をおこなえます。ワイヤレス充電の最新規格Qi2の公式認証を取得しています。従来のQi(7.5W相当)の2倍の最大出力となる15Wの高出力を実現しました。Qi2対応iPhoneシリーズなどの機器の急速充電が可能です。【アクティブ冷却システムを搭載】高性能な冷却ファンと熱電冷却チップを搭載しています。スマートフォンを効果的に冷却し、温度上昇を抑制し、発熱による充電効率の低下を防ぎます。運転中にスマートフォンをカーナビとして長時間の利用中にも機器への高速充電を行いながら効果的に冷却することができます。【取り付け簡単】エアコンのフィンを挟むだけで簡単に取り付けられます。クリップの内側に高品質シリコン素材を使用しているので、安定した装着ができエアコン吹き出し口へ傷をつけません。360度の回転に対応したボールジョイントを採用し、使いやすい角度に調節が可能です。
    寸法(mm)約100.4×63×63グレー質量(g)約128出力(W)ワイヤレス:5, 7.5, 10, 15 (Max)最大出力(W)15ケーブル長(m)(付属)約1.5入力USB-C:5V 3A / 9V 3A保存温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~35
  • SD-1100用前面保護カバー オーロラ

    SD-1100用前面保護カバー

    オーロラ
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    デスク前面をスッキリと見せる事が可能な保護カバー。
  • マイクロファイバークロスW 15枚入 DMC-15 カクセー

    マイクロファイバークロスW 15枚入 DMC-15

    カクセー
    559税込615
    1パック(15枚)
    7日以内出荷
    キッチンでの掃除に。油汚れもスッキリ。デスクまわりのお掃除にも。
    材質ポリエステル寸法(cm)23×23
  • SD-1400用前面保護カバー オーロラ

    SD-1400用前面保護カバー

    オーロラ
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷
    デスク前面をスッキリと見せる事が可能な保護カバー。
  • SD-13U用前面保護カバー オーロラ

    SD-13U用前面保護カバー

    オーロラ
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    デスク前面をスッキリと見せる事が可能な保護カバー。
  • 難削材用不等リードエンドミル (ザ・)カットミル THECUT

    難削材用不等リードエンドミル (ザ・)カットミル

    THECUT
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    不等リード&独自刃型により難削材加工における切削抵抗とビビリを抑制 高速切削が可能で美しい加工面を実現 刃先は、ギャッシュランド採用(耐チッピング性能が向上)
    材質超微粒子超硬表面処理S1(TiAlN+AlCrN・3300Hv)ねじれ角(°)42~45加工内容溝加工、側面加工
  • ドリル・マイスター高精度加工ヘッド DMC タンガロイ

    ドリル・マイスター高精度加工ヘッド DMC

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    操作性に優れたヘッド交換式ドリルです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。
  • MC用スライドドライブ 東日製作所

    MC用スライドドライブ

    東日製作所
    79,980税込87,978
    1個
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCガンドリル タンガロイ

    MCガンドリル

    タンガロイ
    89,980税込98,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質G2F
  • ドリルヘッド DMC タンガロイ

    ドリルヘッド DMC

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジマチックデプスマイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックデプスマイクロ+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    69,980税込76,978
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
  • DMXケーブル カナレ電気

    DMXケーブル

    カナレ電気
    11,980税込13,178
    1本(1m)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
  • 替ロッド形デプスマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    替ロッド形デプスマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    89,980税込98,978
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
  • デジマチックデプスマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックデプスマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    86,980税込95,678
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
  • デジマチックデプスマイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックデプスマイクロ+インプットツール(USB)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    73,980税込81,378
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
  • 替ロッド形デプスマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    替ロッド形デプスマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    85,980税込94,578
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
  • 替ロッド形デプスマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    替ロッド形デプスマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    85,980税込94,578
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
  • 会議用椅子_ミーティングチェアエリアス アイリスチトセ

    会議用椅子_ミーティングチェアエリアス

    アイリスチトセ
    24,980税込27,478
    1脚
    21日以内出荷から58日以内出荷
    肘掛なしスタッキング
  • 替ロッド形デプスマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    替ロッド形デプスマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    89,980税込98,978
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
  • デジマチックデプスマイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックデプスマイクロ+データロガープリンタセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    99,980税込109,978
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
  • デジマチックデプスマイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックデプスマイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    91,980税込101,178
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
  • デジマチックデプスマイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックデプスマイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    79,980税込87,978
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
  • 替ロッド形デプスマイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    替ロッド形デプスマイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    129,800税込142,780
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
  • 替ロッド形デプスマイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    替ロッド形デプスマイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    129,800税込142,780
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
  • デジマチックデプスマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックデプスマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    99,980税込109,978
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
  • デジタルカメラ用互換バッテリー JTT

    デジタルカメラ用互換バッテリー

    JTT(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    Panasonic LUMIX DMC-TZ1、TZ3、TZ5、TZ50対応互換バッテリー
    対応機種Panasonic LUMIX DMC-TZ1、TZ3、TZ5、TZ50バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1100
  • 【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m パナソニック RP-CHEM20A 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m パナソニック RP-CHEM20A 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ

    メディアカバーマーケット(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。Panasonic(パナソニック)機種に対応しております。下記商品の互換品としてご使用ください。※Panasonic純正品ではございません。RP-CHEM15A(1.5m)。RP-CHEM20A(2.0m)。RP-CHEM30A(3.0m)。RP-CDHM15。RP-CDHM30。K1HY19YY0051。K1HY19YY0021。HDC-HS100。HDC-HS200。HDC-HS300。HDC-HS350。HDC-HS60。HDC-HS9。HDC-SD100。HDC-SD200。HDC-SD9。HDC-TM25。HDC-TM30。HDC-TM300。HDC-TM35。HDC-TM350。HDC-TM45。HDC-TM60。HDC-TM650。HDC-TM70。HDC-TM700。HDC-TM750。HDC-TM85。HDC-TM90。HX-DC1。HX-DC15。HX-DC2。HX-DC3。HX-WA10。DMC-3D1。DMC-FT1。DMC-FT2。DMC-FX66。DMC-FX70。DMC-FX700。DMC-FX77。DMC-FX80。DMC-FZ100。DMC-FZ150。DMC-FZ200。DMC-FZ38。DMC-FZ48。DMC-FZ70。DMC-G1。DMC-G10K。DMC-G1K。DMC-G1W。DMC-G2。DMC-G2K。DMC-G2W。DMC-G3。DMC-G3K。DMC-G3W。DMC-G5。DMC-G5W。DMC-G5X。DMC-G6。DMC-G6H。DMC-G6W。DMC-G6X。DMC-GF1。DMC-GF1C。DMC-GF1K。DMC-GF2。DMC-GF2C。DMC-GF2W。DMC-GF3。DMC-GF3C。DMC-GF3W。DMC-GF3X。DMC-GF5。DMC-GF5W。DMC-GF5WA。DMC-GF5X。DMC-GF6。DMC-GF6W。DMC-GF6X。DMC-GH1。DMC-GH1A。DMC-GH1K。DMC-GH2。DMC-GH2H。DMC-GH2K。DMC-GH3。DMC-GH3A。DMC-GH3H。DMC-GX1。DMC-GX1W。DMC-GX1X。DMC-GX7。DMC-GX7C。DMC-LX5。DMC-LX7。DMC-SZ7。DMC-TZ10。DMC-TZ20。DMC-TZ30。DMC-TZ35。DMC-TZ7。DMC-ZX3。HC-V100M。HC-V210M。HC-V230M。HC-V300M。HC-V360M。HC-V360MS。HC-V480M。HC-V480MS。HC-V495M。HC-V520M。HC-V550M。HC-V600M。HC-V620M。HC-V700M。HC-V720M。HC-V750M。HC-VX1M。HC-VZX1M。HC-W570M。HC-W580M。HC-W585M。HC-W590M。HC-W590MS。HC-W850M。HC-WX1M。HC-WXF1M。HC-WXF990M。HC-WZ590M。HC-WZX1M。HC-WZXF1M。HC-X900M。HC-X920M。HX-DC1。HX-DC15。HX-DC2。HX-DC3。HX-WA10。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
  • デジタルカメラ用互換バッテリー JTT

    デジタルカメラ用互換バッテリー

    JTT(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    Panasonic LUMIX DMC-FX8、FX9、FX01、FX07、FX50、FX100、FS1、FS2、LX1、LX2、FX150、LX3 FUJI FILM FinePix F40fd RICOH Caplio R3、R4、R5、R30、GX100、GR DIGITAL、GR DIGITAL II、GR DIGITAL III、GX200、G600 LEICA D-LUX2 対応互換バッテリー
    対応機種Panasonic LUMIX DMC-FX8、FX9、FX01、FX07、FX50、FX100、FS1、FS2、LX1、LX2、FX150、LX3FUJI FILM FinePix F40fdRICOH Caplio R3、R4、R5、R30、GX100、GR DIGITAL、GR DIGITAL II、GR DIGITAL III、GX200、G600LEICA D-LUX2バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)900
  • NH 小林式角のみ 標準 ノミ・錐セット 中橋製作所

    NH 小林式角のみ 標準 ノミ・錐セット

    中橋製作所
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    木造建築・木質建具・家具など、世界中で使用されているほぞ穴(角穴)加工工具、。「世界一の切れ味と耐久性」のベストバランスを徹底的に追求した、世界No.1の角のみ。やわらかく繊維質な針葉樹から、硬くて粘りのある広葉樹まで幅広い材質に対応しており、美しい切れ肌は最終製品の品質向上に貢献します。オリジナルの鋼材に独自の熱処理技術、精密な刃付け技術を駆使し、高い品質を誇ります。日本だけではなく、アメリカ・ヨーロッパといった先進国の家具・キャビネット職人から、アジアの家具大量生産工場まで、世界中の木材加工産業で採用されています。
    用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に仕様標準適合機種リョービ:DM300、DMC200 / 500 佐野:小サイズ 高木:KH-AC 2000W、KH-AC 2000S、KHS型 田辺:HKM-X2400-TP-AT、CM(1H / 2L / 1HL) 常盤:SERVO-V / VⅡ、MH-30タイプ、VX-2404、CHC-1 / 2、ジャコブス式 日本精密:MKS-35 日高:HC-D5 ミナックス:オートホーマー太陽 GO-B-78 / GO-A-75 宮川:MKF-C / B / MKE / MKE-7 / MKL 愛知:D1 荒木:AK-8F 大谷:DKW-81 下平:移動用 伴鐡工所:MD-2 バンノー工業:BAH-3材質特殊鋼
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • AT-DMCWLMT アライドテレシス

    AT-DMCWLMT

    アライドテレシス
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    本製品は、DMC1000シリーズとDMC100シリーズ用の壁設置ブラケットです。
    対応機種DMC1000シリーズ、DMC100シリーズRoHS指令(10物質対応)対応