カテゴリ

  • 電気材料(11)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「dmc1w-mc」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンセントカバー LAMP(スガツネ工業)

    コンセントカバー

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    金属カバータイプが新しく加わりました。水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが樹脂タイプは7 mm、金属カバータイプは7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質PBT樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントカバー DMC1WK型 LAMP(スガツネ工業)

    コンセントカバー DMC1WK型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    抗ウイルス加工・殺菌加工のコンセントカバーです。 コンセントカバーDMC1W型 樹脂タイプのスライドカバーに、抗ウイルス加工・抗菌加工コーティングを施しています。 コーティング剤はSIAAの基準を抗ウイルス加工・抗菌加工ともにクリアしています。 表面を洗浄液で拭いてもコーティングは剥がれません。(洗浄液の種類は対応洗浄液の表をご確認ください。) DMC1W型 樹脂タイプ以外のコンセントカバー・プレートでも抗ウイルス加工・抗菌加工タイプをご用意できます(最低ロット100ヶ)。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16(ステンレス鋼)、専用ブラケット仕様開時保持材質PBT樹脂質量(g)30使用温度範囲(℃)-10~+40口数1口2連寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)24.1×1.5×2.6
  • コンセントカバー 金属タイプ DMC1W-SN型 LAMP(スガツネ工業)

    コンセントカバー 金属タイプ DMC1W-SN型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。開時保持仕様です。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。DMC1W-S型の後継品です。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16(ステンレス鋼)、専用ブラケット寸法(mm)幅:全開時(241.6)閉時(147.6)、縦35.7、奥行:19使用温度範囲(℃)-10~+40材料PBT樹脂、ステンレス鋼(SUS304)、PPE樹脂
  • コンセント安全キャップ(3P用) サンワサプライ

    コンセント安全キャップ(3P用)

    サンワサプライ(9件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止します。
    適合3Pコンセント(平行刃用)材質PP色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×18×28差込口形状3P(平行刃)用商品タイプキャップタイプ
  • コンセントカバー 金属タイプ DMC1-SN型 LAMP(スガツネ工業)

    コンセントカバー 金属タイプ DMC1-SN型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。DMC1-S型の後継品です。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16、専用ブラケット寸法(mm)幅:全開時(133.3)閉時(86.3)、縦35.7、奥行:22使用温度範囲(℃)-10~+40材料PBT樹脂、ステンレス鋼(SUS304)、PPE樹脂
  • 結線済コンセント DM-A型 LAMP(スガツネ工業)

    結線済コンセント DM-A型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセントです。 コンセント差込口はほこり防止シャッター付きです。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品ケーブルクリップ(2個)、十字穴付なべタッピンねじ4×12(2本)(ケーブルクリップ用)仕様DM-A型材質樹脂使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC125定格電流(A)15定格容量(W)1500まで
  • デスクトップマルチタップ DML型、DMS型 LAMP(スガツネ工業)

    デスクトップマルチタップ DML型、DMS型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    屋内用の配線マルチタップです。電源コンセント付タイプは、コンセントプラグ付のため、電気工事不要。コンセントに差し込むだけで使用できます。ほこりよけのカバー付きです。カバーは本体の横に収納でき、使用時も邪魔になりません。DML型はセキュリティに配慮した鍵付仕様があります。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
  • 埋込コンセント LAMP(スガツネ工業)

    埋込コンセント

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    コンセントカバー・プレートに取り付けできる埋込コンセントです。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品ケーブルクリップ(2ヶ)十字穴付なべタッピンねじ 4×12 (2本)十字穴付皿タッピンねじ 4×16(DML型…2本、DMS型…4本)※板金取付の場合は、別途M4皿小ねじ、ナット、平座金をご用意ください。仕様使用温度:-10 ℃~+40 ℃
  • フルカラー埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)(33件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートフルカラー1コ用
  • コンセントプレート LAMP(スガツネ工業)

    コンセントプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    余分な装飾を削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。ぎらつきを抑えた仕上は、幅広い空間にマッチします。ステンレス鋼製(ホワイトは鋼製)のコンセントプレートです。4口、5口タイプが新しく加わりました。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具RoHS指令(10物質対応)対応
  • DMF-ES型・DMFH-EA型・DMF-EP型用プレート取付枠 DMF1-B LAMP(スガツネ工業)

    DMF-ES型・DMFH-EA型・DMF-EP型用プレート取付枠 DMF1-B

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷
    埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をコンセントプレートDMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。
    質量(g)500
  • セーフティカバーコンセント用 MYST

    セーフティカバーコンセント用

    MYST(3件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    差し込み部をカバー
    用途お子様の危険防止対策に材質本体:ナイロン/粘着テープ 基材:ポリエチレン発泡体、粘着剤:アクリル系粘着剤幅(mm)45高さ(mm)100材質(本体)ナイロン
  • シングルコンセント (PW色) 神保電器

    シングルコンセント (PW色)

    神保電器
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 埋込コンセント WN1001H LAMP(スガツネ工業)

    埋込コンセント WN1001H

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コンセントカバー・プレートに取り付けができる埋込コンセントです。
    質量(g)500
  • ソルダ端子形コネクタ IDEC(和泉電気)

    ソルダ端子形コネクタ

    IDEC(和泉電気)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
  • コンセントプレート LAMP(スガツネ工業)

    コンセントプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    掘込仕様のコンセントプレートです。 厚み1.5mmと薄く、取付面にスッキリと収まります。 フランジがある仕様のため、取付時に木口面が隠れます。
  • NH 小林式角のみ 標準 ノミ・錐セット 中橋製作所

    NH 小林式角のみ 標準 ノミ・錐セット

    中橋製作所
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    木造建築・木質建具・家具など、世界中で使用されているほぞ穴(角穴)加工工具、。「世界一の切れ味と耐久性」のベストバランスを徹底的に追求した、世界No.1の角のみ。やわらかく繊維質な針葉樹から、硬くて粘りのある広葉樹まで幅広い材質に対応しており、美しい切れ肌は最終製品の品質向上に貢献します。オリジナルの鋼材に独自の熱処理技術、精密な刃付け技術を駆使し、高い品質を誇ります。日本だけではなく、アメリカ・ヨーロッパといった先進国の家具・キャビネット職人から、アジアの家具大量生産工場まで、世界中の木材加工産業で採用されています。
    用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に仕様標準適合機種リョービ:DM300、DMC200 / 500 佐野:小サイズ 高木:KH-AC 2000W、KH-AC 2000S、KHS型 田辺:HKM-X2400-TP-AT、CM(1H / 2L / 1HL) 常盤:SERVO-V / VⅡ、MH-30タイプ、VX-2404、CHC-1 / 2、ジャコブス式 日本精密:MKS-35 日高:HC-D5 ミナックス:オートホーマー太陽 GO-B-78 / GO-A-75 宮川:MKF-C / B / MKE / MKE-7 / MKL 愛知:D1 荒木:AK-8F 大谷:DKW-81 下平:移動用 伴鐡工所:MD-2 バンノー工業:BAH-3材質特殊鋼
  • コンセントプレート DMFH1-EA-SL LAMP(スガツネ工業)

    コンセントプレート DMFH1-EA-SL

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 ABS樹脂は難燃グレード(UL94 V-0適合)を使用しています。