カテゴリ
- 制御機器(19)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dmd-101dc」の検索結果

XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 パドロック対応タイプ
IDEC(和泉電気)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から31日以内出荷取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)動作特性プッシュロックプルorターンリセット端子形状M3ねじ端子適合規格IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、 EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB/T14048.5定格絶縁電圧(V)250動作方式プッシュロックプルorターンリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16)定格使用電流(A)5機械的耐久性25万回以上接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900ボタンサイズ(mm)Φ44(大形)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000耐振動(誤動作)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(耐久)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット)
IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から28日以内出荷ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー
三菱電機(12件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から翌々日出荷充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
非常停止用押しボタンスイッチ AR30シリーズ
富士電機(16件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。取付寸法(mm)Φ30.5種類非常停止用押しボタンフレーム丸フレームボタン色赤定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)復帰方式ターンリセット機械的耐久性10万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)材質(リング)(丸)樹脂製条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ
ニチコン(2件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(20個)当日出荷から29日以内出荷種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロックリターンリセットスイッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から31日以内出荷ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。動作方式プッシュロックターンリセット材質(リング)樹脂製
FB形 樹脂製コントロールBOX 1点タイプ
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1台当日出荷から31日以内出荷色赤ボックス(mm)76シンボル非常停止用押ボタンスイッチ(ES)動作機能プッシュロックターンリセット
105℃品 電解コンデンサ
東信工業(17件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(20個)当日出荷から24日以内出荷寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
非常停止用押しボタンスイッチ AR22シリーズ
富士電機(13件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷リリースアーム方式で簡単着脱。Φ22.3mm/Φ25.5mmのパネルカット寸法に対応。パネル厚の調整が不要。接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ。2方向配線で作業効率アップ。優れた接触信頼性。充電部保護カバーを標準付属。標準品で海外規格の認定を取得取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用タイプ非照光タイプフレーム丸フレームボタン色赤耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)材質(リング)(丸)樹脂製条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
ニチコン アルミ電解コンデンサ,音響用 16V dc 2200μF
ニチコン¥1,698税込¥1,8681袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = FG寿命 = 1000hオーディオデバイス用アルミ電解コンデンサ、FGシリーズ(極性付). 高品質オーディオコンポーネント 最新の電極ホイルエッチングテクノロジーとMUSEの従来の振動理論と組み合わせで、「純金」を創出 幅のある低音と生き生きした中音 / 高音がDVD、MD及び他のオーディオビジュアルデバイスに最適 PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 静電容量許容差: ±20 % 漏洩電流: l = 最大0.01 CV又は3 μA (いずれか大きいほう) 耐久性: 85 ℃、1000時間
XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 樹脂ベゼルタイプ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から46日以内出荷端子形状M3ねじ端子定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16)定格通電電流(A)5
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ
ニチコン(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(20個)当日出荷から80日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
Φ22 TWシリーズ押ボタンスイッチ 大形ブッシュロックターンリセット
IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から28日以内出荷ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ22種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)