カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dme3p」の検索結果

屋外用分配器(全端子電通)
NIPPON DX ANTENNA(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷業界最小クラスの小型化。 3224MHz・RoHS指令対応。タイプ全端子電通型周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224設置場所屋外用適合マスト径(Φmm)22~50RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比(10~76)2.2、(76~770)1.8、(770~2150)2.0、(2150~3224)2.5端子間結合損失(dB)(10~76)13、(76~222)20、(222~770)18、(770~2150)15、(2150~3224)13
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら