カテゴリ
- 電気材料(17)
- 建材・エクステリア(3)
絞り込み
エコロジープロダクト

コンセントプレート
LAMP(スガツネ工業)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷掘込仕様のコンセントプレートです。 厚み1.5mmと薄く、取付面にスッキリと収まります。 フランジがある仕様のため、取付時に木口面が隠れます。
コンセントプレート DMFH1-EA-SL
LAMP(スガツネ工業)¥519~税込¥571~1個当日出荷から3日以内出荷シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 ABS樹脂は難燃グレード(UL94 V-0適合)を使用しています。
コンセントプレート
LAMP(スガツネ工業)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷余分な装飾を削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。ぎらつきを抑えた仕上は、幅広い空間にマッチします。ステンレス鋼製(ホワイトは鋼製)のコンセントプレートです。4口、5口タイプが新しく加わりました。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具RoHS指令(10物質対応)対応
DMF-ES型・DMFH-EA型・DMF-EP型用プレート取付枠 DMF1-B
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をコンセントプレートDMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。質量(g)500
コンセントプレート DMFH-EA型
LAMP(スガツネ工業)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷掘込仕様のコンセントプレートです。 厚み1.5 mmと薄く、取付面にすっきりと収まります。 4口タイプです。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具質量(g)21口数4口




埋込コンセント
LAMP(スガツネ工業)¥339~税込¥373~1個当日出荷コンセントカバー・プレートに取り付けできる埋込コンセントです。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品ケーブルクリップ(2ヶ)十字穴付なべタッピンねじ 4×12 (2本)十字穴付皿タッピンねじ 4×16(DML型…2本、DMS型…4本)※板金取付の場合は、別途M4皿小ねじ、ナット、平座金をご用意ください。仕様使用温度:-10 ℃~+40 ℃
シングルコンセント (PW色)
神保電器¥209税込¥2301個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
フルカラー新金属プレート 標準プレート
Panasonic(パナソニック)(33件のレビュー)¥659~税込¥725~1個ほか当日出荷から4日以内出荷材質耐食アルミニウム合金取付プラマイ両用ねじ採用表面処理フルコート加工プレート標準プレート(取付枠なし)
コンセントカバー DMC1WK型
LAMP(スガツネ工業)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷抗ウイルス加工・殺菌加工のコンセントカバーです。 コンセントカバーDMC1W型 樹脂タイプのスライドカバーに、抗ウイルス加工・抗菌加工コーティングを施しています。 コーティング剤はSIAAの基準を抗ウイルス加工・抗菌加工ともにクリアしています。 表面を洗浄液で拭いてもコーティングは剥がれません。(洗浄液の種類は対応洗浄液の表をご確認ください。) DMC1W型 樹脂タイプ以外のコンセントカバー・プレートでも抗ウイルス加工・抗菌加工タイプをご用意できます(最低ロット100ヶ)。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16(ステンレス鋼)、専用ブラケット仕様開時保持材質PBT樹脂質量(g)30使用温度範囲(℃)-10~+40口数1口2連寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)24.1×1.5×2.6
コンセントカバー
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から4日以内出荷金属カバータイプが新しく加わりました。水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが樹脂タイプは7 mm、金属カバータイプは7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質PBT樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製コンセントプレート DMF-EP型
LAMP(スガツネ工業)¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 4口タイプです。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具仕様DMF-EP型材質ポリカーボネイト(PC)+ABS樹脂口数4口
フルカラー埋込ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷トラスコ品番763-2223形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P、15A、125V定格電流(A)15
シングルコンセント (SB色)
神保電器(1件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15



ダブルコンセント 金属枠
神保電器(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
フルカラー新金属プレート2型 標準プレート
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から6日以内出荷用途標準プレート材質耐食アルミニウム合金表面処理フルコート加工プレート標準プレート(取付枠なし)
シングルコンセント (SG色)
神保電器(1件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら