カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(66)
- メカニカル部品(64)
- 建築金物(56)
- パソコン/周辺機器(49)
- バイク純正部品(45)
- オフィス家具(37)
- 切削工具(31)
- 制御機器(21)
- 建材・エクステリア(16)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 清掃用品(7)
- 卓上消耗品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 介護用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 物流用品(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 家電(2)
- 学童・教育用品(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- DiodesZetex(10)
- DNライティング(4)
- GIKEN(川口技研)(6)
- SMC(6)
- THK(63)
- イトーキ(7)
- イメージニクス(24)
- オカムラ(岡村製作所)(20)
- サンドビック(7)
- タンガロイ(18)
- ダイマツ(14)
- トーワ[マット](8)
- ビット・トレード・ワン(4)
- ホンダ(45)
- メディアカバーマーケット(8)
- レイ・アウト(7)
- 北陽電機(5)
- 宇佐美工業(47)
- 明和グラビア(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「dmg」の検索結果

ダクタイル製キャスター 固定(DMG-W)金具付/標準型
岡本工機(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷から8日以内出荷ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
DMG森精機製機械用回転工具ホルダ
サンドビック¥749,800~税込¥824,780~1個14日以内出荷全長(mm)70全高(mm)75勝手N有効径(Φmm)22機能幅(mm)67接続径(Φmm)42
液晶保護フィルム AYA NEO AYANEO Pocket DMG 3.92インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種AYA NEO AYANEO Pocket DMG取付方式シリコン吸着解像度1240×1080対応インチサイズ3.92インチ特性ブルーライトカット反射防止
ドアストッパー マグネット式・超強力タイプ
TRUSCO(18件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ネオジム磁石&特殊パワーゴムキャップでガッチリ固定します。 補助板により木やアルミのドアにも固定できます。 両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。付属品補助板トラスコ品番356-5246種別マグネット式、補助板付材質ステンレス、合成ゴム、スチール、ネオジウム(磁石)幅(mm)40色黒高さ(mm)260.5質量(g)216タイプ足操作タイプ
ニューデラック マグネットランナー
TOSO(1件のレビュー)¥489税込¥5381組当日出荷ニューデラック用部品です。用途一般的なカーテンレールとして。仕様ニューデラック用部品トラスコ品番836-0195材質ポリエチレン長さ(mm)37+37幅(mm)14高さ(mm)31質量(g)1.8品名マグネットランナー2018年トラスコ掲載ページ10 0756
LED電球 ビーム形
ELPA(2件のレビュー)¥3,133税込¥3,4461個当日出荷屋外でも使える「防水設計」※ 商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。 お庭などの照明としても最適です。質量(g)127口金E26外径×全長(mm)121×135交流電圧(V)100・50/60Hz共用定格消費電力(W)14保護等級IP65(※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時)定格入力電流(A)0.23LED寿命(時間)設計:40000ビーム角度(°)30電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ダイクロイックミラー
Kenko(ケンコートキナー)¥17,980税込¥19,7781枚当日出荷可視光のBGR成分を取り出すためのミラーで、青色を反射して緑と赤を透過するミラー(DM-B)と緑色を反射して青と赤を透過するミラー(DM-G)と 赤色を反射して、青と緑を透過するミラー(DM-R)の3種類があり、45°にセットして使用するよう設計されております。用途液晶プロジェクター、画像関連機器など厚さ(mm)2寸法(mm)50×50角度(°)入射:45
電力量計取付板中形
日動電工¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷隠蔽配線ができる中サイズの取付板です。 22mm2ケーブルでも隠蔽引き出しが可能です。 仮設用にSUSバンド取付穴があります。(バンドの幅は10mmをご使用ください) 上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。 自己消火性樹脂を使用しています。付属品木ねじ4.5×25(4本)、なべタッピン4.0×35(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)材質硬質塩化ビニル種類1個用適合範囲30A~120A
磁気スイッチ付LEDモジュール
ビット・トレード・ワン¥499~税込¥549~1個当日出荷から7日以内出荷工作やプラモデルに組み込みやすい、超コンパクトサイズの磁気スイッチ付LEDマイクロモジュールです。 直径約11mm、高さ約5mmの極小サイズにLED、スイッチと電池ケースが一体となった扱いやすいモジュールです。 磁気スイッチ搭載なので、磁石を近づけることでLEDのオン/オフ切り替えが可能です。 ケースや筐体、部品の外側から内側のLEDモジュールを直接触れずに点灯させることが出来ます。 空いたスペースや磁石を近づけやすい部分にモジュールを組み込み、光ファイバーで導光することで様々なライティングが可能になります。 電源にはコンパクトなCR927 3vボタン電池を使用し、電池交換も可能です。 カラフルな9色展開、各色単品と3個セットをご用意しています。寸法(mm)11×11×5(突起物除く)電源CR927 3vボタン電池(別売り)消費電力(mA)約10保証期間6か月LED寿命(時間)およそ3万
フードカバー
日動電工¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷電力量計取付板に使用するフードカバーです。 フードカバーは、施工後ワンタッチで取付けができます。 自己消火性樹脂を使用しています。
ACプロペラファン MRSシリーズ セット品
オリエンタルモーター¥39,980~税込¥43,978~1セット当日出荷から15日以内出荷形状角形タイプセット品種類ACプロペラファンシリーズMRS材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵特性大風量/可変速
ネオジウムドアストッパー
光(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷強力ネオジム磁石で固定力が強いです。種別マグネット式材質鉄、ステンレス、NBR、磁石質量(g)185タイプ足操作タイプ
マグネットスタンド フレキシブルアーム
はくでん¥6,498税込¥7,1481個当日出荷角度が自在に調整できるフレキシブルアーム、マグネット式のスタンドのため、マイクロメータやインジケータを様々な場所に設置できます。用途マイクロメータ・テストインジケーターの設置質量(kg)1.25吸着力(N)578寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド:50×62×55機能マグネット磁気オンオフアーム長さ(cm)30
ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型
岡本工機(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷から77日以内出荷ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
磁気スイッチ付LEDモジュール リード線付き
ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷から7日以内出荷工作やプラモデルに組み込みやすい、超コンパクトサイズの磁気スイッチ付LEDマイクロモジュールです。 極細0.3mmリード線によりLEDを引き出し、配置の自由度が大幅に向上しました。 リード線が極細のため、1/144などの小スケールモデルの頭部などにも手軽に組み込み可能です。 直接の接触なしで各所の点灯ギミックを作動できるため、ポージング等への影響を最小限に抑えることが可能です。 薄いプラスチックやアクリル等の外から磁石を近づけてもスイッチングが可能です。 余裕のあるスペースにスイッチ部分を仕込み、狭所へリード線の先のLEDのみを配置するなど、より細やかな設置に対応できます。 磁気スイッチ搭載なので、磁石を近づけることでLEDのオン/オフ切り替えが可能です。 ケースや筐体、部品の外側から内側のLEDモジュールを直接触れずに点灯させることが出来ます。 空いたスペースや磁石を近づけやすい部分にモジュールを組み込み、光ファイバーで導光することで様々なライティングが可能になります。 電源にはコンパクトなCR927 3Vボタン電池を使用し、電池交換も可能です。 カラフルな6色展開、各色単品と3個セットをご用意しています。寸法(mm)11×11×5(突起物除く)電源CR927 3Vボタン電池(別売り)長さ(cm)(リード線)約20消費電力(mA)約10保証期間6か月LED寿命(時間)およそ3万リード線径(Φmm)0.3
アンティークキャップDX (8入)ブリスターパック
ダンドリビス¥619税込¥6811パック(8個)当日出荷表面にマーブル模様が描かれているビスキャップです。屋内専用です。アンティーク調の家具や小物類のアクセントにおすすめです。屋内専用でご使用ください。材質本体:亜鉛ダイキャスト+樹脂厚さ(mm)かさ部:約3高さ(mm)差込部:約5梱包内容パック入差込穴径(mm)約10径(mm)かさ部:約18
ステンレス製 U型フード付ガラリ(ダンパー付)
宇佐美工業(7件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から6日以内出荷自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。材質(本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72厚さ(mm)(本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3種類U型フード付ガラリメッシュ(金網)12MRoHS指令(10物質対応)対応
光データ伝送装置
北陽電機¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷から59日以内出荷ログ機能付き。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。ロギング機能でトラブル時にデータを読み出し確認できます。保護構造IP64(IEC規格)接続コード引き出し式(0.2mm2 22芯シールド線2m長)検定規格パリティチェック電源電圧(V)DC10~30(使用電圧範囲)消費電流(mA)100以下照度(Lx)許容周囲:4000以下(白熱ランプ)周囲湿度(%RH)85以下許容周囲温度(℃)-10~+50耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向 各2時間伝送方法半二重双方向伝送耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 各10回伝送容量入力8BIT/出力8BIT伝送時間(ms)40変調方式パルス変調








![プルスタッド [CAT40 DMGモリセイキ Φ7] MSTコーポレーション](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)





























![18-8ミッフィーおともだち カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29139898-220225-02.jpg)