カテゴリ

  • オフィス家具(177)
  • FA担当者のオススメ新商品(66)
  • メカニカル部品(64)
  • 建築金物(56)
  • バイク純正部品(45)
  • パソコン/周辺機器(45)
  • 切削工具(31)
  • 制御機器(22)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 清掃用品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 介護用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dmg」の検索結果

関連キーワード
515件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DMG-01シリーズ手動切替弁 油研工業DMG-01シリーズ手動切替弁油研工業
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
スプールの位置切換えを手動にて行い、油の流れ方向を切換える弁です。
呼び1最高使用圧力(MPa)25仕様(取付面)ISO4401-AB-03-4-A-80に準拠質量(kg)1.8位置数3接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)35許容面圧(MPa)(タンク側)14スプールばね形式ノースプリングデテントバルブ種類方向制御弁
DMG森精機用回転工具ホルダ サンドビックDMG森精機用回転工具ホルダサンドビック
489,800税込538,780
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
DMG森精機製機械用回転工具ホルダ サンドビックDMG森精機製機械用回転工具ホルダサンドビック
439,800税込483,780
1個ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
ダクタイル製キャスター 固定(DMG-W)金具付/標準型 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(DMG-W)金具付/標準型岡本工機(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プルスタッド [CAT40 DMGモリセイキ Φ7] MSTコーポレーションプルスタッド [CAT40 DMGモリセイキ Φ7]MSTコーポレーション
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
プルスタッド [DIN40 DMGモリセイキ Φ7] MSTコーポレーションプルスタッド [DIN40 DMGモリセイキ Φ7]MSTコーポレーション
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
プルスタッド [BT50 DMGモリセイキ Φ6] MSTコーポレーションプルスタッド [BT50 DMGモリセイキ Φ6]MSTコーポレーション
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
DMG森精機製作所用タレットインターフェース ブレードアダプタ サンドビックDMG森精機製作所用タレットインターフェース ブレードアダプタサンドビック
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
手動クランプホルダ DMG森精機製作所用 サンドビック手動クランプホルダ DMG森精機製作所用サンドビック
169,800税込186,780
1個ほか
翌々日出荷から60日以内出荷
DMG森精機製機械用回転工具ホルダ SANDVIKDMG森精機製機械用回転工具ホルダSANDVIK
699,800税込769,780
1個
14日以内出荷
全長(mm)70全高(mm)75勝手N有効径(Φmm)22機能幅(mm)67接続径(Φmm)42
DMG森精機タレットインターフェース ブレードアダプタ SANDVIKDMG森精機タレットインターフェース ブレードアダプタSANDVIK
389,800税込428,780
1個
14日以内出荷
全長(mm)77全高(mm)78機能幅(mm)65接続径(Φmm)42
液晶保護フィルム AYA NEO AYANEO Pocket DMG 3.92インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム AYA NEO AYANEO Pocket DMG 3.92インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
799税込879
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種AYA NEO AYANEO Pocket DMG取付方式シリコン吸着解像度1240×1080対応インチサイズ3.92インチ特性ブルーライトカット反射防止
DMG森精機製機械用手動クランピングユニット SANDVIKDMG森精機製機械用手動クランピングユニットSANDVIK
229,800税込252,780
1個
14日以内出荷
有効径(Φmm)22接続径(Φmm)42
ドアストッパー  マグネット式・超強力タイプ TRUSCOドアストッパー マグネット式・超強力タイプTRUSCO(18件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ネオジム磁石&特殊パワーゴムキャップでガッチリ固定します。 補助板により木やアルミのドアにも固定できます。 両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
タイプ足操作タイプ種別マグネット式、補助板付付属品補助板トラスコ品番356-5246材質ステンレス、合成ゴム、スチール、ネオジウム(磁石)幅(mm)40高さ(mm)260.5質量(g)216
ニューデラック マグネットランナー TOSOニューデラック マグネットランナーTOSO(1件のレビュー)
489税込538
1組
当日出荷
ニューデラック用部品です。
用途一般的なカーテンレールとして。仕様ニューデラック用部品トラスコ品番836-0195材質ポリエチレン長さ(mm)37+37幅(mm)14高さ(mm)31質量(g)1.8品名マグネットランナー2018年トラスコ掲載ページ10 0756
LED電球 ビーム形 ELPALED電球 ビーム形ELPA(2件のレビュー)
3,133税込3,446
1個
当日出荷
屋外でも使える「防水設計」※ 商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。 お庭などの照明としても最適です。
質量(g)127口金E26外径×全長(mm)121×135交流電圧(V)100・50/60Hz共用定格消費電力(W)14保護等級IP65(※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時)定格入力電流(A)0.23LED寿命(時間)設計:40000ビーム角度(°)30電球の種類LED
電力量計取付板中形 日動電工電力量計取付板中形日動電工
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
隠蔽配線ができる中サイズの取付板です。 22mm2ケーブルでも隠蔽引き出しが可能です。 仮設用にSUSバンド取付穴があります。(バンドの幅は10mmをご使用ください) 上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。 自己消火性樹脂を使用しています。
付属品木ねじ4.5×25(4本)、なべタッピン4.0×35(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)材質硬質塩化ビニル種類1個用適合範囲30A~120A
引戸錠Ctype(表示錠) GIKEN(川口技研)引戸錠Ctype(表示錠)GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質亜鉛合金種類引手錠(表示錠)適合扉厚(mm)28~36
引戸錠Btype(シリンダー錠) GIKEN(川口技研)引戸錠Btype(シリンダー錠)GIKEN(川口技研)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質亜鉛合金種類引手錠(シリンダー錠)適合扉厚(mm)28~36
引戸錠Btype(表示錠) GIKEN(川口技研)引戸錠Btype(表示錠)GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質亜鉛合金種類引手錠(表示錠)適合扉厚(mm)28~36
引戸錠Ctype(シリンダー錠) GIKEN(川口技研)引戸錠Ctype(シリンダー錠)GIKEN(川口技研)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質亜鉛合金種類引手錠(シリンダー錠)適合扉厚(mm)28~36
フードカバー 日動電工フードカバー日動電工
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
電力量計取付板に使用するフードカバーです。 フードカバーは、施工後ワンタッチで取付けができます。 自己消火性樹脂を使用しています。
エコパテ 酒井医療エコパテ酒井医療(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から5日以内出荷
スタンダードなパテ。 使用頻度の高いご施設には割安な2.3kg入をお勧めします。
LED電球 ビーム形 ELPALED電球 ビーム形ELPA
2,898税込3,188
1台
当日出荷から3日以内出荷
口金E26電源電圧(V)交流100(50/60Hz)電球形状ビーム球電球の種類LED
ネオジウムドアストッパー 光ネオジウムドアストッパー(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
強力ネオジム磁石で固定力が強いです。
タイプ足操作タイプ種別マグネット式材質鉄、ステンレス、NBR、磁石質量(g)185
ミニ物置 ダイケンミニ物置ダイケン(7件のレビュー)
75,900税込83,490
1台
5日以内出荷
サビに強い粉体塗装組み立てが簡単(ビスが1種類)ベアリング入り戸車でスムーズに開閉
扉形式引き戸
磁気スイッチ付LEDモジュール ビット・トレード・ワン磁気スイッチ付LEDモジュールビット・トレード・ワン
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
工作やプラモデルに組み込みやすい、超コンパクトサイズの磁気スイッチ付LEDマイクロモジュールです。 直径約11mm、高さ約5mmの極小サイズにLED、スイッチと電池ケースが一体となった扱いやすいモジュールです。 磁気スイッチ搭載なので、磁石を近づけることでLEDのオン/オフ切り替えが可能です。 ケースや筐体、部品の外側から内側のLEDモジュールを直接触れずに点灯させることが出来ます。 空いたスペースや磁石を近づけやすい部分にモジュールを組み込み、光ファイバーで導光することで様々なライティングが可能になります。 電源にはコンパクトなCR927 3vボタン電池を使用し、電池交換も可能です。 カラフルな9色展開、各色単品と3個セットをご用意しています。
寸法(mm)11×11×5(突起物除く)電源CR927 3vボタン電池(別売り)消費電力(mA)約10保証期間6か月LED寿命(時間)およそ3万
ACプロペラファン MRSシリーズ セット品 オリエンタルモーターACプロペラファン MRSシリーズ セット品オリエンタルモーター
39,980税込43,978
1セット
当日出荷から15日以内出荷
形状角形タイプセット品種類ACプロペラファンシリーズMRS材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵特性大風量/可変速
光データ伝送装置 パラレルタイブ 北陽電機光データ伝送装置 パラレルタイブ北陽電機
28,980税込31,878
1個
当日出荷から92日以内出荷
ステンレス製 U型フード付ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ(ダンパー付)宇佐美工業(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。
種類U型フード付ガラリ材質(本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72厚さ(mm)(本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3メッシュ(金網)12MRoHS指令(10物質対応)対応
引戸錠Ctype(内締錠) GIKEN(川口技研)引戸錠Ctype(内締錠)GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質亜鉛合金種類引手錠(内締錠)適合扉厚(mm)28~36
ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型 岡本工機ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型岡本工機(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から77日以内出荷
ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
引戸錠Btype(内締錠) GIKEN(川口技研)引戸錠Btype(内締錠)GIKEN(川口技研)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
材質亜鉛合金種類引手錠(内締錠)適合扉厚(mm)28~36
磁気スイッチ付LEDモジュール リード線付き ビット・トレード・ワン磁気スイッチ付LEDモジュール リード線付きビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から6日以内出荷
工作やプラモデルに組み込みやすい、超コンパクトサイズの磁気スイッチ付LEDマイクロモジュールです。 極細0.3mmリード線によりLEDを引き出し、配置の自由度が大幅に向上しました。 リード線が極細のため、1/144などの小スケールモデルの頭部などにも手軽に組み込み可能です。 直接の接触なしで各所の点灯ギミックを作動できるため、ポージング等への影響を最小限に抑えることが可能です。 薄いプラスチックやアクリル等の外から磁石を近づけてもスイッチングが可能です。 余裕のあるスペースにスイッチ部分を仕込み、狭所へリード線の先のLEDのみを配置するなど、より細やかな設置に対応できます。 磁気スイッチ搭載なので、磁石を近づけることでLEDのオン/オフ切り替えが可能です。 ケースや筐体、部品の外側から内側のLEDモジュールを直接触れずに点灯させることが出来ます。 空いたスペースや磁石を近づけやすい部分にモジュールを組み込み、光ファイバーで導光することで様々なライティングが可能になります。 電源にはコンパクトなCR927 3Vボタン電池を使用し、電池交換も可能です。 カラフルな6色展開、各色単品と3個セットをご用意しています。
寸法(mm)11×11×5(突起物除く)電源CR927 3Vボタン電池(別売り)長さ(cm)(リード線)約20消費電力(mA)約10保証期間6か月LED寿命(時間)およそ3万リード線径(Φmm)0.3
耐油ダイヤマットGH 92cm×10m 緑 トーワ[マット]耐油ダイヤマットGH 92cm×10m 緑トーワ[マット](1件のレビュー)
69,980税込76,978
1巻
当日出荷
深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。高い耐水性、耐久性を高めたことにより、特に油汚れの激しい製造工程などにもおすすめします。ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET040138)薄くても適度な弾力で、下肢疲労・底冷えを、軽減します。
用途作業現場・ピットなど、油・液体のある往来の多い通路。傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所。材質塩化ビニール(PVC)(特殊耐油配合)仕様ロールタイプトラスコ品番324-9492幅(mm)920厚さ(mm)3質量(kg)18長さ(m)10
B7019シリーズ FRユニット CKDB7019シリーズ FRユニットCKD
6,963税込7,659
1個
当日出荷から30日以内出荷
ドーナツ型バランスボール エレコムヘルスケアドーナツ型バランスボールエレコムヘルスケア(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
座るだけの簡単体幹トレーニング!安全設計の耐荷重120kg&アンチバースト仕様。 安定した座り心地とコンパクトなサイズでインテリアにも馴染むドーナツ型バランスボールです。
セット内容ドーナツ型バランスボール、ハンドポンプ、スペア栓材質バランスボール:PVC、PP/ハンドポンプ:PP、合成ゴム耐荷重(kg)120
洗える ひんやり 抱き枕 YAMAZEN(山善)洗える ひんやり 抱き枕YAMAZEN(山善)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
カバーは洗濯機で洗濯可能、本体は手洗い可能抱き枕、クッション、横向き寝など、いろいろな姿勢でご利用可能特徴的なS型形状と、先細りしたデザインで、抱きやすいフォルム独自の構造で接触冷感性と持続性を実現した新しい素材を使用したカバー本体には滑りの良い中袋も付いているので、カバーの着脱もラクラク【お手入れ】・本体は手洗い可能です。洗濯後は水を多く含むため干すのが大変ですが、形を整えて干して下さい。・カバーは洗濯ネットに入れて、弱水流にて単独で洗ってください。・本商品には、無蛍光洗剤をお使いください。・タンブル(乾燥機)乾燥はお避けください。・洗濯後は放置せず、すぐ形を整えて干してください。
用途まくら、クッションとして。ひんやり 接触冷感 Q-MAX0.55 クッション 大きい まくら 枕 抗菌 防臭 クール寝具 抗菌防臭抱き枕 冷感抱き枕 冷感材質側地:ナイロン100%、詰め物:ポリエステル100%、中袋:ポリエステル100%
耐油ダイヤマットGH 92cm×10m 黒 トーワ[マット]耐油ダイヤマットGH 92cm×10m 黒トーワ[マット]
69,980税込76,978
1巻
当日出荷
深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。高い耐水性、耐久性を高めたことにより、特に油汚れの激しい製造工程などにもおすすめします。ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET040138)薄くても適度な弾力で、下肢疲労・底冷えを、軽減します。
用途作業現場・ピットなど、油・液体のある往来の多い通路。傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所。材質塩化ビニール(PVC)(特殊耐油配合)仕様ロールタイプトラスコ品番324-9484幅(mm)920厚さ(mm)3質量(kg)18長さ(m)10
関連キーワード
...