カテゴリ
- 測定用品(11)
- 制御機器(7)
- 安全標識(3)
- 塗料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 共立電気計器(4)
- RS PRO(4)
- SIBA(3)
- 三和電気計器(2)
- フルーク(FLUKE)(2)
- testo(テストー)(2)
- オーム電機(1)
- サトーパーツ(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- 富士電機(1)
- 富士元工業(1)
- 日本曹達(日本ソーダ)(1)
エコロジープロダクト
「dmi fuse」の検索結果

ヒューズ(500mA/600V)
共立電気計器(2件のレビュー)¥859税込¥9451セット(3個)当日出荷トラスコ品番838-1928寸法(mm)Φ6.3×32定格F500mA/600V定格電圧(V)600定格電流(mA)F 500RoHS指令(10物質対応)対応
筒型ヒューズ (定格11A/1000V、FAST)
フルーク(FLUKE)¥999税込¥1,0991本当日出荷Fast Acting DMM Fuse定格電圧(V)AC1000定格電流(A)11寸法(Φ×mm)10×38RoHS指令(10物質対応)対応
SIBA (シバ) セラミック管ヒューズ
SIBA¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から7日以内出荷最大300kAの高定格遮断容量。パワー半導体保護: IEC 60269-1/-4準拠。ストライカーピン内蔵。クラス: IEC 60269-4/DIN VDE 0636-40準拠材質(本体)セラミックタイプwithout Striker種類セラミック管ヒューズシリーズURZ
ラッカーシンナー 洗浄用
(16件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1缶(4L)ほか当日出荷再生材を使用していますので、経済的です。用途洗浄専用のラッカーシンナー成分トルエン、酢酸エチル、メチルエチルケトン、イソプロピルアルコール、メタノール、アセトン、酢酸nn‐プロピル、酢酸n ブチル、エチルベンゼン、キシレン、エタノール、メチルイソブチルケトン、1-ブタノール、n-ヘキサン、プロピレングリコールモノメチルエーテル、酢酸イソブチル、イソブタノール、メチルシクロヘキサン、酢酸メチル、軽質芳香族系石油ソルベントナフサ、2-ブトキシエタノール主な用途洗浄用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
SIBA (シバ) 管ヒューズ
SIBA¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷質量(kg)5.5/100容量(高ラプチャー容量)あり材質(本体)セラミックタイプwithout Striker種類セラミック管ヒューズシリーズURZ定格電圧(V)690AC定格遮断容量(kA)200サイズ(mm)Φ22×58クラスgRRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gR溶断速度FF
SIBA (シバ) 太陽電池用ヒューズ PVシリーズ215シリーズ
SIBA¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から7日以内出荷仕様太陽電池ヒューズ. 太陽電池高性能ヒューズは、太陽電池システムの保護を目的として特別に設計されています。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)1000DC遮断電流(A)30000(@1000VDC)サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gPV溶断速度FF
B種 普通溶断型 ヒューズ管 F-7170
サトーパーツ(8件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷適合F-8、F-11、F-730、F-730-FC1、F-7140種別B種 普通溶断型種類管型ヒューズ規格PSEマーク品(電気用品安全法)定格電圧(V)AC250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)寸法(Φ×mm)15×50遮断電流(A)2500リード線無サイズ(mm)Φ15×50RoHS指令(10物質対応)対応
筒型ヒューズ (定格0.44A/1000V、FAST)
フルーク(FLUKE)¥999税込¥1,0991本当日出荷Fast Acting DMM Fuse定格電圧(V)AC1000定格電流(A)0.44寸法(Φ×mm)10×35RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズセット(5個) 630mA/1000V
testo(テストー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷デジタルマルチメーター testo 760-3のスペア用長さ(mm)32色銀質量(g)12直径(mm)6
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、BSI、EN60127/V、IEC127-2/V. 50CTシリーズヒューズ. 高遮断容量、サイズ5 x 20 mmの時間遅延型ヒューズです。 本体はセラミック製、端部はニッケルめっき黄銅製です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.5遮断電流(A)1500リード線無サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
フセキワイドフロアブル
日本曹達(日本ソーダ)¥9,798税込¥10,7781本(500mL)6日以内出荷既存薬剤の耐性菌*にも有効な新規作用機作のピリダクロメチルと、耐性菌リスクが低いイミノクタジンアルべシル酸塩との混合剤です。(*Qoi剤、DMI剤、SDHI剤などで確認。)トマトの葉かび病やすすかび病、なすのすすかび病などにも優れた効果を示します。天敵・有用昆虫に対して影響が少ない薬剤です。用途殺菌剤。成分イミノクタジンアルべシル酸塩/ピリダクロメチル容量(mL)500有効成分イミノクタジンアルべシル酸塩、ピリダクロメチル毒性普通物性状類白色水和性粘稠懸濁液体農林水産省登録第(号)第24936
RS PRO 禁止標識「不正なアクセスを防止」 ビニール製 白
RS PRO¥949税込¥1,0441個7日以内出荷テキスト言語 = 英語。ラベル内容 = No Admittance Authorised Personnel Only。記号の説明 = 不正なアクセスを防止。材質 = ビニール。自己粘着性 = あり。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。色 = 白。内容量 = 1。高さ = 148 mm。幅 = 210mm。標識又はラベル = ラベル。。ISO7010. 入場禁止標識. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン SAV = 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 禁止標識「不正なアクセスを防止」 PP硬質プラスチック製 黒/赤/白
RS PRO¥949税込¥1,0441個7日以内出荷テキスト言語 = 英語。ラベル内容 = No Admittance Authorised Personnel Only。記号の説明 = 不正なアクセスを防止。材質 = PP硬質プラスチック。自己粘着性 = なし。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。色 = 黒/赤/白。内容量 = 1。高さ = 210 mm。幅 = 148mm。標識又はラベル = サイン。。RS PRO 13RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 禁止標識「不正なアクセスを防止」 PP硬質プラスチック製 黒/赤/白
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷テキスト言語 = 英語。ラベル内容 = No Admittance Authorised Personnel Only。記号の説明 = 不正なアクセスを防止。材質 = PP硬質プラスチック。自己粘着性 = なし。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。色 = 黒/赤/白。内容量 = 1。高さ = 420 mm。幅 = 297mm。標識又はラベル = サイン。。ISO7010. 入場禁止標識. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン SAV = 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能RoHS指令(10物質対応)対応