カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「dmp-16」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電ドルミニポンプ TRUSCO

    電ドルミニポンプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    電気ドリルに取り付けて使用する耐食耐油性のポンプです。 ドリルドライバ・ドリルチャックにワンタッチ取付でき、滑らず空回りしません。
    用途水、汚水などの移送や給・排水に。トラスコ品番207-4357セット内容ホースバンド2個(ホース外径20mm用)幅(mm)100材質/仕上本体:プラスチック、ロータ:耐油性ニトリルゴム高さ(mm)55質量(g)160奥行(mm)80.5全揚程(m)12軸の形状【チャック取付軸】対辺6.35mm(六角軸)取扱液水、汚水適合ホース内径(Φmm)15揚水量(L/min)10~12(1600min^-1の場合)アズワン品番64-8489-16使用水温(℃)5~50
  • パックパーツボックスミニ JEFCOM(ジェフコム)

    パックパーツボックスミニ

    JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷
    ミニサイズのパックチェンジシステム 透明フタ + 透明中箱 で収納物が一目でわかる フタが透明なので、収納状態がよく見え、入れ替え補充が一目でわかる フタ付中箱(ユニパックミニ)でフタをしたまま収納保管できる 現場、用途に応じてパックだけ入れ替え使用できる 中箱が本体ケース底に確実に固定され、ずれたり動いたりしない 美しい透明フタのプラスチックケース
    材質ポリプロピレンブラック/クリア
  • 速結コネクタ PF管用 Panasonic(パナソニック)

    速結コネクタ PF管用

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    差込むだけの一発速結&簡単解除です。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
  • Eパイプアダプタ PF管用 Panasonic(パナソニック)

    Eパイプアダプタ PF管用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
  • 速結カップリング PF管用 Panasonic(パナソニック)

    速結カップリング PF管用

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    PF管相互の接続に使用します。接続状態を示す黒のライン付。
  • 径違ニップル Panasonic(パナソニック)

    径違ニップル

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    呼び14・16のCD管・PF管と呼び16のVEとを接続するときに使用します。
    呼び16-22おねじ外径(mm)26.5
  • DPCP専用取付ベース DMPシリーズ タカチ電機工業

    DPCP専用取付ベース DMPシリーズ

    タカチ電機工業
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様●t:1.5材質アルミ板 A1100P表面処理シルバーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 速結アングルコネクタ PF管用 Panasonic(パナソニック)

    速結アングルコネクタ PF管用

    Panasonic(パナソニック)
    229税込252
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。
  • パナフレキエース ブッシング Panasonic(パナソニック)

    パナフレキエース ブッシング

    Panasonic(パナソニック)
    49税込54
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    PF管へのほこりや異物の侵入を防ぐキャップとして使用します。 終端用のエンドキャップとしても使えます。
    仕様PF管用ウォームグレイ
  • VEパイプアダプタ Panasonic(パナソニック)

    VEパイプアダプタ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    179税込197
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途CD管またはPF管と市販のVE管との接続に使用します。
  • 片サドル Panasonic(パナソニック)

    片サドル

    Panasonic(パナソニック)
    74税込81
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    外周巻き付け式のサドルです。配管ズレ防止機構付。呼び28用を使って、呼び14、16の2本結束もできます。
  • ドリルヘッド DMP タンガロイ

    ドリルヘッド DMP

    タンガロイ
    20,980税込23,078
    1箱(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eパイプジョイントアダプタ Panasonic(パナソニック)

    Eパイプジョイントアダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    お手持ちの速結コネクタと組合わせて、ねじなし電線管Eとの接続に使用します。
  • コンビネーションアダプタ Panasonic(パナソニック)

    コンビネーションアダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    969税込1,066
    1袋(10個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    薄鋼電線管ねじと厚鋼電線管ねじとの接続に使用します。お手持ちの電線管および速結コネクタとのコンビネーションアダプタとを組合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
    適合CD管・PF管共用
  • パナフレキCD・PF共用付属品 ジョイントナット Panasonic(パナソニック)

    パナフレキCD・PF共用付属品 ジョイントナット

    Panasonic(パナソニック)
    44税込48
    1個
    5日以内出荷
    用途速結コネクタと組み合わせて使用し、CD管・PF管と厚鋼電線管またはCD管・PF管同士の接続に使用します。適合CD管・PF管共用種別パナフレキCD・PF共用付属品ウォームグレイ種類ジョイントナット寸法L(mm)24呼び16-16寸法D1(mm)25寸法D2(mm)31入数(個)1
  • 送り用エンド Panasonic(パナソニック)

    送り用エンド

    Panasonic(パナソニック)
    429税込472
    1個
    5日以内出荷
    送り配管で感知器などを取り付ける場合に使用します。
    付属品釘、防トロキャップ適合PF管用角度(°)(立上げ)20
  • エンドカバー PF管用 Panasonic(パナソニック)

    エンドカバー PF管用

    Panasonic(パナソニック)
    219税込241
    1個
    5日以内出荷
    二重天井などへの引きおろしに使用します。
  • 型枠用ブッシング PF管用 Panasonic(パナソニック)

    型枠用ブッシング PF管用

    Panasonic(パナソニック)
    209税込230
    1個
    5日以内出荷
    間仕切り壁への落し込みや、はり貫通の場合に使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管用呼び16・22のみ)が好評です。
    適合PF管用
  • CD-CD・PF-PFエンドカバー Panasonic(パナソニック)

    CD-CD・PF-PFエンドカバー

    Panasonic(パナソニック)
    519税込571
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    電話線などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管よび16・22のみ)が好評です。
    角度(°)(立上げ)20
  • エンドカバー45 Panasonic(パナソニック)

    エンドカバー45

    Panasonic(パナソニック)
    219税込241
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    エンドカバーのコンパクトタイプ。狭い所やはり側面の取り付けに使用します。エンドカバー45はコンクリート打設後取り外せます。
    寸法L(mm)95.4寸法W(mm)88.7
  • パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結コネクタ Panasonic(パナソニック)

    パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結コネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    249税込274
    1個
    4日以内出荷
    <パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。PF管を差し込むだけで一発速結、簡単解除できます。防塵キャップ付き。
    用途PF管とボックスの接続に使用します。適合PF管用種別パナフレキエース(環境調和型)用付属品グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4)種類速結コネクタ規格JIS C 8412入数(個)1
  • ころがしエンド(1本止め) PF管用 Panasonic(パナソニック)

    ころがしエンド(1本止め) PF管用

    Panasonic(パナソニック)
    229税込252
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ころがしエンド(1本止め)。ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。立上げ角度20°。釘、防トロキャップ付
    角度(°)(立上げ)20
  • パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結カップリング Panasonic(パナソニック)

    パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結カップリング

    Panasonic(パナソニック)
    219税込241
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    <パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。
    用途PF管相互の接続に使用します。適合PF管用種別パナフレキエース(環境調和型)用付属品グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4)種類速結カップリング規格JIS C 8412入数(個)1
  • 首振りエンドカバー PF管用 Panasonic(パナソニック)

    首振りエンドカバー PF管用

    Panasonic(パナソニック)
    219税込241
    1個
    5日以内出荷
    首振り型なので、鉄筋などの障害物を避けて自由に接続ができます。最上階の配管に適しています。
    適合PF管用角度(°)(立上げ)30~60