カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 切削工具(4)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「dmp16」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電ドルミニポンプ TRUSCO電ドルミニポンプTRUSCO(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
電気ドリルに取り付けて使用する耐食耐油性のポンプです。 ドリルドライバ・ドリルチャックにワンタッチ取付でき、滑らず空回りしません。
用途水、汚水などの移送や給・排水に。トラスコ品番207-4357セット内容ホースバンド2個(ホース外径20mm用)幅(mm)100材質/仕上本体:プラスチック、ロータ:耐油性ニトリルゴム高さ(mm)55質量(g)160奥行(mm)80.5全揚程(m)12軸の形状【チャック取付軸】対辺6.35mm(六角軸)取扱液水、汚水適合ホース内径(Φmm)15揚水量(L/min)10~12(1600min^-1の場合)アズワン品番64-8489-16使用水温(℃)5~50
パックパーツボックスミニ DENSAN(デンサン/ジェフコム)パックパーツボックスミニDENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷
ミニサイズのパックチェンジシステム 透明フタ + 透明中箱 で収納物が一目でわかる フタが透明なので、収納状態がよく見え、入れ替え補充が一目でわかる フタ付中箱(ユニパックミニ)でフタをしたまま収納保管できる 現場、用途に応じてパックだけ入れ替え使用できる 中箱が本体ケース底に確実に固定され、ずれたり動いたりしない 美しい透明フタのプラスチックケース
材質ポリプロピレンブラック/クリア
速結コネクタ PF管用 Panasonic(パナソニック)速結コネクタ PF管用Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
差込むだけの一発速結&簡単解除です。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
Eパイプアダプタ PF管用 Panasonic(パナソニック)Eパイプアダプタ PF管用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
速結カップリング PF管用 Panasonic(パナソニック)速結カップリング PF管用Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
PF管相互の接続に使用します。接続状態を示す黒のライン付。
径違ニップル Panasonic(パナソニック)径違ニップルPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
呼び14・16のCD管・PF管と呼び16のVEとを接続するときに使用します。
呼び16-22おねじ外径(mm)26.5
パナフレキエース ブッシング Panasonic(パナソニック)パナフレキエース ブッシングPanasonic(パナソニック)
49税込54
1個
当日出荷から4日以内出荷
PF管へのほこりや異物の侵入を防ぐキャップとして使用します。 終端用のエンドキャップとしても使えます。
仕様PF管用ウォームグレイ
DPCP専用取付ベース DMPシリーズ タカチ電機工業DPCP専用取付ベース DMPシリーズタカチ電機工業
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から6日以内出荷
仕様●t:1.5材質アルミ板 A1100P表面処理シルバーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
速結アングルコネクタ PF管用 Panasonic(パナソニック)速結アングルコネクタ PF管用Panasonic(パナソニック)
229税込252
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。
VEパイプアダプタ Panasonic(パナソニック)VEパイプアダプタPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途CD管またはPF管と市販のVE管との接続に使用します。
片サドル Panasonic(パナソニック)片サドルPanasonic(パナソニック)
74税込81
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
外周巻き付け式のサドルです。配管ズレ防止機構付。呼び28用を使って、呼び14、16の2本結束もできます。
パナフレキCD・PF共用付属品 ジョイントナット Panasonic(パナソニック)パナフレキCD・PF共用付属品 ジョイントナットPanasonic(パナソニック)
44税込48
1個
4日以内出荷
用途速結コネクタと組み合わせて使用し、CD管・PF管と厚鋼電線管またはCD管・PF管同士の接続に使用します。適合CD管・PF管共用種別パナフレキCD・PF共用付属品ウォームグレイ種類ジョイントナット寸法L(mm)24呼び16-16寸法D1(mm)25寸法D2(mm)31入数(個)1
ドリルヘッド DMP タンガロイドリルヘッド DMPタンガロイ
20,980税込23,078
1箱(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
Eパイプジョイントアダプタ Panasonic(パナソニック)EパイプジョイントアダプタPanasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1袋(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
お手持ちの速結コネクタと組合わせて、ねじなし電線管Eとの接続に使用します。
コンビネーションアダプタ Panasonic(パナソニック)コンビネーションアダプタPanasonic(パナソニック)
969税込1,066
1袋(10個)
5日以内出荷から6日以内出荷
薄鋼電線管ねじと厚鋼電線管ねじとの接続に使用します。お手持ちの電線管および速結コネクタとのコンビネーションアダプタとを組合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
適合CD管・PF管共用
パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結コネクタ Panasonic(パナソニック)パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結コネクタPanasonic(パナソニック)
249税込274
1個
3日以内出荷
<パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。PF管を差し込むだけで一発速結、簡単解除できます。防塵キャップ付き。
用途PF管とボックスの接続に使用します。適合PF管用種別パナフレキエース(環境調和型)用付属品グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4)種類速結コネクタ規格JIS C 8412入数(個)1
送り用エンド Panasonic(パナソニック)送り用エンドPanasonic(パナソニック)
429税込472
1個
5日以内出荷
送り配管で感知器などを取り付ける場合に使用します。
角度(°)(立上げ)20適合PF管用付属品釘、防トロキャップ
エンドカバー PF管用 Panasonic(パナソニック)エンドカバー PF管用Panasonic(パナソニック)
219税込241
1個
5日以内出荷
二重天井などへの引きおろしに使用します。
パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結カップリング Panasonic(パナソニック)パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結カップリングPanasonic(パナソニック)
219税込241
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
<パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。
用途PF管相互の接続に使用します。適合PF管用種別パナフレキエース(環境調和型)用付属品グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4)種類速結カップリング規格JIS C 8412入数(個)1
型枠用ブッシング PF管用 Panasonic(パナソニック)型枠用ブッシング PF管用Panasonic(パナソニック)
209税込230
1個
5日以内出荷
間仕切り壁への落し込みや、はり貫通の場合に使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管用呼び16・22のみ)が好評です。
適合PF管用
CD-CD・PF-PFエンドカバー Panasonic(パナソニック)CD-CD・PF-PFエンドカバーPanasonic(パナソニック)
519税込571
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
電話線などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管よび16・22のみ)が好評です。
角度(°)(立上げ)20
エンドカバー45 Panasonic(パナソニック)エンドカバー45Panasonic(パナソニック)
219税込241
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
エンドカバーのコンパクトタイプ。狭い所やはり側面の取り付けに使用します。エンドカバー45はコンクリート打設後取り外せます。
寸法W(mm)88.7寸法L(mm)95.4
ころがしエンド(1本止め) PF管用 Panasonic(パナソニック)ころがしエンド(1本止め) PF管用Panasonic(パナソニック)
229税込252
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ころがしエンド(1本止め)。ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。立上げ角度20°。釘、防トロキャップ付
角度(°)(立上げ)20
首振りエンドカバー PF管用 Panasonic(パナソニック)首振りエンドカバー PF管用Panasonic(パナソニック)
219税込241
1個
5日以内出荷
首振り型なので、鉄筋などの障害物を避けて自由に接続ができます。最上階の配管に適しています。
適合PF管用角度(°)(立上げ)30~60
ドリルヘッド  DMP タンガロイドリルヘッド DMPタンガロイ
20,980税込23,078
1個(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMP タンガロイヘッド交換式ドリル用ヘッド DMPタンガロイ
24,980税込27,478
1セット(2個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMP タンガロイヘッド交換式ドリル用ヘッド DMPタンガロイ
24,980税込27,478
1セット(2個)
5日以内出荷
材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応