カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dmp22a」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 速結アングルコネクタ PF管用 Panasonic(パナソニック)

    速結アングルコネクタ PF管用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。
  • パナフレキエース・パナフレキ付属品 速結アングルコネクタ Panasonic(パナソニック)

    パナフレキエース・パナフレキ付属品 速結アングルコネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥189税込¥208
    1個
    4日以内出荷
    首振り角度は30°です。防塵キャップ付き。
    用途鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。仕様首振り角度30°、防塵キャップ付適合PF管用種別パナフレキエース・パナフレキ付属品色クリームグレイ種類速結アングルコネクタ規格JIS C 8412寸法d(mm)21.5呼び22寸法D(mm)41おねじ外径(mm)26.5適合ノックアウト径(Φmm)27.1入数(個)1