カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(354)
- 自動車純正部品(77)
- 配管・水廻り設備部材(23)
- 制御機器(22)
- 切削工具(19)
- 科学研究・開発用品(12)
- 測定用品(10)
- 物流用品(7)
- バイク部品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 機構部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 建築金物(4)
- 建材・エクステリア(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 溶接用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 縫製用品(2)
- 空圧工具(2)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(339)
- MAZDA(マツダ)(77)
- MSTコーポレーション(11)
- 東洋バルヴ(10)
- 旭製作所(9)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(9)
- Festo(7)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(7)
- CKD(5)
- エスコ(4)
- ナンシン(4)
- スペーシア(4)
- RS PRO(4)
- アルファ・ラバル(4)
- TRACO POWER(3)
- アンデックス(3)
- AUTONICS(オートニクス)(3)
- Georg Fischer(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「dn-50」の検索結果

ロングノズルエアダスター
SK11(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ロングノズルなので奥まったところまで届きます。ノズルが長いので、粉塵等から離れたところから作業ができますので、安全に作業ができます。無段階流量調整バルブ内蔵なので、引き金の引き具合で簡単に空気流量が調整できます。ダイキャストボディよりも30%以上軽量なので、疲れにくく、作業効率もUPします。樹脂ボディなので、冬場でも冷たくなりにくいです。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質ハンドル部:樹脂ノズル:鉄最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)310取付ねじノズル:G1/8取付口空気取り入れ口:Rc1/4
補修用断熱セット エアコン配管用
オーム電機(1件のレビュー)¥588税込¥6471セット当日出荷エアコン配管用の断熱材と非粘着テープのセットセット内容Φ6mm断熱材(長さ50cm)×1本、Φ9mm断熱材(長さ50cm)×1本、非粘着テープ(長さ3m)×1本長さ(m)【非粘着テープ】3断熱材Φ6mm 50cm 耐熱温度120℃ / Φ9mm 50cm 耐熱温度120℃
双輪キャスター ねじ込み式
ナンシン(44件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷ネジ込み式双輪キャスター材質(車輪)ナイロン種別デザインキャスター形状自在車ストッパーなし適合スパナ注キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN50-110Z)
SMC¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)110クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN50-300Z)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1DN50~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個12日以内出荷・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DN50-25Z
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN50-200Z)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
デスクボールペン
パイロット¥999税込¥1,0991本当日出荷インク色黒インク油性商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7方式キャップ式全長(mm)187最大径(Φmm)14.3替芯BRFN-10F-B色数単色色(軸)ブラック線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
ナットドライバービット
ENGINEER(エンジニア)¥669税込¥7361個当日出荷から4日以内出荷奥まった場所のボルトやナットを回せるナットドライバービット。ボックス部が深く、ボルトが突き出ていても使用できます。
Ball Valve 546 Pro ABS/EPDM 2in.DN50
Georg Fischer¥94,980税込¥104,4781個7日以内出荷ロック式レバーを標準装備 取り付けと取り外しが簡単 ボールシール PTFE ステンレススチール製取り付けインサートを内蔵 Z 寸法、バルブ端部、ユニオンナットはタイプ 546 (第 1 世代)と互換 オプション: 位置フィードバックセンサ付きインターフェイスモジュール、が付属仕様●タイプ:2極●ボール材質:ステンレス鋼●アタッチメントタイプ:手動クランク付き●圧縮継手サイズ:2インチ●ボディ材質:ABS●パイプ外径:63mm●安全に使用:Food, 水●ハンドルタイプ:レバー●最大作働圧力psi:232psi●操作圧力:16バール●コード番号:192-0589アズワン品番65-8038-54
Ball Valve 546 Pro PVC-U/EPDM d63DN50
Georg Fischer¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷Georg Fischer ボールバルブタイプ、公称サイズ 50 mm、546 PVC、取り付けインサート付き、溶剤セメントソケットメートル系ステンレススチール製取り付けインサートを内蔵しています。ロック可能レバーを標準装備( DN10 - DN50 ) 取り付けと取り外しが簡単に行えるように設計されています ボールシールPTFE仕様●タイプ:2極●アタッチメントタイプ:手動クランク付き●圧縮継手サイズ:2インチ●コード番号:196-9689材質ボディ:ステンレス鋼アズワン品番65-7940-18バルブ種類ボールバルブ
EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から8日以内出荷スタブとレギュラの中間溝長で、小径でも直径4倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
六角軸鉄工ドリル
TRUSCO¥639税込¥7031本当日出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(mm)6.35
プレート式 双輪、ナイロン車
ナンシン(3件のレビュー)¥499税込¥5491個翌日出荷から7日以内出荷双輪デザインキャスター材質(車輪)ナイロン形状自在車ストッパーなし取付穴径P(Φmm)5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
差込式樹脂キャスターSDNー50W 白
スペーシア¥399税込¥4391個当日出荷軽くて錆に強いです。用途軽量物、水を使うものなどにトラスコ品番108-0893材質フレーム:AAS樹脂、車輪:ナイロン、軸;スチール車輪径(Φmm)52質量(g)120車輪幅(mm)48(ストッパーなし)取付高(mm)76耐荷重40daN
ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車)
TRUSCO¥639税込¥7031個当日出荷双輪キャスターならではの安定感と旋回性能に優れています。 RoHS2指令適合製品です。 小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。材質(車輪)ナイロン仕様ねじ込み式材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン色黒金具仕上三価クロムメッキ仕上げ本体厚さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(LED取付スペーサー) LDN-500シリーズ(Φ3・Φ5 2本足用黒色)
廣杉計器(1件のレビュー)¥799税込¥8791袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別LED取付カバー材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50-50Z1-}
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)50取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
エンコーダTRD-Nシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から16日以内出荷外形Φ50に堅牢なシャフトΦ8薄型35mm幅広い電源4.75~30V型薄型形インクリメンタル形シャフト径(Φmm)8耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)コード長さ(m)0.5出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下出力形態トーテムポール出力分類シリーズ:シャフト形電源電圧(V)DC4.75~30負荷電圧(V)DC35以下(電源)出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~70デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6ケーブルシールド耐油塩ビ許容リップル3%rms以下立ち上り/立ち下がり時間3μs以下シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85公称断面積(mm2)芯線:0.14(8芯)ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回位相確度90度許容スラスト荷重(N)軸:30許容ラジアル荷重(N)軸:50認定取得CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
CG Series(CG1DN50M)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし揺動受け金具(-) ブラケットなし
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50-50Z1-}
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)50取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり
CD Series(CDG1DN50M)
SMC¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント揺動受け金具(N) 揺動受け金具同梱
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50-50FZ1-}
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)50取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
ロータリーエンコーダ TRD-N□-SBシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から16日以内出荷外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~5000P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)49シャフト径(Φmm)8保護構造IP50外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル後出し(0.5m)電源電圧(V)DC4.75~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100出力信号の種類一相出力出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
中性能フィルター IDN500
アンデックス¥45,980~税込¥50,578~1箱(40枚)ほか3日以内出荷23mm厚の中性能フィルターです。塗料ミストの極小粒子やクロム酸等の有害物質除去に対応できます。難燃性のフィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(2.0m×20m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ用途用途:塗装ブース排気用、その他中性能フィルターとして材質ポリエステル厚さ(mm)23.0±3.0種類中性能フィルター風速(m/s)2.5機能難燃性捕集効率(%)98(3μmの粒子)RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)210圧力損失(Pa)120~300
ロータリエンコーダTRD-N
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から16日以内出荷外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。 耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~2500P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。仕様ケーブル後出し質量(g)約150種類ロータリエンコーダ最高回転数(min-1[r.p.m])許容:5000奥行(mm)49シャフト径(Φmm)8保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)コード長さ(m)0.5(標準)外径(Φmm)50出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下出力形態トーテムポール出力分類シリーズ:シャフト形信号形式二相原点付出力形(原点正動作)電源電圧(V)DC4.75~30負荷電圧(V)DC35以下(電源)消費電流(mA)60以下(無負荷時)出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~70デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6ケーブルシールド耐油塩ビ許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85公称断面積(mm2)芯線:0.3(5芯)ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回起動トルク(N・m)0.003以下(+20℃)許容スラスト荷重(N)軸:30許容ラジアル荷重(N)軸:50エンコーダ種類インクリメンタル形認定取得CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50-50FZ1-}
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)50取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-50Z1-}
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)50取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
...