カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
「dn-5n-10p」の検索結果

ケーブルクリップ 噛込防止型
TRUSCO¥169税込¥1861袋(10個)当日出荷真円形状により線材を線をはさむことなくしっかり固定できます。自己消火性UL94 V-0規格を取得しているため、極めて燃えにくいです。エッジ部分にR加工を施しているため線材を傷つけず、衝撃に強く線材を変形・断線から守ります。用途配線固定用。材質66ナイロン(UL94V-0)色白横(mm)9.5使用ねじM4ねじ穴(Φmm)4.3
UL94 V-0 ナイロンクリップ
デンカエレクトロン¥239税込¥2631袋(10個)5日以内出荷エッジ部分にR加工を施しているため線材を傷つけず、衝撃に強く線材を変形・断線から守ります。 他に類を見ない真円に近い状態に成形されているので、線をはさむこともありません。 かん合をよくするためネジ穴周辺の内側にきざみを入れネジ通しをよくしてあります。材質66ナイロン規格UL94 V-0寸法D1(mm)4.3適合ねじM4寸法T(mm)0.8寸法W(mm)9.5