カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 自動車純正部品(10)
- バイク純正部品(3)
- 制御機器(3)
- 事務用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(11)
- ホンダ(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- コクヨ(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- タカチ電機工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三菱電機(1)
- 未来工業(1)
- アイシン精機(1)
- エバオン(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 摂津金属工業(1)
- トヨタ(1)
- OVER TIME(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
「dn-71」の検索結果

防水・防塵アルミダイキャストボックス BDNシリーズ
タカチ電機工業(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。特性防水・防塵材質取付ビス(ナベ):ステンレス、アースビス(ナベM4×5):鉄色ガスケット:ブラック使用温度範囲(℃)-40~105保護等級IP67締付トルク(N・m)カバー:1材質(カバー)トップ:アルミダイキャスト ADC12材質(ガスケット)シリコンOリング(硬度30°)材質(ボディ)アルミダイキャスト ADC12RoHS指令(10物質対応)対応
非鉄金属加工用 超硬ドリル ミディアム形 NF-GDN
OSG(オーエスジー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から8日以内出荷自動車、航空機で多用されるアルミ鋳物、アルミダイキャスト、アルミ屈伸材などの高速穴あけを、高いコストパフォーマンスで実現します。材質超硬合金(CARBIDE)表面処理ノンコーティングドリルのシンニング形状Sシンニングねじれ角(°)20適合被削材種鋳鉄:◎、銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎刃径公差(mm)0~-0.01
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ リミッタースペースなし
Panasonic(パナソニック)¥44,980~税込¥49,478~1台翌々日出荷から30日以内出荷空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプスタンダード 標準タイプ取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100ドア付寸法縦(mm)350リミッタースペースなし認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
7インチドライブレコーダー搭載ワンセグナビゲーション
OVER TIME¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷最新地図データ搭載。2026年リリース最新地図搭載。オービス警告表示機能搭載。住所検索約3720万件。電話検索約400万件。名称検索約6万件。周辺施設検索約66万件。マイクロSDカードスロットル。トンネルアシスト。ワンセグテレビ搭載。イグニッションキー連動。ソフトウェア仕様。地図部門。全国道路地図:OpenStreetMap製 2026年度リリース。昼夜画面切り替え:有(昼:夜手動/自動切替)。縮尺切り替え:有12段階(25m~100km)。ルート検索機能:おすすめ、高速道路優先、一般道路優先、距離優先、複数ルート表示(高速優先、一般優先、最短距離)。リルート機能:有(自動・手動)。トンネルアシスト:有(ナビ走行時)。スカイモード:有。右左折案内:有(大文字右左折表示)。一方通行表示:有(地図尺度50m以下)。到着予想時刻表示:有。目的地までの距離表示:有。オービス情報:有(音声警告、位置文字表示)。高速道路表示:有(スクロール機能付)。地図表記言語:日本語。ノースアップ/ヘッドアップ切替:有(北方向上/自車方向上)切替。スマートインターチェンジ対応:有。デモ走行機能:有。検索。住所検索:約3720万件。電話番号検索:約400万件。周辺施設検索:約66万件。名称検索:約66万件。登録機能。登録地点件数:220件×6カテゴリー。目的地履歴:100万件。自宅登録:有用途SDカードに保存した動画や音楽などのメディアを再生することが可能です。車内で楽しく過ごすことができます。デモ走行機能搭載!。デモ走行で事前にドライブルートを確認できます。ドライブレコーダー機能搭載。本体背面カメラでしっかり録画。100万画素カメラ搭載。走行中の映像を鮮明に録画することができます。快適なドライブをアシスト。速度制限機能。走行中に速度注意。ゾーンに近づいたら警報が表示されます。トンネルアシスト機能。トンネル内でもナビゲーションが止まることなく作動します。付属品車載用DCアダプター(入力:DC12-24V)、車載用吸盤スタンドー式、吸盤べース板、スタイラスペン(スタンドに装着)、取扱説明書(保証書付き)電圧(V)3.7消費電力(W)3.5本体質量(g)270寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×109×21充電時間約4時間保証期間1年間バッテリー容量(mAh)リチウムポリマー1600駆動時間(時間)約1
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1DN40-71Z)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)71
ペーパーカッター用替刃
コクヨ(2件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷チタン加工刃搭載で、切れ味持続2倍切れ味(従来比)110%刃先の硬度2.5倍<すべてメーカー日> スライダーを前後にスライドするだけで、簡単に裁断ができるロータリー式ペーパーカッター用替刃(丸刃)(裁断能力PPC用紙10枚) 刃に触れずに刃の交換可能。仕様チタンコート適合機種DN-T71・DN-T72・DN-T73・DN-T81・DN-T83・DN-TR201
クラッチディスク ADバン 90-
アイシン精機¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷適合メーカーMAZDA、NISSAN主な適合純正品番30100-74N64・30100-74N00・30100-74N14・30100-74N04・1N15-16-460・30100-66R00・1N12-16-460・30100-74N15・30100-74N05
デスクキャビネット(700) RKDNシリーズ
摂津金属工業¥249,800税込¥274,7801台7日以内出荷高機能型、アルミフレーム仕様で軽量な19インチデスクキャビネットです。テーブル上に、蓋が開閉できるシャッター付き配線用穴を設けており、ケーブル配線処理が容易です。配線量に応じて開閉の調整が可能です。デスクの高さは、日本オフィス家具協会推奨の720mmとしています。高さ調整フレームを取り外すと、従来の平均的な高さである700mmに変更可能です。高い耐荷重のキャスター(150kg/個)が取り付けられています。。キャスターを付けた状態でM12フロアレベラー(RAFL-M125093)を取り付け、ラックの動きを完全に止めることができます。室内に調和するホワイトグレイと、シックなブラックをご用意しています。
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:NBR
SMC¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷から11日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)青銅材質(シール)NBRブラケットなし
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:FKM
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2作動方式パイロット形ブラケットなし材質(ボディ)青銅材質(シール)FKM
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:EPDM
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)青銅材質(シール)EPDMブラケットなし
バルブ付エアシリンダ (CDV3DN50-~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
ウォーターハンマ緩和形パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXR Series
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個61日以内出荷ウォーターハンマ緩和形JSXRシリーズ追加。ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上。【保護構造IP67/NEMA4X】(DIN形ターミナルはIP65)。CO2排出量:71%削減(省電力タイプ)。省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)。省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)。リード線 360°取出し可能。屋外環境での耐候性向上用途水用耐圧(MPa)2使用流体水流体温度(℃)1~60材質(ボディ)黄銅最高作動圧力差(MPa)1弁形式N.C.弁構造パイロット式ダイヤフラム最低作動圧力差(MPa)0.04最高システム圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応配管接続方式ねじ