「dnaラダー」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DNAラダーマーカー VIOLAMO(ビオラモ)DNAラダーマーカーVIOLAMO(ビオラモ)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
常温で1年間保存可能です。BPB・Xylene・Cyanol入りですぐに使用可能です。正確な分子サイズです。(シークエンス確認済)
DNA電気泳動マーカー DMシリーズ アズワンDNA電気泳動マーカー DMシリーズアズワン
5,598税込6,158
1個
当日出荷
+25℃で6ヶ月、-20℃で24ヶ月の保存が可能です。DNAローディングバッファーとプレミックスしてあるので直接ローディングが可能です。
保管環境冷凍
DNAラダーマーカー 1kbp ケニスDNAラダーマーカー 1kbpケニス
5,798税込6,378
1個(100回分)
16日以内出荷
DNA電気泳動で使用する各種試薬です。
DNAラダーマーカー ケニスDNAラダーマーカーケニス(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個(100回分)
翌日出荷
分子サイズをシークエンス確認済みの正確なDNAラダーマーカーです。 BPB・Xylene Cyanol入りなので、すぐに電気泳動できます。
仕様バンド数:11容量(μL)500μL(100回分)レンジ100~1500bp保存期間(年)常温で1年間
DNA電気泳動マーカー DMシリーズ GeneDireXDNA電気泳動マーカー DMシリーズGeneDireX
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ローディングバッファーとプレミックスのため、直接ローディングが可能です。
仕様冷凍その他(バンド数)13サイズ(分子)100~10000bp容量(μL)600アズワン品番3-5216-18
DNA電気泳動マーカー 100~10000bp GeneDireXDNA電気泳動マーカー 100~10000bpGeneDireX
4,698税込5,168
1個
当日出荷
仕様バンド数: 13サイズ(分子)100~10000bp容量(μL)500アズワン品番3-5216-13保管環境冷凍
ローディングDye ケニスローディングDyeケニス
3,598税込3,958
1組(1mL×3本)
16日以内出荷
普段お使いのDNAポリメラーゼ・制限酵素反応に使えます。
成分36% グリセロール 30mMEDTA 0.05% BPB 0.05% Xylene Cyanol保存方法室温
DNAラダーマーカー 100bp ケニスDNAラダーマーカー 100bpケニス
5,798税込6,378
1個(100回分)
翌日出荷
DNA電気泳動で使用する各種試薬です。
水平型電気泳動装置(Mupid) Mupid水平型電気泳動装置(Mupid)Mupid
44,980税込49,478
1個
当日出荷
使いやすく操作性に優れたスイッチ類やバッファ排出構造など研究の現場からの声を反映したデザインです。
付属品ゲルメーカー台×1台(240×126×17.5mm)、コーム×2本(上側)8/17ウェル×4mm幅、下側6/12ウェル×6mm幅、ゲルトレー大×2枚(109×60mm)、ゲルトレー小×4枚(55×60mm)寸法(mm)電源部/43×109×52、泳動槽/133×120.6×47.5電源AC100~110V・50/60Hz出力電圧(V)DC50/100サンプル数(個)泳動6~17サンプル/1回
DNA染色試薬 LDシリーズ BioHelixDNA染色試薬 LDシリーズBioHelix
5,998税込6,598
1個
当日出荷
仕様濃度:6×容量(mL)1アズワン品番4-5544-01
ローディングバッファ 東洋紡ローディングバッファ東洋紡
2,798税込3,078
1個(1mL)
5日以内出荷
DNA電気泳動で使用する各種試薬です。
保管環境冷蔵
DNAサイズスタンダード BIORADDNAサイズスタンダードBIORAD
19,099税込21,009
1セットほか
当日出荷
アガロースゲル上で分離される一本鎖/二本鎖DNA長の評価のために、正確にバンド分子量が決定済みのDNAスタンダードです。Molecular Rulerはあらかじめ希釈してお使いください。EZLoadスタンダードはサンプルバッファーに混合済みで、すぐにゲルにアプライ可能です。AmpliSize DNAサイズスタンダードは、GC含量50%のBlunt-ended DNAを含みます。DNA Mass Rulerは、ゲル上で正確なDNA計量を可能にします。デンシトメトリーもしくはイメージ分析に理想的なスタンダードです。
保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
DNAラダーマーカー BRGシリーズ WATSONDNAラダーマーカー BRGシリーズWATSON
6,498税込7,148
1本
6日以内出荷
仕様入数:1本 容量:500μL(100回分)アズワン品番62-0893-21危険物の類別非危険物
DNA用マーカーペン アズワンDNA用マーカーペンアズワン
4,990税込5,489
1個
8日以内出荷
タイプバイオイメージャーペンアズワン品番2-3823-01
バイオ教材キット BIORADバイオ教材キットBIORAD
17,899税込19,689
1セット
当日出荷から6日以内出荷
このキットは高等学校教員の経験者が中心となり、開発された教育キットです。pGLO/GFPシリーズは、緑色蛍光タンパク質(GFP)をコードするpGLOプラスミドを利用したクローニングやGFPのタンパク質クロマトグラフィーおよび電気泳動などの技術を学習できます。DNA分析シリーズは、DNA構造と機能、細胞構造、制限酵素消化、アガロースゲル電気泳動などを学習でき、PCRを利用したキットは、農学法医学で活用される技術を体験できます。タンパク質分析シリーズは、タンパク質抽出、分離または、ポリアクリルアミドゲル電気泳動(PAGE)やウェスタンブロットもしくは、ELISAの技術を用いた分析を学習できます。
危険物の類別非危険物
ローディングDye ケニスローディングDyeケニス
3,598税込3,958
1組(0.5mL×3本)
16日以内出荷
Speedy BlueはLigationを阻害しないので、PCR Master Mixに1/10量入れるだけで、PCR後にDyeを加えることなく電気泳動を行うことができます。 ●普段お使いのDNAポリメラーゼ・制限酵素反応に使えます。
成分0.03% Xylene Cyanol FF、0.05% Bromophenol Blue容量0.5mL×3本保存方法室温
サブマリン型電気泳動装置 mupid Mupidサブマリン型電気泳動装置 mupidMupid
70,980税込78,078
1個
翌々日出荷
UV透過泳動槽の採用トランスイルミネーター上で直接バンドを観察できます。 泳動槽と電源が分割可能で泳動槽を丸洗いできます。 1本のコームで13ウェルと26ウェルを作ることが可能で、ピッチはマルチピペットに対応しています。 7種類の電圧設定が可能です。
アズワン品番1-5484-01付属品ゲルトレイ大×1個ゲルトレイ小×2個コーム(13・26ウェル形成可)×4個ゲルメーカースタンド材質泳動槽/UV透過性樹脂寸法(mm)183×59.5×56/130×59.5×16.5容量(mL)約300~ 350内寸法(mm)泳動槽/135×150×47出力電圧(V)135・100・50・25・70・35・18入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)タイマ機能0~ 99分の設定・連続通電トレイサイズゲルトレイ大/130×122×24小/130×59.5×16.5メモリー機能前回使用時の電圧およびタイマー設定を自動記憶
10×TBEバッファ 関東化学10×TBEバッファ関東化学
5,798税込6,378
1個(1L)
6日以内出荷
DNA電気泳動で使用する各種試薬です。
DNAラダーマーカー BRGシリーズ WATSONDNAラダーマーカー BRGシリーズWATSON
6,498税込7,148
1本
6日以内出荷
仕様入数:1本 容量:500μL(100回分)アズワン品番62-0893-24危険物の類別非危険物
ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax Eppendorf(エッペンドルフ)ep Dualfilter T.I.P.S. SealMaxEppendorf(エッペンドルフ)
34,980税込38,478
1箱(96本×10ラック)
翌々日出荷から7日以内出荷
再現性を最大限にするための極めて均一な表面。 サンプルの損失を最低限に抑える超疎水性表面。 ピペッティング中の泡の発生を大幅に低減。 再現性の向上、例:敏感な PCRおよびリアルタイム PCR アプリケーションの場合など。 極めて高い耐薬品性。 PCR cleanおよび Eppendorf Qualityで利用できます。 PCR clean/Sterile(Sterileおよび Pyrogen-free)のDualfilter T.I.P.S. としても提供されます。 コーティングなし。
用途細胞培養(培地) ゲノミクス: PCR、RT-PCR、qPCRおよび他の全タイプのPCR 酵素反応(制限酵素処理、ライゲーション) 核酸の分離と精製 ゲル電気泳動(例えば構成済みの DNAラダー)の代表的な界面活性剤:SDS、Triton X-100, Brij 35、Tween 20、CHAPS プロテオミクス(あらゆる種類のタンパク質実験) タンパク質の分離と精製
DNAラダーマーカー BRGシリーズ WATSONDNAラダーマーカー BRGシリーズWATSON
30,980税込34,078
1箱(5本)
6日以内出荷
仕様入数:5本 容量:500μL(100回分)アズワン品番62-0893-25危険物の類別非危険物
DNAラダーマーカー BRGシリーズ WATSONDNAラダーマーカー BRGシリーズWATSON
57,980税込63,778
1箱(10本)
6日以内出荷
仕様入数:10本 容量:500μL(100回分)アズワン品番62-0893-26危険物の類別非危険物
DNAラダーマーカー BRGシリーズ WATSONDNAラダーマーカー BRGシリーズWATSON
57,980税込63,778
1箱(10本)
6日以内出荷
仕様入数:10本 容量:500μL(100回分)アズワン品番62-0893-23危険物の類別非危険物
DNAラダーマーカー BRGシリーズ WATSONDNAラダーマーカー BRGシリーズWATSON
30,980税込34,078
1箱(5本)
6日以内出荷
仕様入数:5本 容量:500μL(100回分)アズワン品番62-0893-22危険物の類別非危険物