カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(47)
  • 学童・教育用品(7)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dna抽出」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PureDireX ゲノムDNA抽出キット カラム式 100 rxns入 PDCシリーズ BioHelixPureDireX ゲノムDNA抽出キット カラム式 100 rxns入 PDCシリーズBioHelix
31,980税込35,178
1袋(100回分)
当日出荷から31日以内出荷
スピンカラム式で、迅速に高品質なゲノムDNA精製が可能です。
時間抽出:約60分以内
バイオ教材キット BIORADバイオ教材キットBIORAD
16,980税込18,678
1セット
当日出荷から6日以内出荷
このキットは高等学校教員の経験者が中心となり、開発された教育キットです。pGLO/GFPシリーズは、緑色蛍光タンパク質(GFP)をコードするpGLOプラスミドを利用したクローニングやGFPのタンパク質クロマトグラフィーおよび電気泳動などの技術を学習できます。DNA分析シリーズは、DNA構造と機能、細胞構造、制限酵素消化、アガロースゲル電気泳動などを学習でき、PCRを利用したキットは、農学法医学で活用される技術を体験できます。タンパク質分析シリーズは、タンパク質抽出、分離または、ポリアクリルアミドゲル電気泳動(PAGE)やウェスタンブロットもしくは、ELISAの技術を用いた分析を学習できます。
危険物の類別非危険物
簡易DNA抽出試薬 GenCheck(R) DNA Extraction Reagent アズワン簡易DNA抽出試薬 GenCheck(R) DNA Extraction Reagentアズワン
15,900税込17,490
1本
11日以内出荷
血液、動物組織、植物、細菌、真菌、食品等の様々な試料から簡便にDNA抽出が可能です。 作業は熱処理と遠心分離のみです。 操作時間は約15分間です。 抽出DNAは遺伝子検査の鋳型へ使用可能です。
仕様冷蔵、温度条件:保存:冷蔵(4℃)、流通:常温(冷凍保存、オートクレーブなどによる熱処理は行わないでください。)容量(mL)20アズワン品番4-5274-01危険物の類別非危険物使用期限製造から1.5年
DNA抽出キット(10回分) ナリカDNA抽出キット(10回分)ナリカ
7,000税込7,700
1セット
3日以内出荷
中学3年生 遺伝の規則性と遺伝子 ブロッコリーやバナナでDNA抽出を簡単に行えるキットです。実験後の器具洗浄の手間を省くため、全てディスポーザブル器具を使用。熱処理の必要がないので、特別な装置は必要ありません。
セット内容10%ドデシル硫酸ナトリウム水溶液25mL、自立型遠沈管(50mL)10本、遠沈管(15mL)10本、ポリろうと10個、滅菌ピペット10本、割ばし5本、ビニール袋10枚、ガーゼ(30cm×1m)1枚、塩化ナトリウム7.5g
マイクロPCRスピナー アズワンマイクロPCRスピナーアズワン
26,100税込28,710
1個
翌々日出荷
タイマーを設定しフタを閉じるだけでスタートします。 回転中にフタを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。 1.5/2.0mLマイクロチューブ(×6本)を遠心できるロータ(別売)も用意しています。
質量(g)750電源ACアダプター(AC100~240V 50/60Hz 出力24V)安全装置カバーオープン連動ブレーキ回転数5800±10%rpm(固定)本体サイズ(mm)146×184×113使用可能チューブ8連0.2mLチューブ×4本電源コード1.5m 2Pタイプアズワン品番2-4169-01タイマー5・10・30分
ビオラモ 5mLチューブ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ 5mLチューブVIOLAMO(ビオラモ)
5,998税込6,598
1袋(250本)
当日出荷
口径が広いため、ピペット操作がしやすくコンタミのリスクを低減します。 ホモジナイズにも適しています。 透明度が高く、内容物の確認が容易です。 プラスミドやDNA・RNA抽出にも使用できる耐遠心強度20000Gです。
容量(mL)5仕様書き込みスペース付、ディープフリーズ可材質PP(ポリプロピレン)目盛あり口内径(Φmm)13寸法(Φ×mm)18×60(キャップ含む)耐熱温度(℃)-80~121アズワン品番2-4118-01オートクレーブの可否
サンプル破砕装置 アズワンサンプル破砕装置アズワン
39,980税込43,978
1箱(100本)ほか
翌々日出荷
DNA電気泳動マーカー DMシリーズ アズワンDNA電気泳動マーカー DMシリーズアズワン
5,598税込6,158
1個
当日出荷
+25℃で6ヶ月、-20℃で24ヶ月の保存が可能です。DNAローディングバッファーとプレミックスしてあるので直接ローディングが可能です。
保管環境冷凍
マイクロチューブ立て(6本用) ナリカマイクロチューブ立て(6本用)ナリカ
320税込352
1個
当日出荷
種別マイクロチューブ立て (6本用)
PureDireX ゲノムDNA抽出キット 磁気ビーズ 100 rxns入 PDMシリーズ BioHelixPureDireX ゲノムDNA抽出キット 磁気ビーズ 100 rxns入 PDMシリーズBioHelix
41,980税込46,178
1袋(100回分)
当日出荷から31日以内出荷
ディスポホモジナイザー ニッピ(nippi)ディスポホモジナイザーニッピ(nippi)
6,298税込6,928
1箱(50セット)
当日出荷
マイクロチューブの内面と撹拌棒にディンプル加工を施し、破砕効果を高めています。 DNA・RNA・タンパクを抽出するための前処理として効果的に破砕します。
セット内容撹拌棒×1本・マイクロチューブ×1本材質マイクロチューブ/PP(ポリプロピレン)、撹拌棒/POM(ポリアセタール)容量(mL)1.5mL(マイクロチューブ)
凍結粉砕ハンディミル アズワン凍結粉砕ハンディミルアズワン
39,700税込43,670
1個
当日出荷
「ハンディー単球ミル(1-6082-02)」にウレタン被覆した、保冷タイプの手振り粉砕機です。 液体窒素(-196℃)を容器に入れてサンプルを凍らせ粉砕します。 1g程度の少量サンプルの粉砕に適しています。
用途筋肉・酵母・毛髪・骨等の粉砕に。 軟組織・硬組織の粉砕に。 DNA・蛋白質の抽出に。アズワン品番1-6161-02材質めのう厚さ(mm)10(ウレタン被覆)寸法(mm)Φ49×100
PureDireX プラスミドDNA抽出キット 対象サンプル:バクテリア懸濁液 rxns入 PDPシリーズ BioHelixPureDireX プラスミドDNA抽出キット 対象サンプル:バクテリア懸濁液 rxns入 PDPシリーズBioHelix
22,980税込25,278
1袋(100回分)ほか
当日出荷から31日以内出荷
培養されたグラム陽性菌やグラム陰性菌からプラスミドDNAを迅速に精製します。 精製したプラスミドDNAは、トランスフェクション、シークエンシング、制限酵素による消化、PCRなどのダウンストリーム解析にすぐに使用できます。
DNA抽出試薬(冷蔵) リーゾDNA抽出試薬(冷蔵)リーゾ
24,980税込27,478
1個
欠品中
保管環境冷蔵
マイクロチューブ(低吸着タイプ) AXYGENマイクロチューブ(低吸着タイプ)AXYGEN
1,998税込2,198
1箱(250本)
翌日出荷から3日以内出荷
低吸着性の特殊なポリプロピレン使用で、試料の吸着・残存がほとんどなく、DNA・RNA抽出操作に最適です。 キャップとチューブ側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
材質PP
高速振とう器(キュートミキサー) EYELA(アイラ/東京理化器械)高速振とう器(キュートミキサー)EYELA(アイラ/東京理化器械)
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
ラックの交換によりマイクロチューブ・遠沈管・マイクロプレートなど多彩な容器を高速・強力に振とうできる、ミニサイズのミキサーです。 DNA/RNA抽出時のチューブミキサーとして使用できます。大腸菌・微生物など細菌類の培養や試薬の混合・溶解にも適しています。 3色のフレームが付属しており、目的や使用者の識別に使えます。
振盪数(min-1[r.p.m])300~2500寸法(mm)150×157×133(ラック未装着時)質量(kg)約4.5電源AC100V、50/60Hz、0.5A振幅(mm)回転/約3使用環境温度(℃)5~37タイマー30分振盪方式旋回振盪台寸法(mm)197×279振盪耐荷重(kg)約1
透析チューブキット 1セット アズワン透析チューブキット 1セットアズワン
14,600税込16,060
1セット
翌々日出荷
透析やバッファー交換に使用可能です。ポリアクリルアミドゲル・アガロースゲル等の様々なゲルマトリックスからのタンパク質・RNA・DNA・オリゴヌクレオチド(>20nt)の抽出が可能です。
付属品チューブフローター×1材質再生セルロース(硫化物・重金属フリー(EDTA処理済み))
マイクロチューブ(ボイルプルーフタイプ) ケニスマイクロチューブ(ボイルプルーフタイプ)ケニス
5,398税込5,938
1箱(1000本)
4日以内出荷
本体は透明度が高く、中が見やすい製品です。 煮沸中も蓋がはずれにくいスナップロック形状です。 チューブのキャップトップと側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。 キャップ中央に厚さ0.28mmのシリンジ用ポートを備えており、シリンジの針を刺すことが可能です。 低吸着性の特殊なポリプロピレン使用で、試料の吸着・残存がほとんどなく、DNA・RNA抽出操作に最適です。
材質ホモポリマー容量(mL)0.6規格DNase/RNase/パイロジェンフリー滅菌-最大遠心力(G)14000
高速振盪機 EYELA(アイラ/東京理化器械)高速振盪機EYELA(アイラ/東京理化器械)
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
DNA・RNAの抽出、試薬の溶解・混合にミニサイズ、多彩な振盪を高速・強力に0.5・1.5(2.0)mLマイクロチューブ用、15・50mL遠沈管用、マイクロプレート用、ボルテックス用、ディープウェル用の7種類のラックを目的に応じて使い分けることができます。DNA・RNA抽出時のチューブミキサーとして使用できますので一台で何役もの使い分けが可能です。大腸菌や微生物など細菌類の培養に使用できます。試薬の混合・溶解などにも適しています。ラックの着脱はワンタッチです。マイクロチューブラックは独自の設計により、チューブとラックとのぶつかり音がなく、振盪中にチューブが飛び出すことがありません。どのラックも試料の撹拌状態が確認できる構造です。マイクロチューブラックは振盪ラックとしてだけでなく、チューブラックとしても使用できます。マイクロプレート用ラックは場所をとらない2段構造です。可愛いカラフルミニサイズです。フレームはピンク、レモン、ライトグリーンの3種類が付属しています。使用目的、使用者別などの識別として使うと便利です。30分タイマ付きですので有効に時間が使えます。
性能振盪速度:300~2500rpm(300~1500rpm(50mL遠沈管ラック装着時)、300~1800rpm(15mL遠沈管ラック装着時)、300~1800rpm(マイクロチューブラック装着時)、300~1200rpm(マイクロプレートラック装着時)、300~2500rpm(ボルテックスラック装着時)、300~1800rpm(ディープウェルラック装着時))、回転振幅:約3mm質量(kg)約4.5使用温度範囲(℃)5~37規格適用容器:マイクロチューブ0.5mL×24本、1.5mL×24本、2.0mL×24本、遠沈管15mL×12本、50mL×6本、マイクロプレート×2枚、ディープウェル×1個、ボルテックス用シート、振盪台耐荷重:約1kgモーターDCブラシレスモータ機能振盪速度設定:ボリューム設定、安全機能:ヒューズ、モータ過負荷保護回路、付属機能:運転用30分タイマ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150(160)×157(170)×133(155)※()ラック未装着時入力電源0.5A・AC100V 50/60Hzアズワン品番65-0575-10振盪方式旋回メーカー商品コード188140
【レンタル】チューブローテーター5~50rpm TR-350 アズワン【レンタル】チューブローテーター5~50rpm TR-350アズワン
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
場所を取らないコンパクト設計です。傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。植物培養やDNAの抽出に。
サーモブロック回転器 日伸理化サーモブロック回転器日伸理化
339,800税込373,780
1台
6日以内出荷
円形のアルミヒートブロックを回転させて組織からゲノムDNAを抽出する際に使用します。 ハイブリバックをヒート板にはりつけて、恒温で回転して反応させます。 気泡が動き、バックグランドの非常に低いデータが得られます。
回転速度1~35rpm使用温度範囲(℃)室温+5~70本体寸法(mm)W170×D230×H230本体質量(kg)5電源AC100V 50/60Hz 4A使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)仕様●チューブ内温度精度(℃):±0.5~±0.8(55設定、使用チューブ1.5mL)●温度調節方式:非接触センサー、デジタル表示、PID制御●チューブ架台:(1.5mL・2.0mL共用)24本×2列=48本●バック設置有効寸法:100×120mmバック●ヒート板の角度調節範囲:水平~垂直
バイオマッシャーⅤ EOG滅菌 NIP(ニッピ)バイオマッシャーⅤ EOG滅菌NIP(ニッピ)
12,980税込14,278
1箱(20セット)
6日以内出荷
バイオマッシャーⅢ【すり加工+フィルター遠心】の大容量版です。試料をすりで破砕した後にフィルターで遠心してろ過することができます。ディスポーザブルホモジナイザー(洗う手間とコンタミの心配なし)です。動物・植物組織からのタンパク質・RNA・DNAをはじめとする分子の抽出に適しています。高い回収量を得られます。滅菌袋に1セットづつ封入されています。撹拌棒の回転は同封(1個)されている撹拌棒グリップを用いて手動で行えます。電動撹拌機パワーマッシャーⅡとの接続が可能です。
仕様●フィルターチューブ(mm):先端部内側ディンプル加工、全長75、オートクレーブ可●遠心チューブ(mL):15、オートクレーブ可●撹拌棒(mm):全長118、先端部表面ディンプル加工、先端部表面らせん溝付き、オートクレーブ不可●撹拌棒グリップ(mm):全長25、直径10、オートクレーブ可●旧商品コード:891392セット内容バイオマッシャーⅤ(遠心チューブ×1、フィルターチューブ×1、撹拌棒×1、穴あきキャップ×1、穴なしキャップ×1)×20セット(各滅菌袋入り)、撹拌棒グリップ×1個(滅菌袋入り)、説明書×1枚材質遠心チューブ・フィルター・穴あきキャップ・穴なしキャップ(PP:ポリプロピレン)、フィルターチューブ(PMP:ポリメチルペンテン)、撹拌棒(POM:ポリアセタール)、撹拌棒グリップ(シリコーンゴム)滅菌EOG滅菌済み紙管外径(mm)W200×D130×H100フィルター直径7mm、ポアサイズ約100μm、オートクレーブ可アズワン品番67-6868-14
バイオマッシャーⅤ 未滅菌 NIP(ニッピ)バイオマッシャーⅤ 未滅菌NIP(ニッピ)
9,998税込10,998
1箱(20セット)
6日以内出荷
バイオマッシャーⅢ【すり加工+フィルター遠心】の大容量版です。、試料をすりで破砕した後にフィルターで遠心してろ過することができます。、ディスポーザブルホモジナイザー(洗う手間とコンタミの心配なし)です。、動物・植物組織からのタンパク質・RNA・DNAをはじめとする分子の抽出に適しています。、高い回収量を得られます。、撹拌棒の回転は同封(1個)されている撹拌棒グリップを用いて手動で行えます。、電動撹拌機パワーマッシャーⅡとの接続が可能です。
冷却サーモブロックローテーター 日伸理化冷却サーモブロックローテーター日伸理化
549,800税込604,780
1個
10日以内出荷
低温から高温(2℃~70℃)に温度調節されたアルミブロックに1.5mLチューブを差し込み恒温条件で回転させて反応実験に使用します。DNAの抽出、ウェスタンブロッティングの免疫沈降に利用していただけます。温度調節精度の高いアルミブロックにチューブがセットできる
仕様●使用温度範囲 2℃~70℃(室温25℃時)●チューブ管内温度精度 ±0.5℃●温度調節方式 白金測温度抵抗体デジタルPID制御●チューブ架数(1.5mLと2.0mL共用)12本×2組=24●回転速度 0~35rpm●外形寸法 W165×D315×H260mm●重量 約8.5kg●電源 AC100V 7A 三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-19
チューブローテーター 1~18rpm スチール 出荷前点検検査書付き アズワンチューブローテーター 1~18rpm スチール 出荷前点検検査書付きアズワン
90,400税込99,440
1台
12日以内出荷
場所を取らないコンパクト設計です。 傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。 植物培養やDNAの抽出に。
仕様角度可変範囲:0~90°(水平~垂直)付属品点検検査書類質量(kg)約4材質(本体)スチール電源AC100V 50/60Hz 0.5Aモーターインダクションモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ)回転速度(min-1[r.p.m])2~18本体サイズ(mm)水平時/287.5×179×202.5、垂直時/202×179×386回転制御フィードバック制御アズワン品番1-5181-01-22タイマー最大60分
ステンレスローテーター 1~18rpm ステンレス 出荷前点検検査書付き アズワンステンレスローテーター 1~18rpm ステンレス 出荷前点検検査書付きアズワン
95,400税込104,940
1台
12日以内出荷
場所を取らないコンパクト設計です。 傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。 植物培養やDNAの抽出に。
仕様角度可変範囲:0~90°(水平~垂直)付属品点検検査書類質量(kg)約5材質(本体)SUS304電源AC100V 50/60Hz 0.5Aモーターインダクションモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ)回転速度(min-1[r.p.m])2~18本体サイズ(mm)水平時/287.5×179×202.5、垂直時/202×179×386回転制御フィードバック制御アズワン品番1-5181-03-22タイマー最大60分
チューブローテーター3~50rpm スチール 出荷前点検検査書付き アズワンチューブローテーター3~50rpm スチール 出荷前点検検査書付きアズワン
90,400税込99,440
1台
12日以内出荷
場所を取らないコンパクト設計です。 傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。 植物培養やDNAの抽出に。
仕様角度可変範囲:0~90°(水平~垂直)付属品点検検査書類質量(kg)約4材質(本体)スチール電源AC100V 50/60Hz 0.5Aモーターインダクションモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ)回転速度(min-1[r.p.m])5~50本体サイズ(mm)水平時/287.5×179×202.5、垂直時/202×179×386回転制御フィードバック制御アズワン品番1-5181-02-22タイマー最大60分
小型ロータリーミキサー 本体 日伸理化小型ロータリーミキサー 本体日伸理化
77,980税込85,778
1個
13日以内出荷
長時間の緩和な撹拌操作に適します。DNAの抽出、各種の反応実験に応用できます。コンパクトな設計で場所をとらず、容器のセットが楽です。回転調節、角度調節も簡単にできます。NRC-20Dの上位機種がNRC-30Dがあり、超長時間に対応してます。NRC-20Dの超コンパクトな簡易実験向きなNRC-10Dもあります。電池ACアダプター両用で大変便利です。
仕様●回転速度 1~15rpm●回転制御 電圧調整式●モーター DCモーター●回転制御 電圧制御●角度可変範囲 90度(垂直―水平)●電源 AC100V 0.5A●外形寸法 W164×D197×H175mm(水平時 ホルダーなし)●重量 約2.2kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●フォルダー・ショック装置・チューブ等は付属しません。アズワン品番65-8129-17
DNA簡易抽出確認実験キット ケニスDNA簡易抽出確認実験キットケニス
12,980税込14,278
1式
3日以内出荷
高崎健康福祉大学 片山豪先生ご指導 食塩と洗剤で簡易抽出された白い抽出物に、二本鎖DNAが含まれていることを確認できる実験キットです。 食塩と洗剤によって、野菜などから白い抽出物を得ます。抽出物をエタノールで洗い、DNA可視化試薬に溶かします。青色LEDライトを照射するとDNAの含有量に応じて蛍光を発します。この蛍光によって白い抽出物にDNAがあることが確認できます。 DNAの簡易抽出法では、DNA以外の物質が抽出されることもあり、白い抽出物が多く得られれば、材料にDNAを多く含んでいるというわけではありません。そこで、DNA可視化試薬の蛍光によってDNAを判定します。
セット内容青色LED×15個、オレンジフィルタ×5枚、DNA可視化試薬0.5mL×5本、スポイト×5、0.5mLマイクロチューブ×15本保管環境常温輸送(冷蔵保存)
電気定温水そう TR-1α ナリカ電気定温水そう TR-1αナリカ
76,600税込84,260
1個
5日以内出荷
DNA抽出実験、制限酵素反応実験におすすめです。 オン・オフタイマー機能を装備し、任意の時間にセットすることにより設定時間経過後に自動スタート及び自動停止させることが可能です。 安全装置には2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しており、高い安全性を有しています。 マイコン式PID制御が高精度名温度コントロールを実現します。
ヒーター容量(kW)1(材質:ステンレスSUS316)付属品水槽寸法(mm)140×150×310使用温度範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)電源AC100V 50/60Hz(消費電力MAX1.1kVA)方式噴流攪拌式最大揚程(m)1.4(ポンプ単体)センサーサーミスタ機能オン・オフタイマー機能、フロート式空焚き防止・異常時ブザー警報機能温度制御マイコン式PID制御温度調節精度±0.05℃~温度調節範囲(℃)-20.0~80.0材質(水槽)PP温度設定方式シートキータッチ方式取付可能幅(mm)40ポンプ吐出量(L/min)10水槽寸法(mm)194×336×156
DNA・タンパク質蛍光染色試薬 アズワンDNA・タンパク質蛍光染色試薬アズワン
9,390税込10,329
1箱(108個)
翌々日出荷
DNase/RNaseフリーです。各作成ゲル間でのゲル濃度がより均一になります。0.5%のゲルも作成可能です。これまでの粉末アガロースよりも安全で清潔に使用可能です。
仕様アガロースタブレット、(硫酸) 0.097: 0.12、ゲル強度(1%ゲル):1.365g/cm2、DNase/Rnase: 検出限界以下温度(℃)36.8(ゲル化)含有量(%)(水分) 5.07、(硫酸) 0.097融点(℃)87.9アズワン品番63-1272-70
カクテルシェーカー scinics(サイニクス)カクテルシェーカーscinics(サイニクス)
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
手振りの動きをシェーカーで再現。DNA抽出や各種酵素反応の前処理に最適。撹拌角度がばらつかず一定です。パワフルな撹拌力。マイクロチューブ0.5ml/1.5ml用、遠沈管用15ml/50ml用のホルダーを用意しております。
質量(kg)約2.1電源AC100V 50/60Hz 0.04A角度(°)撹拌:45(固定)速度撹拌:60~180往復/分角度可変水平~45°/垂直~45°外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×150×153(ホルダー除く)タイマー0~60分または連続
ドライバス ThermoQ 三商ドライバス ThermoQ三商
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷から62日以内出荷
サーマルサイクラーで代用していた作業が行えます。PC接続により温度・時間などプログラム可能でリアルタイムで温度状態をモニタリングできます。ブロック上部にHot-Lid(カバーヒータ)が付いており、ムラなく加熱することができます。Hot-LidはON/OFF、取外しも可能。
温度範囲(℃)0~100温度精度±0.5℃昇温時間室温→100℃ 約10分冷却時間20℃→4℃ 約8分タイマー0~99時間59分・連続外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×150×145質量(kg)3電源AC100~240V 50/60Hz 120W
DNA鑑定キット ケニスDNA鑑定キットケニス
57,980税込63,778
1セット
14日以内出荷
実際のDNA鑑定技術を用いて、コシヒカリ以外の米の混入をDNAレベルで判定することができるキットです。 4種類のプライマーを使用し、別途用意したお米と比較することで、コシヒカリか異種か混合米かを判定できます。
セット内容DNA抽出液、ポジティブコントロールDNA、PCR用試薬類、ローディングバッファ 各30反応分保管環境1併用機器マイクロピペット(20μL、200μL)、サーマルサイクラー、電気泳動装置
DNAモデル 1型 ナリカDNAモデル 1型ナリカ
63,000税込69,300
1個
10日以内出荷
dRと結合した塩基5種と燐酸(ベルト状)の部品で、らせん状に組み立てられるもので自由に組み立て、分解ができ、塩基の各種組み合わせができます。 原子記号が明記してあるのでわかりやすく、組立ても簡単です。
その他格納箱(支持台)付きセット内容アデニン、チミン、グアニン、シトシン各9個、ウラシル2個質量(kg)約1.5高さ(mm)約500
強力小型ロータリーミキサー 本体 日伸理化強力小型ロータリーミキサー 本体日伸理化
98,980税込108,878
1個
24日以内出荷
超長時間の緩和な撹拌操作に適します。NRCー30DはNRC-20Dより長時間の使用や高負荷に対応した強化タイプオプション円盤使用で様々な実験を行えます。円盤A型1.5mLチューブ12×2段=24本の免疫沈降実験ができます。DNAの抽出、各種の反応実験に応用できます。コンパクトな設計で場所をとらず、容器のセットが楽回転調節、角度調節も簡単オプション ショック付(タッピング)円板はとても好評です。オプション 各種ホルダーNRC-30Dの汎用スタンダードタイプNRC-20Dもあります。NRC-20Dの超コンパクトな簡易実験向きなNRC-10Dもあります。電池ACアダプター両用で大変便利です。
仕様●回転速度 1~15rpm●回転制御 電圧調整式●角度可変範囲 90度(垂直―水平)●外形寸法 水平時 W164×D217×H207mm●重量 約3.4kg●電源 AC100V 0.5A●ホルダー・ショック装置・遠沈管は別売ですアズワン品番65-8129-27
ゲル抽出器 FINEPCRゲル抽出器FINEPCR
299,800税込329,780
1台
33日以内出荷
経済的かつ高収率で迅速な機器 4分以内に95%のDNA・RNAの溶出ができます。 6つの異なるサンプルを同時に適用できます 0.2~0.5mlの緩衝液で溶出に十分です(高濃度) 使用例:アガロースゲルからDNAやRNAを抽出します。 1時間以内にサンプルを精製することが可能です。 溶出が不完全な場合は緩衝液を交換して2回目の試行が可能です。 サンプルプレートには使い捨てパラフィルムを使用しているため、コンタミネーションの心配はありません。 溶出には0.2~0.5mlの緩衝液で十分です。
仕様●サイズ:W290×D135×H150mm●重量:1.8kgアズワン品番67-6658-68
UPrep 2.0mlチューブ付カラム 50個入 Genesee Scientific CorporationUPrep 2.0mlチューブ付カラム 50個入Genesee Scientific Corporation
14,980税込16,478
1パック(50個)
93日以内出荷
UPrep 2.0mlチューブ付カラムスピンカラムベースで行うPCRクリーンアップ、プラスミドミニプレップ、RNAクリーンアップ、ゲノムDNAミニプレップ、ゲル抽出キットなどすべてと互換性があります。高品質で阻害剤を含まないDNAおよびRNAは、ダウンストリーム分子アプリケーションを成功させるために重要です。それを念頭に置いて、綿密にテストされたUPr
仕様●サイズ制限:50bp~23kb(PCRクリーンアップ)、最大25kb(プラスミド調製)、最大> 40kb(ゲノムDNA調製)●容量:900μlアズワン品番65-3790-91
CommaPrep DNAクリーンアップ -ゲル抽出カラム 500個入 NPシリーズ ビーエム機器CommaPrep DNAクリーンアップ -ゲル抽出カラム 500個入 NPシリーズビーエム機器
26,799税込29,479
1パック(500個)
48日以内出荷
CommaPrep DNAクリーンアップ -ゲル抽出カラム 蓋なし 500個入 ビーエム機器CommaPrep DNAクリーンアップ -ゲル抽出カラム 蓋なし 500個入ビーエム機器
27,980税込30,778
1パック(500個)
48日以内出荷
アズワン品番65-3837-30