カテゴリ

  • 切削工具(118)
  • 作業工具(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • バイク純正部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 学童・教育用品(1)

「dnga」の検索結果

関連キーワード
138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ DNGA 三菱マテリアルチップ DNGA三菱マテリアル
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌日出荷
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質MD220形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DNGA 三菱マテリアルチップ DNGA三菱マテリアル
22,980税込25,278
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DNGA 住友電工ハードメタルチップ DNGA住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DNGA 京セラチップ DNGA京セラ
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌日出荷
形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DNGA 京セラチップ DNGA京セラ
16,980税込18,678
1セット(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DNGA 住友電工ハードメタルチップ DNGA住友電工ハードメタル
4,898税込5,388
1個ほか
翌日出荷から8日以内出荷
チップ DNGA 京セラチップ DNGA京セラ
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカなし内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DNGA 京セラチップ DNGA京セラ
5,998税込6,598
1箱
翌日出荷から6日以内出荷
材質KBN475形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ 4NC-DNGA 住友電工ハードメタルチップ 4NC-DNGA住友電工ハードメタル
9,498税込10,448
1個
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DNGA 京セラチップ DNGA京セラ
6,598税込7,258
1個
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 2NC-DNGA 住友電工ハードメタルチップ 2NC-DNGA住友電工ハードメタル
5,298税込5,828
1個
翌日出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質BNC200形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DNGA-QBN タンガロイチップ DNGA-QBNタンガロイ
19,980税込21,978
1ケース(2個)
3日以内出荷
形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ DNGA-ME 京セラチップ DNGA-ME京セラ
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DNGA-QBN タンガロイチップ DNGA-QBNタンガロイ
19,980税込21,978
1ケース(2個)ほか
3日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質BX360形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 4QP-DNGA タンガロイチップ 4QP-DNGAタンガロイ
21,980税込24,178
1ケース(2個)
3日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質BXC50形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 4QP-DNGA タンガロイチップ 4QP-DNGAタンガロイ
21,980税込24,178
1セット(2個)ほか
3日以内出荷
寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
チップ 2NU-DNGA 住友電工ハードメタルチップ 2NU-DNGA住友電工ハードメタル
4,898税込5,388
1個
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 4QS-DNGA タンガロイチップ 4QS-DNGAタンガロイ
23,980税込26,378
1セット(2個)ほか
3日以内出荷
寸法IC(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 4NC-DNGA-HS 住友電工ハードメタルチップ 4NC-DNGA-HS住友電工ハードメタル
9,498税込10,448
1個
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 2QP-DNGA タンガロイチップ 2QP-DNGAタンガロイ
12,980税込14,278
1セット(2個)ほか
3日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)6.35穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNGA-DIA タンガロイチップ DNGA-DIAタンガロイ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ T-2NU-DNGA 住友電工ハードメタルチップ T-2NU-DNGA住友電工ハードメタル
42,980税込47,278
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 2QP-DNGA タンガロイチップ 2QP-DNGAタンガロイ
9,998税込10,998
1ケース(2個)ほか
3日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 2NU-DNGA-HT 住友電工ハードメタルチップ 2NU-DNGA-HT住友電工ハードメタル
4,898税込5,388
1個
翌日出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質BN350形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 2NU-DNGA-LT 住友電工ハードメタルチップ 2NU-DNGA-LT住友電工ハードメタル
4,898税込5,388
1個
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質BN2000形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 2NU-DNGA-HS 住友電工ハードメタルチップ 2NU-DNGA-HS住友電工ハードメタル
4,898税込5,388
1個
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質BN2000形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 4NC-DNGA-LS 住友電工ハードメタルチップ 4NC-DNGA-LS住友電工ハードメタル
9,498税込10,448
1個
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 2QP-DNGA タンガロイチップ 2QP-DNGAタンガロイ
3,998税込4,398
1個ほか
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 2QP-DNGA-WJ タンガロイチップ 2QP-DNGA-WJタンガロイ
14,980税込16,478
1ケース(2個)
3日以内出荷
形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ 2QP-DNGA タンガロイチップ 2QP-DNGAタンガロイ
12,980税込14,278
1ケース(2個)
3日以内出荷
形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ 2QP-DNGA タンガロイチップ 2QP-DNGAタンガロイ
13,980税込15,378
1セット(2個)ほか
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNGA-MC イスカルチップ DNGA-MCイスカル
35,980税込39,578
1箱(2個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質IB55形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 2QP-DNGA タンガロイチップ 2QP-DNGAタンガロイ
9,998税込10,998
1セット(2個)ほか
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNGA 住友電工ハードメタルチップ DNGA住友電工ハードメタル
22,980税込25,278
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質AC510U形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DNGA 住友電工ハードメタルチップ DNGA住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質T1000A形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 2QP-DNGA タンガロイチップ 2QP-DNGAタンガロイ
5,998税込6,598
1個ほか
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CBNチップ 2QP-DNGA タンガロイCBNチップ 2QP-DNGAタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(2個)
3日以内出荷
刃数2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
ISO旋削チップ DNGA-セラミック イスカルISO旋削チップ DNGA-セラミックイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
両面使いのセラミックチップです。
用途被削材:鋳鉄、高硬度材。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNGA 京セラチップ DNGA京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質PT600M形状ひし形55°寸法A(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7寸法T(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)5.16穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025寸法rε(mm)0.4
チップ DNGA-R2 イスカルチップ DNGA-R2イスカル
19,980税込21,978
1箱(2個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質IB20H形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
チップカテゴリ