カテゴリ
- 切削工具(12)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dnga150402」の検索結果

チップ DNGA-QBN
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781ケース(2個)3日以内出荷切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質BX360形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 4QS-DNGA
タンガロイ¥23,980税込¥26,3781セット(2個)ほか3日以内出荷寸法IC(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ KBN010
京セラ¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から4日以内出荷新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。用途旋削加工用。寸法D1(mm)5.16材種KBN010
スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥10,980税込¥12,0781個翌日出荷から6日以内出荷1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。面粗度、寸法精度が要求される仕上げ加工に対応した高精度用材種。優れた面粗度を更に持続。
55°菱形 ネガチップ BX360
タンガロイ¥21,980税込¥24,1781箱(2個)3日以内出荷焼入れ鋼汎用加工用材種です。用途被削材:高硬度材。角度(°)主逃げ角AN:0切刃長さ(mm)L:15.5適合被削材種高硬度材チップ形状ひし形55°厚さS(mm)4.76
スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥5,998~税込¥6,598~1個翌日出荷から8日以内出荷1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。
チップ DNGA
京セラ¥5,998~税込¥6,598~1個翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカなし内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ DNGA
京セラ¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷から11日以内出荷「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020穴径(Φmm)5.16寸法D1(Φmm)5.16内接円(mm)12.7使用コーナー数2チップ形状ひし形55°チップタイプネガティブ寸法IC(mm)12.7