「dnga150408」の検索結果

92件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ DNM/GA タンガロイ

    チップ DNM/GA

    タンガロイ(1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DNGA 三菱マテリアル

    チップ DNGA

    三菱マテリアル
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    (材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。材質MD220形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • ISO旋削チップ DNGA-セラミック イスカル

    ISO旋削チップ DNGA-セラミック

    イスカル
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    両面使いのセラミックチップです。
    用途被削材:鋳鉄、高硬度材。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 4QP-DNGA タンガロイ

    チップ 4QP-DNGA

    タンガロイ
    ¥21,980税込¥24,178
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    材質BXC50形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 2QP-DNGA タンガロイ

    チップ 2QP-DNGA

    タンガロイ
    ¥12,980税込¥14,278
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ DNGA-QBN タンガロイ

    チップ DNGA-QBN

    タンガロイ
    ¥19,980税込¥21,978
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ 2QP-DNGA タンガロイ

    チップ 2QP-DNGA

    タンガロイ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1ケース(2個)ほか
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DNGA 三菱マテリアル

    チップ DNGA

    三菱マテリアル
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ 2QP-DNGA-L タンガロイ

    チップ 2QP-DNGA-L

    タンガロイ
    ¥12,980税込¥14,278
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ 2QP-DNGA-H タンガロイ

    チップ 2QP-DNGA-H

    タンガロイ
    ¥12,980税込¥14,278
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • ISOターン チップ DNGA-4(CBN) イスカル

    ISOターン チップ DNGA-4(CBN)

    イスカル
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷から29日以内出荷
    高硬度鋼加工用チップです。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISOターン チップ DNGA-J(CBN) イスカル

    ISOターン チップ DNGA-J(CBN)

    イスカル
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    高硬度鋼加工用チップです。
    用途旋削加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):0.12~0.80●推奨加工条件f(mm/rev):0.10~0.30トラスコ品番341-2795材質IB22HC厚さ(mm)4.76刃長(mm)15.5適合ホルダC#-DDJNR/L、C#-PDJNR/L-JHP、HSKA63WH-DDJNR/L、HSKA63WH-DDNNN、PDJNR/L、PDJNR/L-JHP、S-DDUNR/L、DDJNR/L-JHP-MCコーナー半径(mm)0.8チップ形状55°菱形材種IB22HCRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ(旋削) NTKカッティングツールズ

    チップ(旋削)

    NTKカッティングツールズ
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55° サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55°

    サンドビック
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • チップ DNGA 住友電工ハードメタル

    チップ DNGA

    住友電工ハードメタル
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • T-Max P 旋削用セラミックネガチップ(610) サンドビック

    T-Max P 旋削用セラミックネガチップ(610)

    サンドビック
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた熱特性と耐摩耗性を持ち合わせています。特に連続系仕上げ加工に推奨です。
    用途一般旋削高硬度鋼加工用。勝手なし母材セラミック内接円径(mm)12.7
  • チップ 4QS-DNGA タンガロイ

    チップ 4QS-DNGA

    タンガロイ
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    高硬度鋼加工における高生産性を実現 高能率加工を可能にする新ろう付け形状"WavyJoint(ウェイビージョイント)" 0.8 mm までの深切込み加工が可能 → パス回数の減少により加工能率をアップ - 画期的な波型ろう付け → 乾式加工でも CBN 刃先の剥離が生じにくく、 インサートの突発欠損が抑制されるため、 安定した高硬度鋼加工を実現
    材質BXA20厚さ(mm)4.76コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 2QP-DNGA タンガロイ

    チップ 2QP-DNGA

    タンガロイ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1ケース(2個)ほか
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 2QP-DNGA-WJ タンガロイ

    チップ 2QP-DNGA-WJ

    タンガロイ
    ¥14,980税込¥16,478
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • ISO旋削チップ DNGA-2 イスカル

    ISO旋削チップ DNGA-2

    イスカル
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    6日以内出荷から29日以内出荷
    2コーナー使いCBNチップです。
    用途被削材:高硬度鋼、粉末合金、耐熱合金。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ ダイヤ・CBN 旋削用 京セラ

    チップ ダイヤ・CBN 旋削用

    京セラ
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無あり
  • チップ DNGA 住友電工ハードメタル

    チップ DNGA

    住友電工ハードメタル
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質T1000A形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ 2QP-DNGA タンガロイ

    チップ 2QP-DNGA

    タンガロイ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1ケース(2個)ほか
    3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DNGA 京セラ

    チップ DNGA

    京セラ
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(10個)
    翌日出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ 2NU-DNGA 住友電工ハードメタル

    チップ 2NU-DNGA

    住友電工ハードメタル
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • 55°菱形ネガチップ T-Max P 7015 サンドビック

    55°菱形ネガチップ T-Max P 7015

    サンドビック
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱(5個)
    翌日出荷
    高い加工性能を発揮する、CBN含有量が少ない材種です。
    用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速連続切削加工と断続軽切削加工用。被削材H勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)4.7625母材CBN材種7015内接円径(mm)12.7
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。従来CBN焼結体を大幅に上回る硬度・熱伝導率を有するナノ多結晶CBN焼結体を刃先に採用。チタン合金、コバルトクロム合金等の難削材加工において、高能率加工、加工精度の向上、圧倒的な長寿命化を可能にします。
    仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカなし刃先処理標準刃先穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状1コーナータイプ材種NCB100切刃数1等級記号G
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
    仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:S01225厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴Aブレーカなし刃先処理標準刃先穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状マルチコーナータイプ穴の形状円筒状材種BNX20商品タイプネガティブタイプ/ワンユースタイプインサート厚さ(mm)4.76[04]逃げ角(°)0[N]等級記号G
  • チップ 4NC-DNGA 住友電工ハードメタル

    チップ 4NC-DNGA

    住友電工ハードメタル
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    チップ色CBN標準A穴の有無あり
  • チップ 2QP-DNGA タンガロイ

    チップ 2QP-DNGA

    タンガロイ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット(2個)ほか
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 55°菱形 ネガチップ KBN010 京セラ

    55°菱形 ネガチップ KBN010

    京セラ
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
    用途旋削加工用。寸法D1(mm)5.16材種KBN010
  • チップ 2NC-DNGA 住友電工ハードメタル

    チップ 2NC-DNGA

    住友電工ハードメタル
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質BNC200形状ひし形55°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ DNGA-DIA タンガロイ

    チップ DNGA-DIA

    タンガロイ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • QBN TACチップ タンガロイ

    QBN TACチップ

    タンガロイ
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    材質BXA20RoHS指令(10物質対応)対応
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    3日以内出荷
    1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。スミボロンシリーズで最高の耐欠損性を誇る強靱CBN焼結体。厳しい強断続切削でも安定した工具寿命が得られる信頼性の高い材種です。
    仕様ノンコートタイプNU切刃長さ(mm)2.1[15]記号刃先仕様:T01225厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)12.7みぞ穴Aブレーカなしコーナー半径(mm)0.8[08]刃先処理標準刃先穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状マルチコーナータイプ穴の形状円筒状材種BN350穴径(mm)5.16切刃数2使用インサート菱形[D]商品タイプネガティブタイプ/ワンユースタイプインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)55逃げ角(°)0[N]等級記号G
  • チップ DNGA-R2 イスカル

    チップ DNGA-R2

    イスカル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    材質IB20H形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DNGA-MC イスカル

    チップ DNGA-MC

    イスカル
    ¥35,980税込¥39,578
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    材質IB55形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DNGA-M2 イスカル

    チップ DNGA-M2

    イスカル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    材質IB10S形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DNGA-QBN タンガロイ

    チップ DNGA-QBN

    タンガロイ
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    材質BX360形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
チップカテゴリ